カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • 家電(14)
  • 厨房用品(12)
  • 制御機器(10)
  • バイク部品(9)
  • 梱包用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 切削工具(7)
  • 安全保護具(6)
  • 電動工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 医療(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 照明(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 手袋(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「280-00130」の検索結果

関連キーワード
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(114件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(20枚)
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(552件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ジャンボシール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ジャンボシールTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。開けやすいつまみ付で密閉度も抜群です。
形状角形材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120材質(フタ)ポリエチレン(PE)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
72,980税込80,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級
パカットバッグ クリア SK11パカットバッグ クリアSK11(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。フタが透明で収納している工具が確認できます。
用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの少し大きめ工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×120×130外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)120
LED電球 D形 E26 13W オーム電機LED電球 D形 E26 13Wオーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26光色昼光色定格消費電力(W)13.5全長(mm)130質量(g)104全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50
AM/FM電池長持ちラジオ ELPAAM/FM電池長持ちラジオELPA(2件のレビュー)
1,708税込1,879
1個
当日出荷
長時間の使用に最適防災用常備ラジオとしても最適スピーカーでもイヤホンでも聴ける選局しやすい同調ランプ災害時も長時間使用できて安心
付属品イヤホン・ストラップ出力端子Φ3.5mmミニジャック電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)電池寿命AM 約130時間/FM 約115時間イヤホン使用時(目安):AM 約400時間/FM 約280時間受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz同期方式アナログ同調スピーカー直径40mm 丸型8Ω外形寸法(mm)幅60×高さ99×奥行23(最大値)質量(g)約72g(イヤホン・電池除く)アズワン品番64-9711-63
真空ポンプ 日東工器真空ポンプ日東工器(1件のレビュー)
109,980税込120,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
LED電球 D形 E26 7W オーム電機LED電球 D形 E26 7Wオーム電機(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一般電球60形相当光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26光色昼光色定格消費電力(W)6.7全長(mm)120質量(g)67全光束(Lm)853定格寿命(時間)40000平均演色評価数84.6Ra定格入力電流(A)0.115エネルギー消費効率(Lm/W)127.3使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40
ハンギングボックス ユートリム SONIC(ソニック)[文具]ハンギングボックス ユートリムSONIC(ソニック)[文具]
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ダイニングテーブルやデスクに取り付けるだけ、どこでも収納スペースが確保できる。机の上や足元はスッキリ! リモコン、郵便物など、ダイニングテーブル上の小物をまとめて一時収納、自分のデスクのないお家でも、さっとお仕事スタート。 ハンガー部分を持って荷物を入れたままの持ち運びが可能で、お家のクローゼットや、職場のロッカーに収納・保管可能。 A4サイズの書類やファイルの収納にぴったり。最大14インチのノートPC・タブレットも入ります。 使わないときはたたんで薄型に。場所を取らずに収納できます。 外側にポケットが2つついており、マウスやケーブルやペンなどの小物を分けて収納できます。 耐荷重約4kgf。
用途収納外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×130×280内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×110×250質量(g)790主要材質ポリエステル・紙・スチール適合サイズA4材質
LED電球 D形 E26 7W オーム電機LED電球 D形 E26 7Wオーム電機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26定格消費電力(W)6.7全長(mm)120質量(g)67定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.115使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
299,800税込329,780
1個
当日出荷から10日以内出荷
【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) S45Cノーブランド(12件のレビュー)
4,303税込4,733
1本
3日以内出荷
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
209,800税込230,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4電源(V)三相200V寸法G(mm)6
アルミケースAM-295SN SK11アルミケースAM-295SNSK11
2,598税込2,858
1個
欠品中
洗練されたデザインの軽量アルミケースです。ウレタン製スポンジが収納物を衝撃から保護します。
用途工具の収納に。材質アルミ内寸(mm)(約)幅280×奥行130×高さ35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)295×147×54
LEDリーフライト2 SK11LEDリーフライト2SK11(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
用途現場・暗所での照明。電源(V)100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)2.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)180~350光色昼光色電球の種類LED
植物育成ライト クリップ式 オーム電機植物育成ライト クリップ式オーム電機
3,898税込4,288
1個
当日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光平均演色評価数 Ra955段階調光機能付き自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付きタイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べますクリップ式だから取り付け自由自在フレキシブルアームでセードの調整が自由自在
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)8.5電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)本体質量(g)約390全光束(Lm)420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
DCモータコントローラSP【基板完成品】 ワンダーキットDCモータコントローラSP【基板完成品】ワンダーキット(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)消費電流:モータによって変化最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ回転制御範囲:約0~80%回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
デリバリーパック ポケット 紙製 部分糊 白色 納品書在中 パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 紙製 部分糊 白色 納品書在中パピルスカンパニー
1,898税込2,088
1束(100枚)
当日出荷
ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。上下ともに紙製のフィルムを使用しています。片端のみに糊がついたタイプです。納品書在中の印刷部分が見えるように箱の外側へ貼るので、伝票の所在が一目瞭然です。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。トラスコ品番128-2871材質サイズ長4封筒(A4 3つ折)タイプポケット・部分糊外形寸法(mm)130×280厚さ(μm)100表示内容白色 納品書在中RoHS指令(10物質対応)対応
メタリア ステンレス製スマートハンガー8ピンチ パール金属メタリア ステンレス製スマートハンガー8ピンチパール金属
929税込1,022
1個
当日出荷
ステンレス製で丈夫で長持ち。マスクやハンカチなどちょっとした小物干しに便利。落下防止ストッパー付。
材質ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×130×280
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン
289,800税込318,780
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
119,800税込131,780
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質SUS304
フード付ウォーターバス ケニスフード付ウォーターバスケニス
53,980税込59,378
1個
当日出荷から翌日出荷
縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
リヤビューアウトサイドミラー 大東プレス工業リヤビューアウトサイドミラー大東プレス工業(74件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!材質記号VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)SPCC:冷間圧延鋼板PP:ポリプロピレンAAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
パーキングサイン ナンバー (大) 白 280mm×130mm ニッペホームプロダクツパーキングサイン ナンバー (大) 白 280mm×130mmニッペホームプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から4日以内出荷
シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。貼るだけで簡単に標示ができます。アルミ基材なので、ねじれに強いです。
用途駐車場や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。材質アルミ縦(mm)300
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン
69,980税込76,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
モバイルトートバッグ レビモ LION (ライオン事務器)モバイルトートバッグ レビモLION (ライオン事務器)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
必要なものをスッキリまとめやすい移動に便利なトートバッグ。
仕様中仕切り付、A4判収納可能材質本体:ポリエステル、名札用ポケット:PVC外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×130×280
全鋼 鉄 家庭鍬 浅野木工所全鋼 鉄 家庭鍬浅野木工所
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
適合する草の種類:柔らかい草
用途土掘り・土寄せ・土ならし・畝づくりに。頭部寸法(mm)130×280柄長さ(mm)1050
フラスコホルダー アズワンフラスコホルダーアズワン
5,643税込6,207
1個
翌々日出荷
同時に複数のフラスコを保管・移動できます。 名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。
マリントピア ケーキスタンド EBM(江部松商事)マリントピア ケーキスタンドEBM(江部松商事)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材質アカシア
象印 ステンレスポット マットカッパー 象印マホービン象印 ステンレスポット マットカッパー象印マホービン
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
衝撃に強い「ステンレス製」衝撃に強く、氷を入れても割れません。保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」高い保温・衝撃に強い「ステンレス製」衝撃に強く、氷を入れても割れません。保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」高い保温・保冷力で飲み物の温度を長時間キープします。つまむだけでカンタンに開閉できる「ラクラク開閉フタ」ロック部をつまむだけでフタを開閉できるので、飲み物をいれたり、お手入れをするのが簡単です。手軽に注ぎやすい「レバー式せん」ハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」広口なので飲み物を注ぎやすく、大きな氷も入ります。「コーヒードリップOK」
エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 001
RS PRO 結束バンド RS PRORS PRO 結束バンドRS PRO
6,598税込7,258
1箱(650個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニュー傘立 30 テラモトニュー傘立 30テラモト(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
シンプルで使いやすい、折りたたみ式。
収納数30収納本数(本)30材質本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)質量(kg)約6.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約850×335×505グリーン購入法適合
ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ BRIWAXブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイBRIWAX
19,980税込21,978
1個(5L)
6日以内出荷から10日以内出荷
ブライワックスの下塗りにもおすすめの水性ステインです。家具・壁・床などの無塗装木製品の着色にお使いください。カラーバリエーション全13色。あらゆる木材に使用可能です。ライトな感触で素早く染まる水性の着色剤(ステイン)です。木材本来の質感や風合いを損ねることなく、木目を際立たせることができます。水性なので扱いやすく、初心者の方でも簡単に木の染色ができます。また水で薄めることができ、微妙な濃淡を出すことも可能です。他の色同士を混ぜてオリジナル色も作れるので、出せる色の範囲が広がります。上塗りにブライワックスを使用することにより半透明の塗膜が重なることで、仕上りに味わい深い奥行きが生まれます。色確認用に無塗装の「ホワイト・パイン」と「レッド・オーク」に塗装した画像を準備してあります。ご使用の木材により色の違いが出てきますので色選びの参考にしてください。[使用方法]1.木目に沿ってサンディングをしてください。表面の汚れを取り、サンディングのごみを除去してください。2.蓋がしっかり閉まっていることを確認し、使用前によく振ってください。スポンジや刷毛等で木目に沿って塗装してください。 刷毛で塗装する場合は、ウエスで素早く上澄みを取るとムラが出にくくなります。3.塗装後、約30分で乾燥します。(気温や湿度により変わります。)さらに色を濃くしたい場合は2度塗するか、別の濃い色を重ね塗りしてください。塗っている最中は色が濃く感じます。4.塗装後は「ブライワックス・オリジナルワックス」「ブライワックス・トルエンフリー」、ニスやウレタンなど何らかの塗料を上から塗装し、木材を保護してください。
用途◆あらゆる木材に使用可能です。◆使用場所:屋内 ◆用途:無垢の木製品の染色・着色。家具・木製玩具・壁・床など無塗装木製品の着色。主な用途屋内木部塗布方法スポンジ、刷毛、ウエス標準重ね塗り回数(回)1~2使用場所屋内希釈水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ステイン洗浄道具洗い/洗い液:水道水
リスト&アンクル ウェイト CAPTAIN STAGリスト&アンクル ウェイトCAPTAIN STAG(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1式(2個)
当日出荷
ウォーキングで身体に負荷をかけて筋力強化できる。
仕様強化・効果のある部位:ストレッチ・ウォーキング材質ネオプレーン、砂鉄
Lite-OnLED LITE-ONLite-OnLEDLITE-ON
319税込351
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷