カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,278)
  • 作業工具(1,898)
  • 厨房用品(1,131)
  • メカニカル部品(933)
  • パソコン/周辺機器(907)
  • 科学研究・開発用品(752)
  • 店舗什器・備品(744)
  • 卓上消耗品(728)
  • 油圧機器・油圧ホース(582)
  • 制御機器(554)
  • 切削工具(427)
  • 配管・水廻り設備部材(423)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(405)
  • 研磨材(396)
  • 清掃用品(362)
  • FA担当者のオススメ新商品(361)
  • 安全標識(350)
  • 保管用品(338)
  • 建築金物(328)
  • 物流用品(321)
  • 空調・照明・電設資材(310)
  • オフィス家具(293)
  • 梱包用品(269)
  • 医療(248)
  • 機構部品(228)
  • 測定用品(221)
  • 農具(200)
  • 事務用品(189)
  • 家電(183)
  • 塗装・養生・内装用品(181)
  • 日用品(174)
  • 電動工具(153)
  • 防災用品(148)
  • 学童・教育用品(144)
  • 介護用品(140)
  • 安全保護具(131)
  • 農業・園芸資材(125)
  • ねじ・ボルト・釘(107)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(92)
  • 作業服(87)
  • 農業機械(73)
  • 安全用品(69)
  • バイク部品(68)
  • 船舶用品・漁業資材(67)
  • 救急・衛生(65)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(63)
  • 電気材料(61)
  • 自転車部品(59)
  • 建材・エクステリア(56)
  • 手袋(48)
  • 整備工具・収納(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(46)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(46)
  • 自動車補修部品(42)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(38)
  • カー用品(35)
  • クリーンルーム用品(34)
  • 住設機器(32)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(32)
  • 縫製用品(31)
  • ヘルスケア(30)
  • 溶接用品(28)
  • テープ(26)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(26)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 理美容(19)
  • 空圧工具(18)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • タイヤ・足回り(17)
  • バッテリー・電装(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 洗車・清掃(16)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 防犯用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • エンジン工具(12)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 食品・飲料(4)
  • 塗料(3)
  • マスク(3)
  • 完成車(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「280MM」の検索結果

18,747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターレンチ 280mm シール付 トップ工業モーターレンチ 280mm シール付トップ工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
最大開口(mm)70トラスコ品番431-0471全長(mm)285質量(g)615口深(mm)43
280mm はさみ・クロス用(ステンレス製) エスコ280mm はさみ・クロス用(ステンレス製)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
全長(mm)280エスコ品番EA540AH-10
280mm 除草ホーク エスコ280mm 除草ホークエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
低木や植物の周りの土壌を耕すのに最適です。ステンレス製のヘッドで錆に強く汚れも最小限に抑えられます。耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています。革製のリストストラップ付
仕様●材質:ステンレス ●柄材質:木●爪長×全幅(mm):120×75●全長(mm):280
50x280mm スケーリングチゼル エスコ50x280mm スケーリングチゼルエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼全長(mm)280質量(g)580刃幅(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×280刃先形状両刃六角軸対辺(mm)17
280mm 熔接用バイスプライヤー エスコ280mm 熔接用バイスプライヤーエスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)280エスコ品番EA533FK-11
C型グリッププライヤ 280mm TRUSCOC型グリッププライヤ 280mmTRUSCO
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100全長(mm)275トラスコ品番374-7263材質特殊鋼質量(g)765横幅(mm)140頭部厚(mm)15口幅(mm)90最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)86
280mm ビードクリームブラシ エスコ280mm ビードクリームブラシエスコ
5,220税込5,742
1個
当日出荷
ビードとリムの間にフィットする理想的な角度です
280mm スクレーパー エスコ280mm スクレーパーエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
エスコ品番EA683PG
タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm SapiSelcoタグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mmSapiSelco
2,898税込3,188
1セット(50本)
当日出荷
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン長さ(mm)280最大結束径(Φmm)70トラスコ品番819-0204幅(mm)7.5厚さ(mm)1質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
[L/280mm]手袋・耐熱 エスコ[L/280mm]手袋・耐熱エスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
サイズL全長(mm)280耐熱温度(℃)120仕様クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋材質表:ポリエステル(PUラミネート)、 裏厚さ(mm)1.3
280mm 溶接用バイスプライヤー エスコ280mm 溶接用バイスプライヤーエスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ全長(mm)280エスコ品番EA533W
固定刃 280mm 京セラインダストリアルツールズ固定刃 280mm京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ゴムワイパー(2本組) 280mm ケルヒャーゴムワイパー(2本組) 280mmケルヒャー
1,698税込1,868
1セット(2本)
当日出荷
ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナーに標準装備品しているワイパーヘッドの交換用ゴムワイパーです。幅280mm。2個入り。WV 2 Black Edition に適合しています。
適合機種WV 2 Black Edition幅(mm)5高さ(mm)45奥行(mm)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×5×45入数(個)2
280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー) エスコ280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)エスコ
3,520税込3,872
1個
欠品中
耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラー、ゴムひも特性耐切創エスコ品番EA355KD-28全長(mm)280質量(g)85耐熱温度(℃)約400
[フリー/280mm] 手袋 天然ゴム製 エスコ[フリー/280mm] 手袋 天然ゴム製エスコ
1,590税込1,749
1双
翌日出荷
天然ゴムなのでやわらかい。厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):280●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃
280mm ロングノーズプライヤー(ストレート) エスコ280mm ロングノーズプライヤー(ストレート)エスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ロングノーズエスコ品番EA537FA-11
[家庭用]テラスクリーナー Φ280mm エスコ[家庭用]テラスクリーナー Φ280mmエスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。2つの回転フラットジェットノズル付きで、広い範囲も効率的に洗浄できます。人間工学に基づいたハンドル付きなので、ガレージのドア・シャッターや外壁などの垂直面の洗浄も簡単に行うことができます。
用途家まわりや庭まわりの洗浄、パティオ(木製、石製)の清掃、 車庫のドア・シャッターの掃除、住宅やビルの外壁掃除、 道路の掃除、壁やガーデンフェンスの洗浄、通路の掃除材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)708質量(kg)1.4高さ(mm)995品名テラスクリーナーT5奥行(mm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×280×995
280mm ロングノズルプライヤーセット エスコ280mm ロングノズルプライヤーセットエスコ
7,600税込8,360
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ロングノーズエスコ品番EA537FA-10
ボトルホルダー(大) W105XD90XH280MM フジネットボトルホルダー(大) W105XD90XH280MMフジネット
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
殺菌・消毒液がかかっても腐食しにくいステンレス製ボトルホルダー。手すりと壁の隙間に挟み込むため、設置が簡単で場所もとりません。
280mm ブルポイント(六角軸) エスコ280mm ブルポイント(六角軸)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼全長(mm)280質量(g)440六角軸対辺(mm)17
280mm 目地・コーキング除去用バール エスコ280mm 目地・コーキング除去用バールエスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷
材質炭素工具鋼全長(mm)280質量(g)220寸法a(mm)8寸法b(mm)18
17Hx280mm コールドチゼル エスコ17Hx280mm コールドチゼルエスコ
860税込946
1本
翌日出荷
全長(mm)280六角軸対辺(mm)17
70mm/280mm モーターレンチ エスコ70mm/280mm モーターレンチエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA530ZJ-1
Φ280mm 凸面ミラー(アクリル製) エスコΦ280mm 凸面ミラー(アクリル製)エスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様屋内専用、はさみ込みタイプ付属品クランプ金具エスコ品番EA724ZK-28A材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ280質量(kg)0.64アーム長さ(mm)200取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm)取付け方法ビス止め曲率半径270R
1020g/280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング) エスコ1020g/280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KK-12S
G型グリッププライヤ 280mm TRUSCOG型グリッププライヤ 280mmTRUSCO
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80全長(mm)297トラスコ品番374-7247材質特殊鋼質量(g)915横幅(mm)70最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~50
280mm ロングノーズプライヤー(ストレート) エスコ280mm ロングノーズプライヤー(ストレート)エスコ
7,050税込7,755
1丁
翌日出荷
大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド
全長(mm)280先端形状ストレート
330x280mm ウォールボックス エスコ330x280mm ウォールボックスエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-306
1245g/280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング) エスコ1245g/280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)エスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KK-13S
炭焼一番 丸型焼きアミ280mm CAPTAIN STAG炭焼一番 丸型焼きアミ280mmCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
形状外径(Φmm)280材質鉄(亜鉛めっき)
78x280mm モーターレンチ(ステンレス製) エスコ78x280mm モーターレンチ(ステンレス製)エスコ
15,600税込17,160
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)280質量(g)860口幅(mm)78
[Φ280mm用] 5m ファン用ダクト エスコ[Φ280mm用] 5m ファン用ダクトエスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-280
C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm TRUSCOC型グリッププライヤ(皿付き) 280mmTRUSCO
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100全長(mm)290トラスコ品番374-7271材質特殊鋼質量(g)805横幅(mm)140口幅(mm)88最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)70
ラバーメイド CS アルミフレーム  280mm RUBBERMAIDラバーメイド CS アルミフレーム 280mmRUBBERMAID
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
フラットな形状で家具や機器の下にもスムーズに入ります。
用途360度回転コネクターで自在に操作可能ですTGK品番1-1292-0301材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×76×38
280mm ロングノーズプライヤー(45°ベンド) エスコ280mm ロングノーズプライヤー(45°ベンド)エスコ
7,370税込8,107
1丁
翌日出荷
大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド
全長(mm)280先端形状45°ベンド
フリー/280mm 手袋(耐熱・クリーンルーム用) エスコフリー/280mm 手袋(耐熱・クリーンルーム用)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。 立体縫製で自然な指の曲りを実現。 クリーンルームクラス100対応品。
サイズフリー全長(cm)28材質甲:合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)、平:指定外繊維(PPS繊維)、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステルエスコ品番EA354AF-21A幅(mm)12質量(g)139耐熱温度(℃)200
680g/280mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング) エスコ680g/280mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KK-680S
電子芝刈機 280mm 京セラインダストリアルツールズ電子芝刈機 280mm京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数を制御できる刈込幅280mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調節) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~50容量(L)(集草)24回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)単相100消費電力(W)460電源コード(m)0.3延長コード(m)10質量(kg)10付属品グラスキャッチャー×1・延長コード(10m)×1・刃研ぎ用研磨材(9g)×1・ブラシ(刃研ぎ用研磨材塗布用)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:ABS/グラスキャッチャ:ナイロン/固定刃/回転刃:鉄電流(A)6.3コード長さ(m)0.3型番LM-2810電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
ハンマータッカー 280mm エスコハンマータッカー 280mmエスコ
12,700税込13,970
1個
3日以内出荷
材質本体/スチール(クローム仕上げ)・ハンドル/PP+TPR寸法(mm)280×85×30(H)質量(kg)1名称本体針装てん数(本)175
150g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング) エスコ150g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング)エスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂全長(mm)280頭径(Φmm)15頭質量(g)150
...
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
"280MM" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷