カテゴリ

  • 作業工具(1,598)
  • 厨房用品(944)
  • パソコン/周辺機器(847)
  • 店舗什器・備品(527)
  • メカニカル部品(516)
  • 卓上消耗品(499)
  • 切削工具(398)
  • 油圧機器・油圧ホース(385)
  • 制御機器(353)
  • FA担当者のオススメ新商品(342)
  • 科学研究・開発用品(306)
  • 研磨材(304)
  • 配管・水廻り設備部材(285)
  • 清掃用品(273)
  • 建築金物(253)
  • 空調・照明・電設資材(248)
  • 梱包用品(201)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(191)
  • 機構部品(185)
  • 農具(176)
  • 事務用品(161)
  • 保管用品(154)
  • 塗装・養生・内装用品(152)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
  • オフィス家具(141)
  • 安全標識(140)
  • 物流用品(138)
  • 日用品(126)
  • 測定用品(125)
  • 家電(116)
  • 電動工具(108)
  • 学童・教育用品(105)
  • ねじ・ボルト・釘(104)
  • 安全保護具(102)
  • 防災用品(91)
  • 農業・園芸資材(91)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(76)
  • 医療(74)
  • バイク部品(65)
  • 船舶用品・漁業資材(58)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
  • 作業服(52)
  • 介護用品(51)
  • 農業機械(50)
  • 自転車部品(48)
  • 電気材料(46)
  • 安全用品(40)
  • 整備工具・収納(39)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(37)
  • 救急・衛生(37)
  • 自動車補修部品(37)
  • カー用品(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • 建材・エクステリア(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • 溶接用品(24)
  • 縫製用品(24)
  • 住設機器(23)
  • 手袋(23)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(22)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • テープ(16)
  • ヘルスケア(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 接着剤・補修材(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 洗車・清掃(13)
  • 防犯用品(12)
  • 空圧工具(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 理美容(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • エンジン工具(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 塗料(2)
  • マスク(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)

「280MM」の検索結果

11,628件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターレンチ 280mm シール付 トップ工業モーターレンチ 280mm シール付トップ工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
最大開口(mm)70トラスコ品番431-0471全長(mm)285質量(g)615口深(mm)43
280mm はさみ・クロス用(ステンレス製) エスコ280mm はさみ・クロス用(ステンレス製)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
全長(mm)280エスコ品番EA540AH-10
280mm 熔接用バイスプライヤー エスコ280mm 熔接用バイスプライヤーエスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)280エスコ品番EA533FK-11
C型グリッププライヤ 280mm TRUSCOC型グリッププライヤ 280mmTRUSCO
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100全長(mm)275トラスコ品番374-7263材質特殊鋼質量(g)765横幅(mm)140頭部厚(mm)15口幅(mm)90最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)86
280mm スクレーパー エスコ280mm スクレーパーエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
エスコ品番EA683PG
タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm SapiSelcoタグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mmSapiSelco
2,898税込3,188
1セット(50本)
当日出荷
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン長さ(mm)280最大結束径(Φmm)70トラスコ品番819-0204幅(mm)7.5厚さ(mm)1質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
[L/280mm]手袋・耐熱 エスコ[L/280mm]手袋・耐熱エスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
サイズL全長(mm)280耐熱温度(℃)120仕様クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋材質表:ポリエステル(PUラミネート)、 裏厚さ(mm)1.3
280mm 溶接用バイスプライヤー エスコ280mm 溶接用バイスプライヤーエスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ全長(mm)280エスコ品番EA533W
固定刃 280mm 京セラインダストリアルツールズ固定刃 280mm京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ゴムワイパー(2本組) 280mm ケルヒャーゴムワイパー(2本組) 280mmケルヒャー
1,698税込1,868
1セット(2本)
当日出荷
ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナーに標準装備品しているワイパーヘッドの交換用ゴムワイパーです。幅280mm。2個入り。WV 2 Black Edition に適合しています。
適合機種WV 2 Black Edition幅(mm)5高さ(mm)45奥行(mm)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×5×45入数(個)2
280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー) エスコ280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)エスコ
3,520税込3,872
1個
欠品中
耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラー、ゴムひも特性耐切創エスコ品番EA355KD-28全長(mm)280質量(g)85耐熱温度(℃)約400
280mm ロングノーズプライヤー(ストレート) エスコ280mm ロングノーズプライヤー(ストレート)エスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ロングノーズエスコ品番EA537FA-11
280mm ロングノズルプライヤーセット エスコ280mm ロングノズルプライヤーセットエスコ
7,600税込8,360
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ロングノーズエスコ品番EA537FA-10
70mm/280mm モーターレンチ エスコ70mm/280mm モーターレンチエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA530ZJ-1
Φ280mm 凸面ミラー(アクリル製) エスコΦ280mm 凸面ミラー(アクリル製)エスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様屋内専用、はさみ込みタイプ付属品クランプ金具エスコ品番EA724ZK-28A材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ280質量(kg)0.64アーム長さ(mm)200取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm)取付け方法ビス止め曲率半径270R
1020g/280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング) エスコ1020g/280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KK-12S
G型グリッププライヤ 280mm TRUSCOG型グリッププライヤ 280mmTRUSCO
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80全長(mm)297トラスコ品番374-7247材質特殊鋼質量(g)915横幅(mm)70最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~50
330x280mm ウォールボックス エスコ330x280mm ウォールボックスエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-306
1245g/280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング) エスコ1245g/280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)エスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KK-13S
炭焼一番 丸型焼きアミ280mm CAPTAIN STAG炭焼一番 丸型焼きアミ280mmCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
形状外径(Φmm)280材質鉄(亜鉛めっき)
[Φ280mm用] 5m ファン用ダクト エスコ[Φ280mm用] 5m ファン用ダクトエスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-280
C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm TRUSCOC型グリッププライヤ(皿付き) 280mmTRUSCO
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100全長(mm)290トラスコ品番374-7271材質特殊鋼質量(g)805横幅(mm)140口幅(mm)88最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)70
ラバーメイド CS アルミフレーム  280mm RUBBERMAIDラバーメイド CS アルミフレーム 280mmRUBBERMAID
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
フラットな形状で家具や機器の下にもスムーズに入ります。
用途360度回転コネクターで自在に操作可能ですTGK品番1-1292-0301材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×76×38
フリー/280mm 手袋(耐熱・クリーンルーム用) エスコフリー/280mm 手袋(耐熱・クリーンルーム用)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。 立体縫製で自然な指の曲りを実現。 クリーンルームクラス100対応品。
サイズフリー全長(cm)28材質甲:合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)、平:指定外繊維(PPS繊維)、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステルエスコ品番EA354AF-21A幅(mm)12質量(g)139耐熱温度(℃)200
680g/280mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング) エスコ680g/280mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KK-680S
電子芝刈機 280mm 京セラインダストリアルツールズ電子芝刈機 280mm京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数を制御できる刈込幅280mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調節) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~50容量(L)(集草)24回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)単相100消費電力(W)460電源コード(m)0.3延長コード(m)10質量(kg)10付属品グラスキャッチャー×1・延長コード(10m)×1・刃研ぎ用研磨材(9g)×1・ブラシ(刃研ぎ用研磨材塗布用)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:ABS/グラスキャッチャ:ナイロン/固定刃/回転刃:鉄電流(A)6.3コード長さ(m)0.3型番LM-2810電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
フロアサインスタンド 600×280mm 両面表示 日本緑十字社フロアサインスタンド 600×280mm 両面表示日本緑十字社
5,998税込6,598
1台
当日出荷
日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。
用途ドローン作業の周知に。トラスコ品番227-1442セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付厚さ(mm)25(折りたたみ時)材質/仕上本体:ABS樹脂、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系質量(kg)1.1高さ(mm)580(使用時)タイプウォーターウエイトタイプ、開き止めロック付奥行(mm)295(使用時)縦(mm)600横(mm)280表示内容ドローン作業中表記2ヶ国語表記(日本語・英語)、両面表記
パーキングサイン ナンバー (大) 白 280mm×130mm ニッペホームプロダクツパーキングサイン ナンバー (大) 白 280mm×130mmニッペホームプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から9日以内出荷
シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。貼るだけで簡単に標示ができます。アルミ基材なので、ねじれに強いです。
用途駐車場や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。材質アルミ縦(mm)300
340g/280mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング) エスコ340g/280mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KK-340S
20x280mm 片目片口スパナ(ロング) エスコ20x280mm 片目片口スパナ(ロング)エスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614SX-20
110x280mm角スコップ(ステンレス製) エスコ110x280mm角スコップ(ステンレス製)エスコ
8,540税込9,394
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)全長(mm)280口幅(mm)110
410x280x280mm ツールバッグ エスコ410x280x280mm ツールバッグエスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
付属品ショルダーベルトエスコ品番EA925CE-4寸法(mm)410×280×280(H)材質(本体)表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)280
21x280mm 片目片口スパナ(ロング) エスコ21x280mm 片目片口スパナ(ロング)エスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614SX-21
200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル) エスコ200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)エスコ
131,000税込144,100
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)280~356口幅(mm)203材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525KA-200
200x280mm チャック付ポリ袋 エスコ200x280mm チャック付ポリ袋エスコ
2,520税込2,772
1セット(100枚)
翌日出荷
種類チャック付ポリ袋入数(枚)100
530x280x280mm ツールバッグ エスコ530x280x280mm ツールバッグエスコ
22,600税込24,860
1個
翌日出荷
仕切り板付(取り外し可能)。 底部すべり止めゴム付。 発泡ウレタングリップ付メタルハンドル。 ショルダーベルト付。
エスコ品番EA925C-21寸法(mm)530×280×280(H)材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)40外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)280
KK耳ひも 280mm(2本1組) 住ベテクノプラスチックKK耳ひも 280mm(2本1組)住ベテクノプラスチック
279税込307
1組
7日以内出荷
グリーン購入法適合
ホルスター付き剪定用ノコギリ 280mmブレード BAHCO(バーコ)ホルスター付き剪定用ノコギリ 280mmブレードBAHCO(バーコ)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-0188
G型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mm TRUSCOG型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mmTRUSCO
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ70全長(mm)280トラスコ品番374-7255材質特殊鋼質量(kg)1横幅(mm)65最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~45
スコッチ・ブライト シート 228X280mm #320相当 3Mスコッチ・ブライト シート 228X280mm #320相当3M
52,980税込58,278
1箱(100枚)
当日出荷
スコッチ・ブライト不織布表面処理材のシート形状の製品です。
トラスコ品番246-0805
...