カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「280qck」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QCK形ラチェットヘッド KANON(中村製作所)QCK形ラチェットヘッドKANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
デジタルトルクレンチ(280QCK-A付 KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(280QCK-A付KANON(中村製作所)
199,800税込219,780
1本
31日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit角度表示ありBluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】280Q、S、R、H全長(mm)535寸法D(Φmm)22有効長(mm)557最小読取値0.1 N・m寸法C(Φmm)35保証精度30~300 N・m
デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1本
61日以内出荷から91日以内出荷
触感式トルクレンチにデジタル表示器を接続することにより、締め付け完了時の感触だけでなく、デジタル表示器にトルク値が表示されるため、より正確な作業が可能です。表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。表示は大型赤色LED(文字高さ25mm)を採用、暗い場所で読取が楽です。パソコンやプリンタTPK-3(オプション)に接続することにより、データの管理が可能です。ヘッドがラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換できます。