カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- トラック純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み

Brad ロボットケーブル 24 AWG 120028シリーズ
BRAD¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷長さ(m)1許容電流(A)3芯数5コンタクト数【コネクタA】5、【コネクタB】5シース色黒断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM8コネクタBストレートM8IP等級IP67コネクタジェンダー【Bハウジング】オス許容電圧(V)60ac、75dc
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら