カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「282-328」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング式レールマウント端子台282シリーズ エンドプレート ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台282シリーズ エンドプレート

    ワゴジャパン
    ¥3,298税込¥3,628
    1パック(25個)
    6日以内出荷から14日以内出荷
  • ピストン BIGM(丸山製作所)

    ピストン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS251S エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.21、MC2601RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、JHC26U-1(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.19、MB268VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、BCS263SN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ピストン_No.21、GKB2601L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.21、LBC26UT クランクケース、シリンダ部品_No.19、GKB2601U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.21、JHC26U-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.19、GKBS2602 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、MBS268 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20
  • 雷サージ付延長コード・タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付延長コード・タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    仕様保護被ふくコード色ホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
  • HP-3用ピストンシャフト 亀倉精機

    HP-3用ピストンシャフト

    亀倉精機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    合金鋼を採用しており耐久性に優れています。
    トラスコ品番824-8265適合機種HP-3材質合金鋼質量(g)280適合替刃31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4案内穴径(Φmm)20
  • SNコンテナーB#50K サンコー(三甲)

    SNコンテナーB#50K

    サンコー(三甲)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
    仕様同色同形状スタッキングタイプトラスコ品番268-1259材質PP色ブラック/グリーン質量(g)2420容量(L)49.9有効内寸(mm)494×328×282外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)560×386×304外寸(mm)560×386×304内寸(mm)520×346×292底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])18.18(1855)ネスティング高さ(mm)152適合カード差し(別売)片短辺115、170型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)494×328×282嵌合商品SNコンテナー B#8K外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×386×304