カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- 農業機械(6)
- トラック純正部品(5)
- 自動車補修部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BRAND(2)
- brembo(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- JTC(1)
- KAZEN(1)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
- シービージャパン(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(1)
- ニッサン(5)
- ファースト(1)
- ホンダ(1)
- マキタ(2)
- ミツビシ(2)
- ミラー(1)
- 三菱ふそう(4)
- 三菱電機(1)
- 徳武産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「285-98」の検索結果






患者衣上衣 285-98
KAZEN¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷ブルーに映えるストライプが爽やかな患者衣です パイピングの色でサイズがわかります入数(枚)1混率(%)ポリエステル65・綿35
APサイン 両面 面板入替タイプ
ファースト¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷ジャストポスターサイズが使用できます。用途施設、店舗内のポスター掲示、販促用に材質本体:アルミ押型材/コーナー:ABS樹脂/面板:アートパネル 白 3mm
ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ニッペ推奨色(NDカラー)
ニッぺ(日本ペイント)¥37,980税込¥41,7781セット(16kg)6日以内出荷高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」のニッペ推奨色(NDカラー)です。日本ペイント推奨色(NDカラー)46色からお好きなカラーをお選びください。新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト用途用途。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫等の外部壁面、内外部鉄構造物など。適用下地。コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など。適用素材。モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料規格JIS A 6909荷姿16kgセット:塗料液14kg、硬化剤2kg機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆塗布面積(m2/缶)57~67主な用途外装用希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14つやつや有り
MADE IN USA D407(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)¥31,980税込¥35,1781本7日以内出荷Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。タイプTLパターンD407標準リム幅(inch)5
センサ(オンド)
BIGM(丸山製作所)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷部品名称センサ(オンド)図解NoSSA-V1002CT-DX エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.14、SSA-V602C-DX エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.14、SSA-アルフア1005VT ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.14、SSA-アルフア605V ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.14、SSA-F617MAT エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.20、SSA-F617VT-1 エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.14、SSA-F617VT エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.20、SSA-F617MAT-1 エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.14、SSA-アルフア605MA ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.14、SSA-アルフア1005MAT ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.14、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン ディーゼルパティキュレートフィルタマフラセンサ,差圧パイプ部品_No.1、SSA-V602C エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.14
スパークプラグ
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷規格NGKBPM8Y図解NoMB248G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、MLD7000-26 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.32、MB231EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.64、MCV3101T(10) エンジン部品_No.34、KS2020 エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.41、GKD7000-26クランクケース,シリンダ部品スパークプラグ_No.32、MS5901D-20(Z) エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.51、MDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.40、MB278L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MS3900D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.45、MBS278 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.55、MB279L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.65など
充電式せん定ハサミ
マキタ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定 新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載 自由な取り回しで、快適せん定 10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。 入り組んだ場所や上向き作業にも便利。 切れ味シャープ、キレイな切り口 最大切断径Φ25mm。 最大切断径を切替可能 開口角度はボタンで調整 上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。 優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。 切込み深さ調整機能付付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98バッテリーリチウムイオン2.0Ah電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
チップ
BRAND¥3,798~税込¥4,178~1袋(1000本)ほか4日以内出荷高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)タイプバルク 未滅菌
チップ BOX
BRAND¥11,980~税込¥13,178~1袋(28本)ほか4日以内出荷高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)タイプBOX 詰め替え 未滅菌
レンジグリル レクタングル
シービージャパン¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷電子レンジで焼き目の香ばしいグリル料理が作れるレンジグリルです。焼き魚や餃子はもちろんのこと、焼くだけでなく、茹でる・炒める・炊く・蒸す・煮るなど、様々な調理もOK。食材を入れて電子レンジでチンするだけで"焼き目"が付けられる「COPAN ンジグリル」から、魚料理が電子レンジで簡単に作れる「COPAN ンジグリル クタングル」が新登場。ほったらかしで手軽に魚料理が作りやすい横幅のあるサイズなので、魚をまるごと調理できるだけでなく電子レンジで手軽に1品作りたいときも重宝します。複数の魚を丸ごと電子レンジで調理出来る「長方形型のレンジグリル」。電子レンジで時短調理が可能。魚をまるごと本体に入れ、蓋をしてから電子レンジで温めるだけで簡単に調理出来ます。横幅があるので、魚を丸ごと調理!まとめて調理出来るので2~3人前の料理を作りたいときも便利です。また、火を使わないので近くにいる必要がなく、他の料理と同時調理出来るので、時短にもなります。ヘルシーな調理が可能。少ない油で調理が出来るので、ヘルシーな料理を楽しむことが出来ます。野菜やお肉を蒸して調理することも出来るので、トレーニングをしている方や温野菜が好きな方にもおススメです。焼き・炒める・蒸す・煮る・茹でる・炊く調理をこの1台で簡単調理。多彩な料理が楽しめるレシピ付き。毎日の料理が楽しくなる。種類豊富なレシピ本で簡単に料理が作れます。調理後のお手入れが簡単な「食器洗浄機・食器乾燥機対応」。洗い物が少なく済む。魚料理は魚グリルが汚れたり、臭いが付いてしまったりと何かと苦労することはありませんか? ンジグリル クタングルは魚を丸ごと調理できるだけでなく汚れの飛び散りがないので、調理後は本体と蓋を洗うだけで済みます。汚れが落としやすいグリル面。グリル面はふっ素樹脂加工を施しているので、調理後のお手入れも簡単。食洗器使用可、乾燥機使用可、手洗い可、レシピ付き材質アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム、内面:ふっ素樹脂加工質量(g)495容量(L)満水容量:1.2/実容量:0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×177×98
POTENZA S007A
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥74,980税込¥82,4781本3日以内出荷から6日以内出荷さらなる高みに到達した、プレミアムPOTENZA。 優れたドライ性能、高いウェット性能、さらにコンフォート性能にも配慮。 輸入ハイパフォーマンスカーにもおすすめ用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン・スポーツカー
充電式せん定ハサミ
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷付属品六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
ブレーキディスク
brembo¥12,580~税込¥13,838~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド
brembo¥15,640~税込¥17,204~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
サマータイヤ P ZERO
PIRELLI(ピレリ)¥63,980税込¥70,3781本4日以内出荷非対称トレッドパターンは制動力の性能を改善し、ハンドリングとコントロールの性能を向上させます。ハイドロプレーニングの状況における安全性を改善して、濡れた路面において優れた性能を発揮します。このタイヤに使用されている新しいナノコンパウンドが最大のグリップ力および安定性を保証します。タイヤの構造的剛性がスポーツドライビングに不可欠なステアリングレスポンスを改善し、かつ均一なトレッドの摩耗が起きるようにします。トレッドエリアの特別な「S形状」の溝が、キャビン内の騒音を減らし、ドライバーの快適さを増します。本数1本商品タイプタイヤ
ガイドレールピンプーラーセット
JTC¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷適合車種BENZ:M102.92/93/96/98、103、104、110/92/98/99、111、116、117、119、120、155、156、272、275、285、601、602.91/93/94/96、603.91/93/96/97、602.983、615、616、617.91/95、606、602.981、612.965、628、640、642RoHS指令(10物質対応)対応
SUTTO FIT-スットフィット 片足 右のみ インディゴ 3L
徳武産業¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷すっと履ける。フィットする。室内用のルームシューズです。履き口が広くて履きやすいです。足裏にフィットする形状のインソールと底材が一体形状。インソールがズレることなく、足を適正な位置に保ちます。靴の中が蒸れにくいように靴底の工夫があります。横ブレを防ぐステッチが入っています。色インディゴサイズ3L(26.5~27.5cm)標準質量(g/片足)約100(Lサイズ)アズワン品番69-0285-98素材表/ポリエステル100%、内/ポリエステル100%、中底/ポリエステル75%・綿25%、底材/EVA樹脂足囲3E相当