カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 防犯用品(1)

「2880-35」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 十角符号錠 ダイヤル錠(可変式) アルファ

    十角符号錠 ダイヤル錠(可変式)

    アルファ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    番号可変式のキーレスタイプ。
    用途ロッカー、カバン、ポストの施開錠に。材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
  • ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 ハンドル ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 ハンドル

    ゼノア
    179税込197
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G5201
  • フアンカバーアセンブリC BIGM(丸山製作所)

    フアンカバーアセンブリC

    BIGM(丸山製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    8日以内出荷
    規格43~45フクム図解NoMB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、BC260RS-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.43、KC260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、BC303RS クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.42、BC300RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 フアンカバーアセンブリC_No.42、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.43、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、BC300RS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 フアンカバーアセンブリC_No.41、GKB2610EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、GKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、MB261EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、BC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 フアンカバーアセンブリC_No.42、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、MB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40
  • (72880)シート アームレストASSY C RH トヨタ

    (72880)シート アームレストASSY C RH

    トヨタ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • (72880)シート アームレストASSY C RH トヨタ

    (72880)シート アームレストASSY C RH

    トヨタ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス)

    LifeEホタルックスリム

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
    管径(Φmm)16.5口金GZ10q定格平均寿命(時間)18000電球の種類蛍光灯
  • リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX35R2880HS1 IKO(日本トムソン)

    リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX35R2880HS1

    IKO(日本トムソン)
    149,800税込164,780
    1個
    31日以内出荷
    ・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
    材質炭素鋼サイズ35レール長さ(mm)トラックレール:2880
  • スリムパルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    スリムパルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
    管径(Φmm)16口金GZ10q定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)0.215/0.360機能長寿命バルブ径(Φmm)16電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ネオスリムZ プライド - Ⅱ 東芝ライテック

    ネオスリムZ プライド - Ⅱ

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    3,989税込4,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
    口金GZ10q
  • リニアウェイH(トラックレール) LWH35R2880BHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH(トラックレール) LWH35R2880BHS1

    IKO(日本トムソン)
    139,800税込153,780
    1個
    41日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
    材質炭素鋼サイズ35h12H428レール長さ(mm)トラックレール:2880寸法d39寸法d414
  • スリムパルック FHCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック FHCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1箱
    当日出荷から8日以内出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。電子放出物質の塗布プロセス及び塗布量の最適化で約16000時間の長寿命を実現。約16,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
  • スリムパルックプレミア蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルックプレミア蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1箱
    4日以内出荷
    直径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯です。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び最適化により約16000時間の長寿命かを実現。20形・27形・34形の3本セットです。
    セット内容20形+27形+34形種別20形+27形+34形寸法(mm)【ガラス管】Φ16 外径/内径:20形=225/192、27形=299/266、34形=373/340質量(g)20形:81、27形:115、34形:147備考※左側は定格転倒時、右側は高出力点灯時の値内径(Φmm)192(20形)、266(27形)、340(34形)管径(Φmm)16口金GZ10q点灯形高周波点灯形外径(Φmm)225(20形)、299(27形)、373(34形)全光束(Lm)周囲温度25℃:(20形)1620/2190、(27形)2310/3200、(34形)2880/4050、周囲温度35℃:(20形)1700/2200、(27形)2470/3260、(34形)3170/4230定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)0.215/0.360(定格出力点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)20形:20/28、27形:27/38、34形:34/48※平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000周囲温度(℃)25光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R35mm 1500.038.035.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R35mm 1500.038.035.0シリーズ

    Igus(イグス)
    6,198税込6,818
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。