カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 農業機械(2)
- 防犯用品(1)
絞り込み
「2880-35」の検索結果

十角符号錠 ダイヤル錠(可変式)
アルファ¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷番号可変式のキーレスタイプ。用途ロッカー、カバン、ポストの施開錠に。材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 ハンドル
ゼノア¥49~税込¥54~1個4日以内出荷から5日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G5201
フアンカバーアセンブリC
BIGM(丸山製作所)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷規格43~45フクム図解NoMB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、BC260RS-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.43、KC260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、BC303RS クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.42、BC300RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 フアンカバーアセンブリC_No.42、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.43、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、BC300RS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 フアンカバーアセンブリC_No.41、GKB2610EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、GKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、MB261EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、BC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 フアンカバーアセンブリC_No.42、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、MB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40
LifeEホタルックスリム
HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から5日以内出荷消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。管径(Φmm)16.5口金GZ10q定格平均寿命(時間)18000電球の種類蛍光灯
スリムパルックプレミア
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。管径(Φmm)16口金GZ10q定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)0.215/0.360機能長寿命バルブ径(Φmm)16電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
スリムパルックプレミア蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981箱4日以内出荷直径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯です。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び最適化により約16000時間の長寿命かを実現。20形・27形・34形の3本セットです。セット内容20形+27形+34形種別20形+27形+34形寸法(mm)【ガラス管】Φ16 外径/内径:20形=225/192、27形=299/266、34形=373/340質量(g)20形:81、27形:115、34形:147備考※左側は定格転倒時、右側は高出力点灯時の値内径(Φmm)192(20形)、266(27形)、340(34形)管径(Φmm)16口金GZ10q点灯形高周波点灯形外径(Φmm)225(20形)、299(27形)、373(34形)全光束(Lm)周囲温度25℃:(20形)1620/2190、(27形)2310/3200、(34形)2880/4050、周囲温度35℃:(20形)1700/2200、(27形)2470/3260、(34形)3170/4230定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)0.215/0.360(定格出力点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)20形:20/28、27形:27/38、34形:34/48※平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000周囲温度(℃)25光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命