カテゴリ
- 制御機器(865)
- 農業機械(419)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
- 空調・照明・電設資材(167)
- パソコン/周辺機器(60)
- トラック用品・パーツ(60)
- 切削工具(57)
- 船舶用品・漁業資材(50)
- 自動車補修部品(46)
- 測定用品(45)
- 電動工具(36)
- 電気材料(33)
- バイク部品(31)
- 溶接用品(28)
- 安全靴・作業靴(23)
- 防犯用品(21)
- メカニカル部品(19)
- カー用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 作業服(16)
- 防災用品(15)
- バッテリー・電装(13)
- 店舗什器・備品(10)
- 厨房用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 事務用品(9)
- 家電(7)
- 機構部品(6)
- 建築金物(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 学童・教育用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- オフィス家具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 介護用品(3)
- 安全保護具(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 作業工具(2)
- エンジン工具(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(339)
- Panasonic(パナソニック)(159)
- RS PRO(125)
- ParkerTAIYO(94)
- コガネイ(88)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(86)
- ホンダ(73)
- マリンテック(44)
- 槌屋ヤック(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
- ODELIC(オーデリック)(41)
- 三菱電機(37)
- コーセル(35)
- シュナイダーエレクトリック(24)
- コイズミ照明(23)
- オジデン(大阪自動電機)(19)
- 富士電機(18)
- BOSCH(ボッシュ)(18)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(17)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「28v」の検索結果

ミニチュア電球 24・28V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
パネル、メーター用電球 28V
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ適合一般色クリアタイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)28口金BA9sガラス球形式G14
GB428-P 28V PRO
長信ジャパン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。ファンと同時出力可能なUSB-A搭載付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリー色ブラック出力(USB-A)5V/3A max本体質量(g)387±5出力電圧(V)DC28-22-16-10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)約3.5色(本体)ブラック稼働時間(時間)【28V(最大117L/秒)】約8※0.5(28V)+約7.5(16V)、【22V(最大110L/秒)】約9※0.5(22V)+約8.5(16V)、【16V(最大80L/秒)】約11※自動運転モード、【10V(最大50L/秒)】約23バッテリー容量(Wh)84.7
GB428-PD 28V PRO-MAX
長信ジャパン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。スマホの急速充電はもちろん、iPadやパソコンも充電できるPD45W/USB-C搭載。専用充電器とUSB-C充電器(別売)にも対応。USB-C(PD45W) USB-A(5V/3A):ダブル出力ポート付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリー色ブラック本体質量(g)390±5出力電圧(V)DC:28-22-16-10、USB-A:5(3A max)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29充電時間(時間)約3.5稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23バッテリー容量(Wh)84.7
EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T28V
EPSON(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷適合LP-S3250/3250PS/3250Z種別純正品色ブラックタイプLPB3T28適合機種メーカーEPSON印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6100RoHS指令(10物質対応)対応
28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA758ZA-33寸法(mm)Φ10×28電圧(V)28消費電力(W)3口金E10
28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981パック(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-74寸法(mm)Φ5.3×16以下電圧(V)28口金F6電流(mA)25
28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981個当日出荷エスコ品番EA758ZA-75寸法(mm)Φ5.3×16以下電圧(V)28口金F6電流(mA)40
28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷エスコ品番EA758ZA-46寸法(mm)Φ10×28電圧(V)28消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
COOLFIX PLT2 エアーベスト 28Vセット
昭和商会¥41,980税込¥46,1781セット4日以内出荷ペルチェ+28V大風量ファンのW冷却遮熱。UVカット加工のウェアで最上級の快適さを。EFウェアに電流を流すと-約20℃冷却するペルチェデバイスを首元に2箇所搭載。身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。首元から風が通るデザイン。収納できるフック掛け。ファンの落下防止メッシュ。外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内仕様UVカット[UPF50+・遮蔽率99.9%・遮熱効果]セット内容服地、ファンセット28V、ペルチェデバイス、ファン/ペルチェ兼用バッテリー28V材質[本体]ポリエステル100% [内衿]ポリエステル90%・ポリウレタン10%
COOLFIX PLT2 エアー半袖ブルゾン 28Vセット
昭和商会¥41,980税込¥46,1781セット3日以内出荷から4日以内出荷ペルチェ+28V大風量ファンのW冷却遮熱。UVカット加工のウェアで最上級の快適さを。EFウェアに電流を流すと-約20℃冷却するペルチェデバイスを首元に2箇所搭載。身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。首元から風が通るデザイン。収納できるフック掛け。ファンの落下防止メッシュ。外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内仕様UVカット[UPF50+・遮蔽率99.9%・遮熱効果]セット内容服地、ファンセット28V、ペルチェデバイス、ファン/ペルチェ兼用バッテリー28V材質[本体]ポリエステル100% [内衿]ポリエステル90%・ポリウレタン10%色グレー
Vishay デュアルSPST アナログスイッチ 9~28V, 6-Pin TSOP
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様構成 = デュアルSPSTパッケージタイプ = TSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 6電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 1幅 = 1.65mmアナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
28V出力対応 USB PD Power Controller
ビット・トレード・ワン¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷USB PDのPPS(Programmable Power Supply)およびEPR(Extended Power Range)規格に 対応し、接続されたパワーソースの対応範囲内で任意の電圧を0.1V刻みで調整し取り出すこと が可能です。 EPR対応電源接続時には最大28V・3Aまでの高出力に対応し、幅広い機器の駆動 や検証に対応します。 パワーソースが対応している電圧・電流仕様情報(PDO: Power Data Object)を本体にリアル タイム表示。接続したUSB PD充電器がどのようなプロファイルを持っているかをその場で把 握できるため、簡易的なパワーソースアナライザとしても重宝します。 1mV / 1mA刻みの高分解能測定機能を搭載。出力中の電圧・電流測定結果をリアルタイムに ディスプレイ表示し、負荷変動や消費電流の推移を手元で直感的にモニタリングできます。 USB PD 3.1 EPR対応コントローラーを採用した確実なネゴシエーション制御に加え、過電 流・過電圧・異常温度等による損傷を防ぐ保護機能を備え、電源供給の安全性と信頼性を高めています。 電子工作やハードウェア評価に関して精力的な発信を行う「じがへるつ工房」の主宰者・じがへるつ氏が設計開発を担当、本製品の回路図やソースコード等はGitHubにて公開されており、 透明性と拡張性に優れています。セット内容製品本体質量(g)約40電源最大28V/3A(接続するUSB PD電源・ケーブルに依存)本体寸法(mm)約62×44×11(突起物除く)保証期間6か月電源供給USB Type-C(USB PD対応パワーソースを接続)
COOLFIX PLT2 エアー長袖ブルゾン 28Vセット
昭和商会¥42,980税込¥47,2781セット4日以内出荷ペルチェ+28V大風量ファンのW冷却遮熱。UVカット加工のウェアで最上級の快適さを。EFウェアに電流を流すと-約20℃冷却するペルチェデバイスを首元に2箇所搭載。身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。首元から風が通るデザイン。収納できるフック掛け。ファンの落下防止メッシュ。外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内仕様UVカット[UPF50+・遮蔽率99.9%・遮熱効果]セット内容服地、ファンセット28V、ペルチェデバイス、ファン/ペルチェ兼用バッテリー28V材質[本体]ポリエステル100% [内衿]ポリエステル90%・ポリウレタン10%色グレー
ベル Kla×on 95dB/1m 壁面取り付け 19→28V dc
KLAXON¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷仕様タイプ:電子 、 デシベル/1m:95dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 電源電圧:19 → 28 V dc 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 特殊機能:極性化ダイオード、低消費電流、全般的に認識可能な音 、 EN54-3タイプAは標準の警報器向けで、EN54-3タイプBは耐候性タイプです。. Klaxon火災警報器. このKlaxon製の火災警報器は、ユニバーサルに認識可能なアラーム音と低消費電流が特長なので、多種多様なアラームシステムに最適です。 頑丈なスチールゴング(6インチと8インチ)と赤色のスチールドームを備えています。. 特長と利点:. 低消費電流 ユニバーサルに認識可能なサウンド ダイオード極性化 ゴングサイズを選択可能(6インチと8インチ) スチールドーム IP21Cは標準の警報器向けで、IP33Cは耐候性タイプです。. 用途. 火災警報の用途向けに設計された電動警報器です。RoHS指令(10物質対応)対応
ベル Kla×on 98dB/1m 壁面取り付け 19→28V dc
KLAXON¥8,598~税込¥9,458~1個7日以内出荷仕様タイプ:電子 、 デシベル/1m:98dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 電源電圧:19 → 28 V dc 、 直径:203 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 特殊機能:極性化ダイオード、低消費電流、全般的に認識可能な音 、 EN54-3タイプAは標準の警報器向けで、EN54-3タイプBは耐候性タイプです。. Klaxon火災警報器. このKlaxon製の火災警報器は、ユニバーサルに認識可能なアラーム音と低消費電流が特長なので、多種多様なアラームシステムに最適です。 頑丈なスチールゴング(6インチと8インチ)と赤色のスチールドームを備えています。. 特長と利点:. 低消費電流 ユニバーサルに認識可能なサウンド ダイオード極性化 ゴングサイズを選択可能(6インチと8インチ) スチールドーム IP21Cは標準の警報器向けで、IP33Cは耐候性タイプです。. 用途. 火災警報の用途向けに設計された電動警報器です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール
NSK(日本精工)(50件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻(610m)当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
サドルベースキット
外山電気(10件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681袋(10個)当日出荷から4日以内出荷アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテ
シヤチハタ(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から10日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ワールドダクター(サドルベースキット)
ネグロス電工¥8,498税込¥9,3481箱(10個)当日出荷から7日以内出荷ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)
フジキン¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状レデューサー
ステン堅木コース 極
若井産業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(190本)当日出荷から翌々日出荷錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生! 四角いねじ山がシャープに切り込んでいく 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限 トルク低減でバッテリー長持ち!材質ステンレス![ベスト 二次元調整戸車 V型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026563-160801-02.jpg)
ベスト 二次元調整戸車 V型
BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)25タイプV型適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm適合レールV型フラットレール(No.945、946)
GLポスターカラークラス用L
ぺんてる(アストラム)¥1,698税込¥1,8681本(600mL)当日出荷から翌々日出荷口が広くて使いやすいLサイズボトル入り(600ml)。色ののび、発色、被覆力に優れています。材質えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水 ラベル:PP 容器・ふた:PP 内シール:アルミ マドラー:PS寸法(mm)99×99×109質量(g)932
...
































![LP-55SⅢ/50SⅡシリーズ用感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34047082-200410-02.jpg)






![ベスト 二次元調整戸車 V型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026563-160801-02.jpg)