「28v30ma」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24 槌屋ヤックLEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24槌屋ヤック(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
地も照らす。 光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。 水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール採用。
用途DC24V車専用コード長さ(mm)140(0.5sq)
ミニチュア電球 24V・28V KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 24V・28VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
口金ウェッジ(ベース付)
ミニチュア電球 24・28V STANLEY(スタンレー電気)ミニチュア電球 24・28VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
slim流星8LED車高灯(DC24V用) 槌屋ヤックslim流星8LED車高灯(DC24V用)槌屋ヤック(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
流星車高灯シリーズと同じネジピッチを採用し、加工不要で取り替え可能。
定格電圧(V)DC12/24レンズ色クリア付属品ネジM4×18(2本)フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約29gタイプコードアース規格意匠登録:第1331031号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)90×32コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約29g定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×32×27コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約29g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約50(DC28V時)約30定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型 BaumerBaumer 誘導型センサ バレル形 埋込型Baumer
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)ディストリビュータ変換器MG(旧エム・システム技研)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用
入力信号4~20mA DC出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源電圧変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5電源電圧(V)公称24DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC入力仕様入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。約300Ω(受信抵抗 50Ω、チェック端子抵抗 250Ω)出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:0~12V DC(第2出力は0~10V DC)、スパン:5mV~12V(第2出力は5mV~10V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約5、200V ACのとき約6、264V ACのとき約7ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
Turck 誘導型センサ ブロック形 TURCKTurck 誘導型センサ ブロック形TURCK
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応アース端子実装数12
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
219税込241
1個
6日以内出荷
部品名称パツキン図解NoSSA-Z500MA-2 エンジン取付・オイルドレン部品_No.27、SSA-Z500 エンジン取付 オイルドレン部品_No.23、SSA-Z500-1 エンジン取付 オイルドレン部品_No.27、SSA-S611VT エンジン取付部品_No.28、SSA-Z500MA-1 エンジン取付・オイルドレン部品_No.27、SSA-F617VT-1 ラジエータ部品_No.31、SSA-S611KP エンジン取付部品_No.28、SSA-アルフア605MA エンジン取付部品_No.29、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.29、SSA-アルフア1005VT エンジン取付部品_No.30、SSA-V600C-1 エンジン取付部品_No.43、SSA-V602C エンジン取付部品_No.29、SSA-Z500DX エンジン取付 オイルドレン部品_No.23、SSA-V600C エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.66、SSA-E501DX オプション-4(オイルドレン・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.8など
Sick 容量センサ SICKSick 容量センサSICK
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
Sick 誘導型センサ ブロック形 SICKSick 誘導型センサ ブロック形SICK
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro タクタイルスイッチ,SPDT, スルーホール RS PRORS Pro タクタイルスイッチ,SPDT, スルーホールRS PRO
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = モーメンタリアクチュエータ長さ = 2mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = キャップ長さ = 12.4mm幅 = 12.4mm寸法 = 12.4 x 12.4 x 13.6mmコンタクト定格電流 = 30 mA @ 28 V dc操作力 = 14 N定格電圧 = 28V dc黒色正方形キーボードスイッチ. キーボードスイッチは、12.4 mm黒色正方形アクチュエータを備えています。単投 / 双投式コンタクトを用意しています。. 電気的寿命: 20000回 2 mmのフルストロークRoHS指令(10物質対応)対応
Banner コントラストセンサ バレル形 BannerBanner コントラストセンサ バレル形Banner
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンパイプジヨイント BIGM(丸山製作所)ドレンパイプジヨイントBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
部品名称ドレンパイプジヨイント図解NoSSA-α603-1 エンジン(エンジン取付)部品_No.28、SSA-α1004MA エンジン取付部品_No.30、SSA-α1003 エンジン(エンジン取付)部品_No.30、SSA-アルフア1005VT エンジン取付部品_No.27、SSA-α604MA エンジン(エンジン取付)部品_No.28、SSA-α604 エンジン(エンジン取付)部品_No.28、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.26、SSA-α1004 エンジン取付部品_No.30、SSA-α603MA-1 エンジン(エンジン取付)部品_No.28、SSA-F617MAT-1 エンジン取付部品_No.20、SSA-V602C エンジン取付部品_No.26、SSA-α1003MA-1 エンジン取付部品_No.30、SSA-F617VT-1 エンジン取付部品_No.20、SSA-アルフア605MA エンジン取付部品_No.26、SSA-アルフア1005MAT エンジン取付部品_No.27、SSA-アルフア605V エンジン取付部品_No.26、SSA-α1003-1 エンジン取付部品_No.30、SSA-F617MAT エンジン取付部品_No.20、SSA-V1002CT-DX エンジン取付部品_No.22、SSA-α603 エンジン(エンジン取付)部品_No.28、SSA-F617VT エンジン取付部品_No.20
ストリートエルボ BIGM(丸山製作所)ストリートエルボBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
規格11/2-PL(エポキシ)部品名称ストリートエルボ図解NoSSA-α1000S 給水ポンプ部品_No.28、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.30、SSA-アルフア605V 給水ポンプ部品_No.30、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α1003-1 給水ポンプ部品_No.30、SSA-α602M 給水ポンプ部品_No.29、SSA-α1001ST 給水ポンプ部品_No.28、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.30、SSA-α1003MA-1 給水ポンプ部品_No.30、SSA-α601 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α1002ST 給水ポンプ部品_No.29、SSA-α602 給水ポンプ部品_No.29、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.30、SSA-α1003 給水ポンプ部品_No.30、SSA-α1004MA 給水ポンプ部品_No.30、SSA-α1001S 給水ポンプ部品_No.28、VSA-TANK 薬液配管(1)部品_No.5、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.30、SSA-α600 給水ポンプ部品_No.28
6カクボルト M12X65X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X65X30BIGM(丸山製作所)
270税込297
1個
8日以内出荷
規格M12X65X30部品名称6カクボルト M12X65X30図解NoSSA-アルフア605MA HST部品_No.28、SSA-V602C-DX HST部品_No.28、MRS30H-130 エンジンブクミタテ部品_No.15、SSA-V602C HST部品_No.28、MRS30H-131 エンジンブクミタテ部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT HST部品_No.28、SSA-V1002CT-DX HST部品_No.28、SSA-アルフア605V HST部品_No.28、SSA-アルフア1005VT HST部品_No.28
ピストンピン BIGM(丸山製作所)ピストンピンBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
8日以内出荷
規格13X30部品名称ピストンピン図解NoSSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.25、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.30、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.28、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.30、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.32、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.25、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.32、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.32、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.32、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.28、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.30、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.32、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.30、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.25、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.32、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.25
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
8日以内出荷
規格サブミツシヨン部品名称ハリマーク図解NoSSA-E602 ハリマーク部品_No.27、SSA-E541DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.12、SSA-G550 ハリマーク・警告ラベル部品_No.27、SSA-アルフア1005MAT ハリマーク部品_No.28、SSA-G535 ハリマーク・警告ラベル部品_No.27、SSA-E540DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.12、SSA-E500DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.12、SSA-E500KP ハリマーク・警告ラベル部品_No.12、SSA-E602DX ハリマーク部品_No.27、SSA-V602C ハリマーク部品_No.26、SSA-アルフア1005VT ハリマーク部品_No.28、SSA-アルフア605MA ハリマーク部品_No.28、SSA-V602C-DX ハリマーク部品_No.26、SSA-V1002CT-DX ハリマーク部品_No.30、SSA-E501DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.12、SSA-E500DX-120 ハリマーク・警告ラベル部品_No.12、SSA-E500 ハリマーク 警告ラベル部品_No.12、SSA-アルフア605V ハリマーク部品_No.28
ヒツパリコイルバネ BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
部品名称ヒツパリコイルバネ図解NoSSA-Z500DX-1 サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.21、SSA-Z500-2 HST部品_No.30、SSA-Z500-1 HST部品_No.30、SSA-Z500-1 サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.21、SSA-アルフア605MA サブミッション取付部品_No.29、SSA-V602C-DX サブミッション取付部品_No.29、SSA-アルフア605V サブミッション取付部品_No.29、SSA-Z500DX-1 HST部品_No.30、SSA-Z500DX-2 HST部品_No.30、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.13、SSA-Z500MA-2 HST部品_No.30、SSA-Z500 HST部品_No.28、SSA-Z601S-1 HST部品_No.30、SSA-V1002CT-DX サブミッション取付部品_No.29、SSA-Z500 サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.21、SSA-Z500DX HST部品_No.28、SSA-V602C-DX ペダル部品_No.13、SSA-V602C ペダル部品_No.13、SSA-V602C サブミッション取付部品_No.29、SSA-Z500MA-1 サブミッション取付・プロペラシャフト部品_No.21、SSA-Z500MA-1 HST部品_No.30、SSA-Z550 サブミッション取付・プロペラシャフト部品_No.21、SSA-アルフア1005VT サブミッション取付部品_No.29、SSA-Z601S-1 サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.24、SSA-Z500DX-2 サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.21、SSA-アルフア1005MAT サブミッション取付部品_No.29、SSA-Z550 HST部品_No.30、SSA-Z500MA-2 サブミッション取付・プロペラシャフト部品_No.21、SSA-Z500DX サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.21、SSA-Z500-2 サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.21、SSA-Z601S サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.24、SSA-Z601S HST部品_No.30
コンロツドクミタテ BIGM(丸山製作所)コンロツドクミタテBIGM(丸山製作所)
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷
部品名称コンロツドクミタテ図解NoBSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.23、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.23、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.30、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.26、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.28、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.30、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.28、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.26、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.28、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.30、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.28、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.30、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.28、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.30、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.28、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.23、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.23、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.28
カナグ BIGM(丸山製作所)カナグBIGM(丸山製作所)
769税込846
1個
8日以内出荷
部品名称カナグ図解NoSSA-Z600V エンジンカバー部品_No.30、SSA-Z600MAT エンジンカバー部品_No.30、SSA-Z600 エンジンカバー部品_No.30、SSA-Z600VT-1 エンジンカバー部品_No.28、SSA-G565 ボンネット部品_No.23、SSA-Z601MAT エンジンカバー部品_No.13、SSA-α520 エンジンカバー部品_No.10、SSA-G545 エンジンカバー部品_No.40、SSA-α522 エンジンカバー部品_No.40、SSA-Z600MA エンジンカバー部品_No.30、SSA-Z600VT エンジンカバー部品_No.30、SSA-α520 ボンネット部品_No.29、SSA-Z600V-1 エンジンカバー部品_No.28、SSA-Z600MA-1 エンジンカバー部品_No.28、SSA-α522 ボンネット部品_No.22、SSA-Z600MAT-1 エンジンカバー部品_No.28、SSA-G545 ボンネット部品_No.22、SSA-Z600T エンジンカバー部品_No.30、SSA-G565 エンジンカバー部品_No.40、SSA-G1020 ボンネット部品_No.23、SSA-V1021CL エンジンカバー部品_No.14、SSA-G1010 ボンネット部品_No.23、SSA-Z601VT エンジンカバー部品_No.13
ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M5X16L図解NoSSA-E500KP 計器パネル・ヒューズボックス・タコメータ部品_No.5、SSA-α603MA 送風機部品_No.8、SSA-E541DX 計器パネル部品_No.5、SSA-E501DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.5、SSA-S500A 計器パネル部品_No.25、SSA-S602DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.22、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.7、SSA-S600 1997ネン 操作パネル(1)部品_No.31、SSA-Z500-2 計器パネル部品_No.7、SSA-S602DX 送風機(1-1) 初号機~2003年6月部品_No.53、SSA-S602DXVT 送風機(1-2) 2003年7月~部品_No.50、SSA-V602C-DX ボンネット部品_No.28、SSA-アルフア605MA ノズルリンク-3部品_No.30、SSA-N550 計器パネル部品_No.42、SSA-Z500-1 計器パネル部品_No.7、SSA-E500DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.31など
ニツプル BIGM(丸山製作所)ニツプルBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
規格ARAG2502060ツイカコ部品名称ニツプル図解NoSSA-α1002ST 給水ポンプ部品_No.30、SSA-S1002(4)-1 オプション(2)部品_No.31、SSA-S1002 オプション(2)部品_No.31、SSA-F616MAT 給水ポンプ部品_No.29、SSA-F616MA 給水ポンプ部品_No.29、SSA-V602C 給水ポンプ部品_No.27、SSA-S602DX 給水ポンプ(1)部品_No.29、SSA-α604MA 給水ポンプ部品_No.30、SSA-α603-1 給水ポンプ部品_No.30、SSA-V1002CT-DX 給水ポンプ部品_No.27、SSA-S611VT 給水ポンプ部品_No.28、SSA-S1002 動力噴霧機部品_No.63、SSA-α603MA-1 給水ポンプ部品_No.30、SSA-S1002(4)-1 動力噴霧機部品_No.3、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.27、SSA-α602 給水ポンプ部品_No.30、SSA-S611 給水ポンプ部品_No.28、SSA-F616VT 給水ポンプ部品_No.29、SSA-F616M 給水ポンプ部品_No.29など
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
32日以内出荷
住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応アース端子実装数12