カテゴリ

  • 農業機械(23)
  • 制御機器(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「29-012k」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から11日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
1,425税込1,568特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
私の青汁 ヤクルトヘルスフーズ私の青汁ヤクルトヘルスフーズ(3件のレビュー)
1,498税込1,618
1個(4g×30包)ほか
4日以内出荷
契約農家で栽培した国産の大麦若葉を原料に、のどごし良くすっきりと飲みやすい青汁。 大分県国東半島とその周辺地域の契約農家が農薬・化学肥料未使用で育てた良質な大麦若葉を使用しています。 食物繊維や、β-カロテン、鉄分など、野菜不足の方の栄養補給におすすめです。
原材料大麦若葉エキス、水溶性食物繊維、デキストリン栄養成分(2袋8gあたり)熱量:18~31kcal、たんぱく質:0.5~1.5g、脂質:0.1~0.3g、糖質:2~5g、食物繊維:2.4g、ナトリウム:21~48mg、β-カロテン:190~1,600μg、ビタミンK:41~138μg、鉄:0.3~1.7mg、カルシウム:9~23mg、カリウム:138~414mg、マグネシウム:3~12mg、ポリフェノール:29~66mg
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
639税込703
1個
当日出荷から13日以内出荷
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~KANA(片山チエン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
クリーンエアーフィルター DENSO(デンソー)クリーンエアーフィルターDENSO(デンソー)(194件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
hp DesignJet T650 A1モデル 5HB08A#BCD CAD/GIS 大判プリンター エントリーモデル HP(日本ヒューレット・パッカード)hp DesignJet T650 A1モデル 5HB08A#BCD CAD/GIS 大判プリンター エントリーモデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
手ごろな価格で重要な機能を完備 1台のデバイスでマルチタスクが簡単に 省スペース・世界最小の大判プリンター 再生プラスチックを30%使用した持続可能な設計 オフィスでの使用に最適
用途建築現場やオフィススペースにマッチするA1大判プリンター。大判プリントのニーズもこれ1台で簡単に。付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38ml/C、M、Y:12ml/A0モデル K:80ml/C、M、Y:29ml )、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル幅(mm)用紙:最大610質量(kg)29.5ブラックサイズA1プラス、610mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)2A maxシリーズDesignJet消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×605×932用紙【対応用紙・カット紙・ロール紙】 用紙トレイ: A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、279~610mm(ロール紙径 芯径:50mm、外径:約100mm以内)インターフェースGigabit Ethernet (1000Base-T)、 Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11メモリー1GB(RAM/仮想領域含む)解像度印刷:最高 2400×1200dpi印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ: 約26秒紙厚(mm)0.3給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し印刷方式サーマルインクジェット方式必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mmインク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)プリントヘッド1(C、M、Y、K)色数4色商品タイププリンター
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
デジタルアナウンスマシン TOAデジタルアナウンスマシンTOA
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1~16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222制御出力制御出力1~8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準)対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時)ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K80B~KANA(片山チエン)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
フューエルエレメント 東洋エレメントフューエルエレメント東洋エレメント
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
特長シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。
用途メーカー、主要車種ヒノ レンジャー QPG-FE2A A05C ディーゼル ターボ 27/10\~29/ 4 2PG(2KG.2DG)- (FC.FD.FE.FG.FJ.FX.GC.GD.GK .GX) 2A A05C-T# ディーゼル ターボ 29/ 4\~ バス 2SG・QSG-HL2A##P A05C-K1 ハイブリッド ブルーリボン 27/12\~ 2DG-RR2AJDA A05C-TH ディーゼル ターボ メルファ 29/ 7\~ 2KG・2DG-RU2AHDA A05C-TC ディーゼル ターボ セレガ 29/ 7\~イスズ バス 2SG-HL2A#BD A05C-K1 ハイブリッド エルガ 30/ 4\~ 2DG-RR2AJDJ A05C-TH ディーゼル ターボ ガーラミオ 29/ 7\~ 2KG・2DG-RU2AHDJ A05C-TC ディーゼルターボ ガーラ 29/ 7\~純正品番23304-EV240、23304-EV300、23304-EV561、23304EV240、23304EV300、23304EV561、5-86546-539-0、5865465390
HP DesignJet Studio A1 5HB12A#BCD HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet Studio A1 5HB12A#BCDHP(日本ヒューレット・パッカード)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
デザインと使いやすさにこだわった「新しい」大判プリンター。
仕様【対応用紙】(カット紙)用紙トレイ:A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、【ロール紙径】芯径:50mm、外径:約100mm以内、【距離精度】±0.1%、【プリント方法】プリンタードライバー(Windows)、HP Click(Windows/Mac)、HP Smart(Android/iOS)付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38mL/C、M、Y:12mL/A0モデル K:80mL/C、M、Y:29mL)、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル幅(mm)用紙:最大610質量(kg)33.6シリーズDesignJet消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold線幅(mm)最小:0.02外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×555×932メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)解像度印刷:2400×1200dpi動作環境温度:5℃~40℃、湿度:20%~80%(非結露)保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ:約26秒紙厚(mm)最大用:0.3給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し稼動音(dB(A))動作時:42、待機時:16印刷方式サーマルインクジェット方式必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mmインク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)保管環境温度:-25℃~55℃、湿度:20%~80%(非結露)インターフェイスGigabit Ethernet (1000Base-T)、Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11色数4色グリーン購入法適合商品タイププリンター
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
549税込604
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
スプリング NO.2 リーフ (1K29) MAZDA(マツダ)スプリング NO.2 リーフ (1K29)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
スプリング NO.2,リーフ(1K) MAZDA(マツダ)スプリング NO.2,リーフ(1K)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LRomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から68日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置右上キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプつり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型イーグルクランプ
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
ユニバーサル360度回転式です。
Semi-Fシリーズ K60B12~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K60B12~KANA(片山チエン)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
スタータロープ BIGM(丸山製作所)スタータロープBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
部品名称スタータロープ図解NoMS510RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.12、MS510ESR-2K リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.28、MS613R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.12、MS510RC-6K エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MS511RC-K エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MS510RC-5K エンジン リコイルスタータ、マグネット、パネル部品_No.12、MS510ENR-2K 1990ネン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.28、MS511R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.12、MS410RC-K3 エンジン クランクシャフト部品_No.29
ボックススパナハンドル BIGM(丸山製作所)ボックススパナハンドルBIGM(丸山製作所)
270税込297
1個
8日以内出荷
規格8X150図解NoSP-M055T 付属品部品 ボツクススパナハンドル_No.9、BSM-1230SLT-C2 付属品1部品_No.29、MD4010K付属品部品_No.11、BSM-1020L-1 付属品部品_No.11、MD575GT-26-1フゾクヒン部品_No.12、DKJ60G-15-1 フゾクヒン部品 ボツクススパナハンドル_No.12、MD-J60G 付属品(1)部品_No.11、BSM-1030L 1998ネン 付属品部品_No.11、BSM-1050SLT-20HA3U 付属品部品_No.33、MD6010K 付属品部品_No.12、AD570 付属品部品_No.12、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.28、MK057ST 付属品部品_No.14、MD5010KT 付属品部品_No.12、MD3100KT 付属品部品_No.10、MD575GT-26付属品(1)部品_No.12、BSM-630SLT-C2-1 付属品2部品_No.10、AD571 付属品部品_No.11、MD2300 付属品部品_No.10、CGM-610HNR 200M 付属品部品_No.23など
クランクジムシム20 BIGM(丸山製作所)クランクジムシム20BIGM(丸山製作所)
199税込219
1個
8日以内出荷
図解NoMS410EW-3K-A ピストン,マフラ部品_No.12、MFH-G350-1(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.27、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.10、MGC602 クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.22、MSW1511-K -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.22、MS413EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.10、MGC-E300 カリバ部品_No.46、MS413CAS-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.21、MSW1511-K-1 カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.22、MP8010E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 クランクジムシム20_No.29、MS410ESL-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.12、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)クランクケース,シリンダヘッド部品_No.48など
ザガネ1 BIGM(丸山製作所)ザガネ1BIGM(丸山製作所)
149税込164
1個
8日以内出荷
図解NoMS613R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.52、MS410EA-K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.29、MS410RCL-2K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.53、SD31ED-3 フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.31、MS410RC-2K エンジン クランクケース部品_No.53、MKW22GP カムシャフト,クランクシャフト部品_No.22、MS511R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.52、MS410EC-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.29、MSV413R1T-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.12、MS513EFR-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.12、MS154EMK カムシャフト,クランククシャフト部品_No.27、MSV313-K エンジン ロッカアームなど
ストレーナ BIGM(丸山製作所)ストレーナBIGM(丸山製作所)
429税込472
1個
8日以内出荷
図解NoMK045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.17、MD2300 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.17、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 ストレーナ_No.29、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ストレーナ_No.12、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 ストレーナ_No.4、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、SP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ストレーナ_No.29、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.17、FP250 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 ストレーナ_No.17
RS PRO リレー 230V ac RS PRORS PRO リレー 230V acRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC230端子形状プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
電圧インジケータ RS PRO(1241962) RS PRO電圧インジケータ RS PRO(1241962)RS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 750V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LCDRCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03電源 = 電池寸法 = 68 x 29 x 239mm重量 = 240g高さ = 239mm長さ = 68mm動作温度 Max = +50℃幅 = 29mmCAT IV 600 V / CAT III 750 Vの安全保護規格. 電池及び取扱説明書. RS Pro IVT20電圧テスターLCD. RS Pro IVT20 2極電圧及び導通テスターは、丈夫で使いやすい製品です。IVT20 電圧テスターには、 ACV 、 DCV 、 Ω 、導通、ダイオードなどの自動検出機能が搭載されています。. 特長と利点. 2極テスト、2000カウントのデジタルディスプレイ ACV、DCV、Ω、導通及びダイオードの自動検知 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 周波数表示付きACV測定用のデュアルディスプレイ AC-DC容量: 750 V 1 K Ωの抵抗範囲 1H Hzの周波数カウンタ 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm P2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト範囲: 12 → 750 V ac/dc 抵抗テスト - 範囲 0-2K Ω 周波数テスト - 範囲: 1 Hz → 999 Hz 導通テスト - しきい値 ; 200 Ω ダイオードテスト範囲 - 0.3 → 0.9 V適合規格CAT III 750 V、CAT IV 600 V表示方式LCD使用電池単四、LR03ダイオードテストあり防塵防水性能IP65安全規格CAT III 750V最大カウント数2000導通チェックありRoHS指令(10物質対応)対応
TRENTA2 DB WO(F+R)センターロック DEDA ELEMENTITRENTA2 DB WO(F+R)センターロックDEDA ELEMENTI
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
新しいTrenta2Rカーボンクリンチャーは、グラベル&アドベンチャーライドに最適化された特別な設計の軽量のグラベルホイールセットの1つです。Trenta2Rはワイドでタフな設計ながら、軽量性とパフォーマンスを兼ね備えており、様々なカテゴリーで垣根なく使用することができます。
仕様スルーアクスル:12×100mm(フロント)、12×142mm(リア)、チューブレステープ、バルブ、タイヤ互換:最小推奨サイズ28mm、クリンチャー/チューブレスレディー、リム:29mmワイドリム(インナーリム幅23mm)、32mmハイト、UDハイモジュラスカーボン&3Kコンビネーション、スポーク:24本(F/R)、エアロプロファイル、アルミニウム、セルフロックABSニップル、ハブ:17mmアクスル、高精度6061アルミニウムボディ付属品ロックリングブレーキAFSシマノ質量(g)1445ベアリングEnduroR Abec-5スチールベアリングニップル15mm
カワマルパッキン 11.5X16XT1.5 BIGM(丸山製作所)カワマルパッキン 11.5X16XT1.5BIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
8日以内出荷
部品名称カワマルパッキン 11.5X16XT1.5図解NoMS510RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.20、MSV413-M フゾクヒン、キボウフゾクヒン部品_No.10、MRS75-501 オプション(1) マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.41、BSA-411AS 付属品 希望付属品 1部品_No.39、SSW-400CM 希望付属品部品_No.18、MSA410R2T-K 付属品部品_No.17、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.26、VSA-310M 薬液配管部品_No.44、MSV413R2-M-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.5、MS510ESR-2K 動力噴霧機2部品_No.16、MS551DR6T-Y 付属品部品_No.20、MSV413B-M-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.5、MSA410-M 付属品部品_No.17、SD41ED-2 調圧装置部品_No.22、BSM-820L-2 希望付属品1部品_No.12、MS510RC-5M ハリマーク、付属品部品_No.29、MSA613R3-K-A フゾクヒン部品_No.5、MS650DNR-2Y 付属品部品_No.2など
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M101シユ部品名称6カクナット図解NoSSA-F616MA ボンネット部品_No.29、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム 4段ブームタイプ~2010年5月部品_No.7、VSM110-15K 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.12、BSA-410S 粒剤散布装置 ブーム部品_No.3、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.74、SSA-S600DX 2001ネン バッフルプレート部品_No.7、SSA-F616V ボンネット部品_No.29、SSA-V602C-DX 送風機-1部品_No.47、SSA-V1000C 噴頭部品_No.43、SSA-S602DXVT ボンネット部品_No.25、SSA-S611KP バッフルプレート部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム 4段ブームタイプ 2010年6月~部品_No.9、SSA-F616MA バッフルプレート部品_No.9、SSA-F617MAT 送風機-1(SSA-F617MAT)部品_No.29、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.46など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
8日以内出荷
規格8.5X18XT3.2部品名称ヒラザガネ図解NoCBM-520SLT-1 オプション(8)(電動ボールパルプ)部品_No.17、MSA615R4C-RV(13) オプション2部品_No.27、MS410RCA-K フレーム部品_No.47、MS415R8CF-RV(10) オプション1部品_No.46、BSM-640SLT-B 14M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.32、LVM1501T-2 60HZ 付属品(3)部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ HST部品_No.26、MS410ENA-K カバー、ラベル部品_No.6、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(1)部品_No.36、BSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年9月部品_No.32、LVM1501T 50HZ 付属品(3)部品_No.29、MS410RCL-K カバー部品_No.5、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション2部品_No.28、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.35など
ヒツパリコイルバネ BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネBIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
8日以内出荷
規格2.3-72.5L図解NoMSA615R8CG-RV(13) ソウコウブクミタテ部品_No.6、MS650RC-2K ホース巻取機部品_No.16、MSV413B-K マキトリソウチ部品_No.55、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.73、MS410ESR-S フレーム部品_No.42、MS510RC-6K ホースガイド部品_No.36、MSV413L(10) ドラムクミタテ部品_No.27、MS450RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.50、MSV413R2-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22、MS410RC-2K フレーム部品_No.34、MS410DNR-2Y ホース巻取機部品_No.37、MSV313B-M マキトリソウチ部品_No.55、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.39、MSA415R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MS410RC-K3 フレーム部品_No.32、GSLF204-M マキトリソウチ部品 ヒツパリコイルバネ_No.56、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.29など
カバー BIGM(丸山製作所)カバーBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
部品名称カバー図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.12、MSV613-K-A エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.29、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.12、MSV613-K-A(13×130M) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.29、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.12、MSA613R3-K-A キャブ、エアクリーナ部品_No.12、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.12
ナベコネジ(+)M6X16 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M6X16BIGM(丸山製作所)
499税込549
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M6X16図解NoMS410RC-2K RC装置(2)部品_No.73、SSA-R1000C キャビン部品_No.44、SSA-F505 リヤアクスル(1)部品_No.20、SSA-G535 フレーム・座席部品_No.16、SSA-G550 フレーム・座席部品_No.16、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.73、SSA-F617VT リヤアクスル分解-1部品_No.21、BSM-1220L-DC 第1段ブーム 左部品_No.29、BSM-1220L-2 第1段ブーム 左部品_No.28、SSA-F616M リヤアクスル(1)部品_No.21、SSA-F615DX リヤアクスル(1)部品_No.21、CSH-94-2 フレーム部品_No.14、MS450RC-2K カバー、ラベル部品_No.12、SSA-F500 台車 ソウサパネル部品_No.11、BSM-1220L-D 第1段ブーム 右部品_No.29、LVM2201 60HZ 配線、配管部品_No.4、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(1)部品_No.22、SSA-F616V-1 リヤアクスル(1)部品_No.21など
ハンドル BIGM(丸山製作所)ハンドルBIGM(丸山製作所)
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
部品名称ハンドル図解NoSD41ED-2 リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース部品_No.29、MS511ENR-K リコイルスタータ部品_No.28、MRS30-130 エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.13、MS450EC-3K リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース部品_No.29、MSA613R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.33、MSA613R2T-K リコイルスタータ部品_No.33、MSV413R2-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.27、SD41ED-3 リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース部品_No.29、MS410RCA-K エンジン マグネット、リコイルスタータ、付属品部品_No.37、MS410EC-2K リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース部品_No.29、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.27など
Vプーリー89 BIGM(丸山製作所)Vプーリー89BIGM(丸山製作所)
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
規格89XA2X20X5図解NoMS410EA-2K フレーム部品_No.29、MS410EW-3K-A フレーム部品_No.19、MS413EW-K フレーム部品_No.15、MS515EA フレーム部品_No.18、MS415EW フレーム部品_No.12、MS515EA-1 フレーム部品_No.18、MS413CA2-M フレーム部品_No.16、MS413EA-2M-A フレーム部品_No.18、MS413EA-2K-A フレーム部品_No.19、SD41EA フレーム部品_No.30、MS415CA-1 フレーム部品_No.19、SD41ED-3 フレーム部品_No.15、MK41EA フレーム部品_No.30、SD413EA フレーム部品_No.33、MS413ESL-K フレーム部品_No.23、MS410EA-M フレーム部品_No.30、MS410ESL-2K フレーム部品_No.23、MS513EA-2K-A フレーム部品_No.19、MS450EA-K フレーム部品_No.22、MS413CA-M フレーム部品_No.38、MS413CA2-K-A フレーム部品_No.16など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M6ミガキマル図解NoML-12R 外装部部品 ヒラザガネ_No.46、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.78、SSA-V600C-1 分水器バルブ 2019年11月~部品_No.29、SSA-F610 パーキングブレーキ部品_No.14、SSA-F1010 スロットルレバー スロットルペダル部品_No.18、BSM-1500L ワイパモータ部品_No.8、BSA-420JDASH 電装品部品_No.12、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.22、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.52、SSA-G600 電気配線部品_No.7、MRS60-300BST 電装品部品_No.5、BSM-840SLT-C2-1 付属品部品_No.56、MD575GT-26-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.32、MRS60-300BST ブレーキ停止、操作部部品_No.13、MS410EC-2M フレーム部品_No.29、HR-12K 駆動部部品_No.54、SSA-F600 台車 シャーシ・フロア・バッテリ部品_No.36、LVM1501T 50HZ 配線など
6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSWBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
8日以内出荷
規格M6X12(SMK)図解NoSSA-E500DX-120 フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.12、MS410RCL-K 調圧装置部品_No.63、SSA-V602C-DX 計器パネル-1部品_No.29、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.63、MS310EA-M 調圧装置部品_No.65、BSM-1170LT-E 第2段ブーム ノズル 左部品_No.1、MS410R2-M 調圧装置部品_No.67、BSM-1040SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.4、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.16、SSW-400CM-3 調圧弁部品_No.46、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.75、MK55 調圧装置部品_No.59、MS511R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.64、BSM-1540SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.21、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.30、MSA410R2T-M 調圧装置部品_No.64、BSM-1070SLT(18) 第3段ブーム ノズル部品_No.28など
ボデイ BIGM(丸山製作所)ボデイBIGM(丸山製作所)
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
部品名称ボデイ図解NoSSA-K500 分水器部品_No.21、SSA-N550 調圧弁部品_No.30、SSA-S551 調圧弁部品_No.30、SSA-S501 調圧弁部品_No.30、MX-501 調圧弁部品_No.29、SSA-G550 調圧弁※2010年1月~部品_No.29、SSA-G550 調圧弁※~2009年12月部品_No.29、SSA-M500DX 調圧弁部品_No.29、SSA-S550 調圧弁部品_No.30、SSA-K400A 分水器部品_No.21、SSA-M500 調圧弁部品_No.29、エクセル500 分水器部品_No.21、SSA-G535 調圧弁部品_No.29、SSA-N550DX 調圧弁部品_No.30、SSA-N500 調圧弁部品_No.30、MX-502 調圧弁部品_No.29
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら