カテゴリ
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「290-1501」の検索結果

接点復活スプレー
呉工業(クレ)(263件のレビュー)¥649税込¥7141本(220mL)当日出荷接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
杉本 全鋼 骨すき
杉本刃物¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。材質高級炭素鋼全長(mm)270質量(g)175刃長(cm)14背厚(mm)2.9TKG品番9-0318-1501TKG品番(2017)6-0290-1501