カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
  • 自動車純正部品(87)
  • 制御機器(42)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • バイク純正部品(38)
  • トラック純正部品(35)
  • 厨房用品(34)
  • 切削工具(27)
  • 空調・電設資材(25)
  • メカニカル部品(25)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 農業機械(16)
  • 事務用品(12)
  • 作業工具(10)
  • バイク部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 電動工具(8)
  • 医療(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 日用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 建築金物(5)
  • 縫製用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「290-50」の検索結果

756件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 290 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 290LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
用途ねじ締結後、浸透による固定とシール主成分嫌気性樹脂液色推奨ねじ径M12以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29固着時間(分)25粘度範囲(mPa・s)20~55使用温度範囲(℃)-55~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
149,800税込164,780
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100
MD Series(MDBF80-290+50Z) SMCMD Series(MDBF80-290+50Z)SMC
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)290ストロークB(mm)50
ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアルダンプロンテープ日東電工ベースマテリアル(2件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷から11日以内出荷
長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性強力
六角穴付皿ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO
699税込769
1パック(32本)
当日出荷
耐食性のあるステンレスを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
479税込527特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アイオールミラー カク 440X290 L050 大東プレス工業アイオールミラー カク 440X290 L050大東プレス工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
サンダー AS555M 京セラインダストリアルツールズサンダー AS555M京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
操作性の良い低重心ボディ マイクロスティックパッド採用 (クランプ式も使用可能) クリーンな作業の集じん機能付 乾式
パット寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100質量(kg)0.76コード長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×74×119付属品木工用ペーパーマジック式(#100)、集じんノズルカーボンブラシ呼び番号608CV仕様二重絶縁乾式集じん機構付絶縁方式二重絶縁振動3軸合成値(m/s2)5.2保証期間1年取扱説明書(0.68MB)
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1パック(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロングユニカ(9件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から9日以内出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート有効長(mm)387全長(mm)505
(80692)シール O リング スバル(80692)シール O リングスバル(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)細口試薬びんNALGENE(ナルゲン)(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から3日以内出荷
中栓なし
ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #1-H10 フレキシブル管 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #1-H10 フレキシブル管扶桑精機
359税込395
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5740
替刃 EM-Set Super 4 plus / Pro JOKARI替刃 EM-Set Super 4 plus / ProJOKARI
2,798税込3,078
1個
当日出荷
20050、20200の替え刃です。
トラスコ品番337-5678適合機種2005020200
トラス頭小ねじ ステンレス 全ねじ 少量パック TRUSCOトラス頭小ねじ ステンレス 全ねじ 少量パックTRUSCO
339税込373
1袋(10本)
当日出荷
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
63,980税込70,378特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
水性カラースプレー シントーファミリー水性カラースプレーシントーファミリー
14,980税込16,478
1セット(12個)
当日出荷から12日以内出荷
霧が細かくタレにくく、塗膜は日光や風雨に強いです。 有害なフロン、鉛化合物は使用していません。 水性なのでいやな臭いがなく、幅広い用途に使えます。
用途屋内外の金属(鉄)、木部、コンクリート、スレート、プラスチックなど容量(mL)300主な用途木部、コンクリート、鉄部塗布面積(m2)0.6~1.0(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
NRK共通摺合せナス型フラスコ 日本理化学器械(NRK)NRK共通摺合せナス型フラスコ日本理化学器械(NRK)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
強力ポリ袋 シャカシャカタイプ 小野商事強力ポリ袋 シャカシャカタイプ小野商事
12,980税込14,278
1箱(50枚×4袋)
翌々日出荷
丈夫で引っ張りに強い、シャカシャカタイプのポリ袋。
用途ご家庭、オフィス、介護施設、病院等のゴミ捨てに材質高密度ポリエチレン(HDPE)
上棚(ベタ棚2段) SUS430 シンコー上棚(ベタ棚2段) SUS430シンコー
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。 支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。
用途厨房や工場などに高さ(mm)800仕様べタ棚タイプ2段ピッチ(mm)25パイプ外径(Φmm)25
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
18,980税込20,878
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入)日本パワーファスニング
26,980税込29,678
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
MADE IN USA D407(ラジアル) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D407(ラジアル)DUNLOP(ダンロップ)
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
MADE IN USA GT502(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA GT502(バイアス)DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
タイプTL
キューブラック アズワンキューブラックアズワン
10,197税込11,217
1組
翌々日出荷
異なるサイズのチューブを保管することが可能です。連結が可能です。
用途オートクレーブ可能仕様適合チューブ数(mm):1.5・2.0mL×16本、15mL×10本、50mL×4本、Φ12×12本(いずれか1タイプのみ可能)材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)108×113×113青・黄・緑・オレンジ・ピンクアズワン品番3-8571-01
超硬センターVエンドミル 協和精工超硬センターVエンドミル協和精工
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷
先端角30°45°60°70°80°90°120°を小径サイズ(Φ0.5~Φ6)で揃えました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズsartorius(ザルトリウス)
50,980税込56,078
1箱(1個)
翌々日出荷から7日以内出荷
容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)コンドーテック
28,980税込31,878
1箱(100本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:290
ストライプ C (L) (ZZ) MAZDA(マツダ)ストライプ C (L) (ZZ)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ストライプ A (R) (ZZ) MAZDA(マツダ)ストライプ A (R) (ZZ)MAZDA(マツダ)
719税込791
1個
翌々日出荷
ストライプ A (L) (ZZ) MAZDA(マツダ)ストライプ A (L) (ZZ)MAZDA(マツダ)
719税込791
1個
翌々日出荷
バンパー(C)リヤー (H2) MAZDA(マツダ)バンパー(C)リヤー (H2)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
(MR52)マフラー(R) ミツビシ(MR52)マフラー(R)ミツビシ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
(N2)プロテクター MAZDA(マツダ)(N2)プロテクターMAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (B290) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (B290)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ストライプリヤーバンパー (B2) MAZDA(マツダ)ストライプリヤーバンパー (B2)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ストライプフロントバンパー (B2) MAZDA(マツダ)ストライプフロントバンパー (B2)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ストライプ C (R) (ZZ) MAZDA(マツダ)ストライプ C (R) (ZZ)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ストライプB (B2) MAZDA(マツダ)ストライプB (B2)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付コンドーテック
29,980税込32,978
1箱(100本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:290
...