カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「290-9375」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • RS PRO 静電気防止袋 RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋

    RS PRO
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 【リサイクル】リユースバッテリー KD02909-3750(リターン式) エヌシーアイ販売

    【リサイクル】リユースバッテリー KD02909-3750(リターン式)

    エヌシーアイ販売
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    12日以内出荷
    ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
    種類リチウムイオン電池対応機種Patio700バッテリー容量(Ah)5000バッテリー電圧(V)7.4RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト