カテゴリ

  • バイク純正部品(31)
  • 自動車純正部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)

「2910B」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯電防止剤 スリーボンド帯電防止剤スリーボンド(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(250g)
当日出荷
繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。 吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。 無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。 界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。 2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
用途自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。トラスコ品番126-2441比重0.79外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コネクタ付ケーブル用スーパーグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
リレー用渡りバー 篠原電機リレー用渡りバー篠原電機(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド材質木板
インナーウェア半袖 MCC(MaxClean)インナーウェア半袖MCC(MaxClean)
4,298税込4,728
1着
当日出荷から11日以内出荷
吸汗、速乾で肌触りの良い半袖インナーウェア。防塵性、制電性に優れる。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。タイプ半袖生地性能吸汗、速乾、防塵性、制電性
PGネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)PGネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
パネル フロントスカート (B1) MAZDA(マツダ)パネル フロントスカート (B1)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ Parkerデプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズParker
3,500税込3,850
1個
当日出荷
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます。中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れております。熱溶着繊維ですので繊維の脱落がありません。
用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。材質ポリオレフィン複合繊維最高使用温度(℃)80外径(mm)67内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
バルブ チェック (H2) MAZDA(マツダ)バルブ チェック (H2)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
パネル フロントスカート (85) MAZDA(マツダ)パネル フロントスカート (85)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
レバーホルダアセンブリ (レフト) 4KN-82910-B8 YAMAHA(ヤマハ)レバーホルダアセンブリ (レフト) 4KN-82910-B8YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4KN-82910-B9
万研くん(CBN) 岡崎精工万研くん(CBN)岡崎精工
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
多彩な編み技を真髄とする別府竹細工の伝統、「四海波花籠」暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間に新たな彩を灯します
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)材質セード:竹取付レール取付専用電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)60.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)381調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
(32910)クロス ロッド ニッサン(32910)クロス ロッドニッサン
1,790税込1,969
1個
5日以内出荷
(82910)ラベル コーション ニッサン(82910)ラベル コーションニッサン
499税込549
1個
5日以内出荷
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-10B-10B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-10B-10B三木プーリ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)10
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-10B-12B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-10B-12B三木プーリ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)12
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-10B-11B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-10B-11B三木プーリ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)11
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-10B-14B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-10B-14B三木プーリ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)14
CYLINDER COMP.B  12120GE2910 ホンダCYLINDER COMP.B 12120GE2910ホンダ
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
レバ-ホルダアセンブリ (レフト) 37B-H2910-43 YAMAHA(ヤマハ)レバ-ホルダアセンブリ (レフト) 37B-H2910-43YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
GASKET KIT B   061B1MG2910 ホンダGASKET KIT B 061B1MG2910ホンダ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
レバーホルダアセンブリ (レフト) 10B-H2910-53 YAMAHA(ヤマハ)レバーホルダアセンブリ (レフト) 10B-H2910-53YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番10B-H2910-52主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
レバ-ホルダアセンブリ (レフト) 37B-H2910-45 YAMAHA(ヤマハ)レバ-ホルダアセンブリ (レフト) 37B-H2910-45YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
レバ-ホルダアセンブリ (レフト) 37B-H2910-25 YAMAHA(ヤマハ)レバ-ホルダアセンブリ (レフト) 37B-H2910-25YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
レバ-ホルダアセンブリ (レフト) 37B-H2910-42 YAMAHA(ヤマハ)レバ-ホルダアセンブリ (レフト) 37B-H2910-42YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
レバーホルダアセンブリ (レフト) 37B-H2910-03 YAMAHA(ヤマハ)レバーホルダアセンブリ (レフト) 37B-H2910-03YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番37B-H2910-00
レバーホルダアセンブリ (レフト) 10B-H2910-45 YAMAHA(ヤマハ)レバーホルダアセンブリ (レフト) 10B-H2910-45YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番10B-H2910-44
レバ-ホルダアセンブリ (レフト) B86-H2910-04 YAMAHA(ヤマハ)レバ-ホルダアセンブリ (レフト) B86-H2910-04YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
レバ-ホルダアセンブリ (レフト) B86-H2910-20 YAMAHA(ヤマハ)レバ-ホルダアセンブリ (レフト) B86-H2910-20YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
レバ-ホルダアセンブリ (レフト) B86-H2910-02 YAMAHA(ヤマハ)レバ-ホルダアセンブリ (レフト) B86-H2910-02YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
レバ-ホルダアセンブリ (レフト) B86-H2910-01 YAMAHA(ヤマハ)レバ-ホルダアセンブリ (レフト) B86-H2910-01YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
レバ-ホルダアセンブリ (レフト) B86-H2910-03 YAMAHA(ヤマハ)レバ-ホルダアセンブリ (レフト) B86-H2910-03YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
パラフレックスカップリング CPEモデル 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル三木プーリ
6,298税込6,928
1個
18日以内出荷
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
レバーホルダアセンブリ (レフト) 3B3-H2910-01 YAMAHA(ヤマハ)レバーホルダアセンブリ (レフト) 3B3-H2910-01YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3B3-H2910-00
レバ-ホルダアセンブリ (レフト) 3B3-H2910-07 YAMAHA(ヤマハ)レバ-ホルダアセンブリ (レフト) 3B3-H2910-07YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
レバーホルダアセンブリ (レフト) 3B3-H2910-06 YAMAHA(ヤマハ)レバーホルダアセンブリ (レフト) 3B3-H2910-06YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
レバ-ホルダアセンブリ (レフト) 3B3-H2910-22 YAMAHA(ヤマハ)レバ-ホルダアセンブリ (レフト) 3B3-H2910-22YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷