カテゴリ
- バイク部品(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「292-5001」の検索結果

業務用パワーガス・プロ
新富士バーナー(81件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
レバーハンドル UL2925
UNION(ユニオン)¥26,980税込¥29,6781組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ143×50×75仕上ステンレス ミラー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)







![F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-SB1] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)