カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)

「29338」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢フィルム) エーワン[ラベル]はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢フィルム)エーワン[ラベル](1件のレビュー)
499税込549
1冊(4シート)
当日出荷から翌々日出荷
少量でも手軽にシールが作れるはがきサイズのフィルムラベルです。 お名前シールが手軽にキレイに作れます。 水に強い光沢白無地フィルムタイプです。
ラベル厚(mm)0.1粘着性しっかり貼れるシートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料)
36V コードレスルータ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスルータHiKOKI(ハイコーキ)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
「コードレスで自在×軽快」 業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群! AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能 ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能 刃先が見やすいツインLEDライト搭載 作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能 スピンドルロック機構搭載 集じん機接続可能※別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材加工・切断バッテリー電圧(V)36回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000ストローク上下(mm)50使用電池マルチボルト蓄電池寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
SV用 DDR4 288pin RDIMM 1RK 1.2v 8GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 DDR4 288pin RDIMM 1RK 1.2v 8GBCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
129,800税込142,780
1個
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAMメモリー容量8GB保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
SV用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB(16GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB(16GBx2)CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
489,800税込538,780
1個
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 16GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 16GBCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
259,800税込285,780特価
1個
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB保証期間5年ピン数(ピン)288性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
ミニサーキットブレーカ シュナイダーエレクトリックミニサーキットブレーカシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
スラスト球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)スラスト球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質炭素クロム鋼
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
N80-8 チークパッド DAYTONA(デイトナ)N80-8 チークパッドDAYTONA(デイトナ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
N80-8用の補修品・チークパッド
ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)Φ1.3 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)Φ1.3扶桑精機
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
トラスコ品番810-5541
自動調心ころ軸受29000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)自動調心ころ軸受29000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
スラスト自動調心ころ軸受 29300形 NSK(日本精工)スラスト自動調心ころ軸受 29300形NSK(日本精工)
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。 ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。 スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。 従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。 高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト外輪タイプフラット転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29300形 NACHI(不二越)スラスト自動調心ころ軸受 29300形NACHI(不二越)
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スプレー(ボルドー) BIGM(丸山製作所)スプレー(ボルドー)BIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
備考プーリ/フレーム №0960121~部品名称スプレー(ボルドー)関連資料展開図1(1.61MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.61MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.61MB)図解NoMGA229 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.30、MGA228 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.30、MGA229-2 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.30、MGA228-2 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.30、MGA187 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.30
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
729税込802
1個
7日以内出荷
規格40X52XT1.2部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.43MB) 展開図12(1.43MB) 展開図13(1.43MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.99MB)図解NoVSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.29、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.28、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.29、MS1002 本体部品_No.38、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.28、MS2210 -A 本体部品_No.28、GX-1500J 高圧ポンプ分解部品_No.23、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.28、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.29、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.33、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.33、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.22、MS2202 本体部品_No.36、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.23、MJI-1010 動力噴霧機部品_No.26、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.28
スラスト自動調心ころ軸受 29300番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)スラスト自動調心ころ軸受 29300番台 もみ抜き保持器NACHI(不二越)
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
スラスト軸受の中で最も負荷容量が大きい軸受で調心性能を持っています
仕様【保持器】黄銅もみぬき材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージングーリング
98,980税込108,878
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(超特長5)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)600表面処理ダークマージンねじれ角(°)130