カテゴリ

  • 電気材料(85)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 制御機器(12)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 照明(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • オフィス家具(1)

「2PE 15A 125V」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムプラグ接地2P オーム電機ゴムプラグ接地2Pオーム電機(1件のレビュー)
469税込516
1個
欠品中
露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き
種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合規格PSE適合電線VCTF(ビニキャブコード)適合電線(mm2)2形状平刃
埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント
埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込抜け止め接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)接地2P15A125V タフキャップPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地2PPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)1.25・2
露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V 神保電器露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V神保電器
549税込604
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)抜け止め接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様抜け止め接地ダブル、送り端子付コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ 接地2PPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)50
アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アースターミナル付接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
接地2P15A防水プラグ 明工社接地2P15A防水プラグ明工社(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,598税込3,958
1本
当日出荷
雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3Pコンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガードホワイト付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込トリプルコンセントPanasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V適合キャップWH4415・WH4015等適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
ファクトライン用抜止めコンセント 日東工業ファクトライン用抜止めコンセント日東工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
システムラック(FS・ARC・ARE)の組替仕様です。 コンセントバー(ファクトライン)付タイプ用のコンセントとしてご使用ください。
仕様2PE付 125V 15A抜け止めコンセント質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ種別金属枠コンセント個数2
プラグ 平刃形接地2P アメリカン電機プラグ 平刃形接地2Pアメリカン電機(11件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4、R3.5-4適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2452オフホワイトタイププレート付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
コンセント個数3
SO-STYLE 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
電源プラグコード 日東工業電源プラグコード日東工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
外形寸法L(mm)3000定格電圧(V)AC125RoHS指令(10物質対応)対応
埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ-コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合キャップWF5113・WF7005等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
フルカラー埋込接地ダブルコンセント(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込接地ダブルコンセント(モダンプレート付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2258長さ(mm)約120幅(mm)約70ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
埋込抜け止めダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込抜け止めダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V適合キャップWH4415・WH4015等適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付) Panasonic(パナソニック)埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120幅(mm)約70ホワイトタイププレート付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
引掛コーナーキャップ Panasonic(パナソニック)引掛コーナーキャップPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2Pタイプ圧着端子結線可否:○
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)
949税込1,044
1個
当日出荷
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15形状平刃タイプコンセント個数2個口適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状3P抜け止め付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)定格15A、125V(合計1500Wまで)コンセント個数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5機能絶縁キャップ付き、AC雷ガード、二重構造、二重被覆、マグネット付サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)マグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり
埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
埋込抜け止めコンセント Panasonic(パナソニック)埋込抜け止めコンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプタイプ埋込抜け止めコンセントコンセント個数1適合キャップWH4415・WH4015等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数2Pタイプ多重防水弁ブラック
ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
ドラム用ダブルコンセント 日動工業ドラム用ダブルコンセント日動工業(12件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
コードリール、100V・屋内用・アース付(3心)の交換用コンセント。 日動の電工ドラムに使用しているコンセントの交換用です。
コンセント個数2
埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)埋込トリプルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)定格電圧(V)125コンセント個数3個口コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷
極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒耐久性(アンモニアガス)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60耐電圧(V)1250(1分間)