カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「2a1-38b」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    曙ブレーキ工業(32件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
  • マルチポート充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチポート充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    マルチモードで4つの電池が同時に充電可能です。 スライド式10.8Vポートが2口、14.4V~マルチボルト電池用ポートが2口ついており、別々の充電器を用意する必要がありません。 (充電ポートは購入後にカスタマイズが可能です。※10.8Vを1個、14.4V以上ポートを3個に変更等。詳しくはお問い合わせください。) USB端子を2口搭載しておりスマホの充電も可能です。(蓄電池側からスマホに充電することも可能です) 充電器自体に100V取り出し口が2個ついており、ACタップとしても使用可能です。(2口合計最大10A) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途スライド式リチウムイオン電池の充電セット内容1台質量(kg)1.5出力USB端子:端子数 X2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数 X2個(電流電電圧合計10A)コード長さ(m)1(2心)バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)【蓄電池1個あたり】(BSL1460)約38、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52 ※気温20℃時 (2個以上同時充電の場合は各電池の充電時間の合計時間となります)
  • ウェハーキャリヤーK アズワン

    ウェハーキャリヤーK

    アズワン
    22,300税込24,530
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Android13搭載 4G対応モバイルターミナル Newland

    Android13搭載 4G対応モバイルターミナル

    Newland
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    Android13搭載、CPU2.2GHz、Googleサービス対応。 4G、Wi-Fi、Bluetoothに対応したワイヤレス仕様。 5.5インチ・照射角度30度で画面を見ながらスキャン可能なモバイルターミナル。 一次元・二次元バーコードの読み取りに対応。 IP67準拠の防塵・防水設計。1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐えられる高い耐久性があり、ディスプレイには保護性能の高いゴリラガラスを採用。
    用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。性能【堅牢性】耐落下1.5m/IP67質量(g)277(バッテリー含む)対応OSAndroid13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.9×159連続使用時間(時間)12メモリー(RAM/ROB)4/64GB読取1次元 / 2次元使用CPUocta-coreprocessor2.2GHz64bit充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート無線LAN【2G】850/900/1800/1900MHz【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、CDMA:1XEVDO(BC0)、TD-SCDMA(B3、B39)【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b)
  • 耐圧防爆型ユニオンカップリング M型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニオンカップリング M型

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1
  • エレキギター弦(3セット) D'Addario

    エレキギター弦(3セット)

    D'Addario
    8,598税込9,458
    1セット
    5日以内出荷
    極上の滑らかさと、深みのあるジャズトーン。D'Addario「XL Chromes」フラットワウンド弦のエクストラライト・ゲージ(10-48)が、経済的な3セットパックで登場。独自の研磨工程によるシルキーな指触りと温かみのあるまろやかなサウンドが、あなたの演奏をより洗練されたものへと導きます。 。D'Addario ECG23-3Dは、フラットワウンド弦の代名詞とも言える「XL Chromes」シリーズの3セット入りマルチパックです。通常のラウンドワウンド弦とは一線を画す、その独特なフィーリングと音色は、ジャズ、ブルース、そしてポップスのバッキングなど、落ち着いたトーンが求められるシーンで真価を発揮します。 。本製品の卓越したクオリティを支えるのは、ダダリオが誇る高度な製造技術です。 。・革新的なフラットワウンド構造: ヘックスコア(6角芯線)の周囲に下地の巻弦を施し、その上にリボン状のステンレス・スチールワイヤーを精密に巻き付けています。さらに、3段階にわたる念入りな研磨工程を経ることで、鏡面のように滑らかで均一な表面へと仕上げられています。 。・まろやかで豊潤なサウンド: ステンレス・スチールのフラットリボンワイヤーにより、高音域の角が取れた温かみのあるトーンが特徴です。低音域は豊かに響き、アンサンブルの中でも音が浮きすぎず、しっとりと馴染む深みのあるサウンドを提供します。 。・スムーズなプレイヤビリティ: 表面が平らに研磨されているため、フィンガーノイズ(ポジション移動時のキュッという音)が極限まで抑えられています。滑らかなタッチは速いパッセージや複雑なコードワークを快適にし、指への負担も軽減します。 。・優れた経済性と耐久性: 3セット入りパックのため、予備としてのストックや、頻繁に弦交換を行うプレイヤーにとってコストパフォーマンスに優れています。また、フラットワウンド弦は汚れが溜まりにくいため、一般的な弦に比べて長寿命であることも大きなメリットです。 。「ECG23」は、フラットワウンドの中でも最も扱いやすいエクストラライト・ゲージを採用。テンション感が適度に抑えられており、フラットワウンドを初めて試す方や、繊細な表現を好むプレイヤーに最適な一本です。 。・楽器種別:エレキギター用
    仕様シリーズ:XL Chromes Flat Wound、楽器種別:エレキギター用適合トーン:Mellow / Warm(温かみのあるまろやかな音色)、感触:Ultra-Smooth(非常に滑らか)セット内容1セット 6本入り × 3セットパック構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.010 / 2nd (B):.014 / 3rd (G):.020w(ワウンド弦) / 4th (D):.028 / 5th (A):.038 / 6th (E):.048素材芯線:高炭素スチール(ヘックスコア / 6角芯線)、巻線(ラップワイヤー):ステンレス・スチール・フラットリボンワイヤー、構造:フラットワウンド(精密研磨仕上げ)
  • KYB トリプルクランプ付フォークASSY  74-684 PMC

    KYB トリプルクランプ付フォークASSY 74-684

    PMC
    299,800税込329,780
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-684。販売備考:BLKΦ38フォーク/BLKT-2ステム。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
  • 戸当たりピース 新日軽(LIXIL)

    戸当たりピース

    新日軽(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体(C8EB38)×1 トラスネジM4×10(2)、新タイプになります。旧タイプとは互換性はありません。有峰門扉A・B型 86年以前~95/12、静雅門扉1~6型 86年以前~93/4、マリオA型~C型 91/6~01/10こはく
  • スナップピン BIGM(丸山製作所)

    スナップピン

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoMSA413R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.65、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.39、MS160EMK エンジン(ガバナ,リコイルスタータ)部品_No.21、MSL330-K -A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.38、MP5030E-K リコイルスタータ部品 スナップピン_No.21、MP8030E-K リコイルスタータ部品 スナップピン_No.21、MSA513R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.65、GKSL3301-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.38、MSV313B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.38、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.39、MP4130E-K リコイルスタータ部品 スナップピン_No.21、MSV413B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.39、GKSL3300-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.38、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.72、MSW-70-K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.21、MP2530E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 スナップピン_No.38
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パツキン図解NoMP5020E-M332011マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品パッキン_No.40、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.56、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.38、KP-412 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 パッキン_No.40、KP-500 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 パッキン_No.40、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.56、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.38、MS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.54、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.38、MSV613-K-A エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.7、MSV613R2-M-A(13X130M) フューエルタンク、マフラ部品_No.16など
  • チヨークレバー BIGM(丸山製作所)

    チヨークレバー

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS172EMRA エンジン エアクリーナ キャブレタ部品_No.44、MSV415SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.44、MSV415L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MLSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.44、MS313CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MSA413R3-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MRS60-302 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MS413R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.44、MS513R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MS315EA-1 エアークリーナ キャブレタ部品_No.44、MSV413B-M-2-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MSV415L-1(10) エンジン エアクリーナなど
  • アームマトメ BIGM(丸山製作所)

    アームマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV415SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.26、MSV415L-1(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.26、GKSL3302 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、MSV413B-M-1(8.5X130) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、MSV313B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、GKSL3300-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37、MLSL3315 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.31、MLSL3304 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、MSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37、GKSL3315 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、GKSL3315R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.28、MSV313B-M-2 -A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38など
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    備考13X1BX1760部品名称ホース図解NoBSA-535 シリーズ 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.30、CBM-520BH-1 オプション5 ホース巻装置、薬液配管部品_No.8、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.40、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.38、CBM-520 薬液配管部品_No.34、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.38、BSM-1050SLT-20LA3U 薬液配管部品_No.40、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.40、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Jシリーズ部品_No.21、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.38、BSA-536シリーズ -A 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.22、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.38、BSM-1050SLT-16LA3U 薬液配管部品_No.38、MX-501 薬液配管部品_No.22
  • レバーマトメ BIGM(丸山製作所)

    レバーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS513R3S-Kアワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSA513R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MSA410R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.18、GS28MX ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 レバーマトメ_No.35、MSA513R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MSA513R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MSV413R2-M-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、MSV313B-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、MSA513-K エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MSA513R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.18など
  • ベルトストツパーマトメ BIGM(丸山製作所)

    ベルトストツパーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    969税込1,066
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV415SL(10) フレーム部品_No.37、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.42、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.55、MSV613L(13) フレーム部品_No.55、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.46、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.46、MSV413R1T-K フレーム部品_No.44、MSV413R2L(10) フレーム部品_No.45、MSV413B-K フレーム部品_No.44、GS28MX フレーム部品 ベルトストツパーマトメ_No.31、GKSL3301-K フレーム部品_No.40、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.43、MSV415R2S(8.5) フレーム部品_No.43、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.46、GKSL3300-K フレーム部品_No.38、MSL330-K -A フレーム部品_No.38、MSV615L(13) フレーム部品_No.55、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.45など