「2cm-4010t」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラーローゼットボックス 2ポート 深型 日本製線

    モジュラーローゼットボックス 2ポート 深型

    日本製線
    999税込1,099
    1式
    当日出荷
  • モジュラーローゼットボックス 6ポート 深型 日本製線

    モジュラーローゼットボックス 6ポート 深型

    日本製線(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1式
    当日出荷
  • モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業

    モジュラーローゼット 露出タイプ

    東名通信工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
  • クランプ結線方式端子板 八光電機製作所

    クランプ結線方式端子板

    八光電機製作所
    23,980税込26,378
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
    用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL仕様10回線用、3端子適合(心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラーコンセント6極4芯 ELPA

    モジュラーコンセント6極4芯

    ELPA
    570税込627
    1個
    当日出荷
    局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
    仕様6極4芯/6極2芯兼用
  • 6個口ローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)

    6個口ローゼットキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
    用途LAN配線仕様CEマーキング:なし長さ(mm)93.9幅(mm)129オフホワイト高さ(mm)30.5タイプ熱可塑性モジュールMini-Com(6個)奥行(mm)93.9ポート数6
  • 露出テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)

    露出テレホンモジュラジャック

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
    種別露出型定格0.5A結線方式ねじなし端子式
  • モジュラーローゼットボックス 3ポート 日本製線

    モジュラーローゼットボックス 3ポート

    日本製線
    1,898税込2,088
    1式
    6日以内出荷
  • クランプ式端子板 東名通信工業

    クランプ式端子板

    東名通信工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm
    適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9ストリップ長(mm)14
  • モジュラーコンセント6極2芯 ELPA

    モジュラーコンセント6極2芯

    ELPA
    570税込627
    1個
    当日出荷
    局線とテレホンコードの接続
    仕様6極2芯用
  • 電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話用ケーブル

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
  • Cat.6A STP ローゼットボックスキット 日本製線

    Cat.6A STP ローゼットボックスキット

    日本製線
    3,398税込3,738
    1式
    6日以内出荷
    Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
    規格Cat.6A
  • テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)

    テレホンモジュラジャック

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 6ポート露出型アウトレット コーニング

    6ポート露出型アウトレット

    コーニング
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
    適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6831材質PC:ABS質量(g)158.4種類6ポート
  • 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業

    電子ボタン電話用ケーブル

    富士電線工業(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
    用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
  • FC-T4010 26T/プロテクタ SHIMANO(シマノ)

    FC-T4010 26T/プロテクタ

    SHIMANO(シマノ)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
  • 電話用ケーブル ETI 沖電線

    電話用ケーブル ETI

    沖電線
    17,980税込19,778
    1本(200m)ほか
    5日以内出荷
    電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
    用途電子ボタン電話装置の配線シース色