カテゴリ

  • 制御機器(119)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 作業工具(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 梱包用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 住設機器(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 手袋(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「2esd」の検索結果

351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9216-02ESD 精密ピンセット 120MM KNIPEX(クニペックス)9216-02ESD 精密ピンセット 120MMKNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×14.5材質ステンレス形状35°曲がりチップ幅(mm)2.5×4.00チップタイプ位置決め特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-27
9221-02ESD 汎用ピンセット 128MM KNIPEX(クニペックス)9221-02ESD 汎用ピンセット 128MMKNIPEX(クニペックス)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×12×12材質ステンレス形状チップ幅(mm)0.30×0.50チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-31
9209-02ESD プラスチックピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス)9209-02ESD プラスチックピンセット 115MMKNIPEX(クニペックス)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状チップ幅(mm)0.50×0.30×9.50チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-18
ゴム足 TMEHジャパンゴム足TMEHジャパン(6件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
脚部の使用パーツ類です。
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
11,850税込13,035特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
9289-02 ESD替チップ(9281-02用) KNIPEX(クニペックス)9289-02 ESD替チップ(9281-02用)KNIPEX(クニペックス)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×3.5材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%形状チップ幅(mm)0.40×0.60チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-51
精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)精密ピンセットKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌日出荷
材質は非磁性のステンレス。ESDコーティング:表面抵抗約100000オームのつや消し黒仕上げ。先端部はつや消し仕上げ。部品をつかみやすい先端部。
足腰マット ESD カーボーイ足腰マット ESDカーボーイ
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から翌々日出荷
優れたクッション性が体重負荷を分散し、足腰の疲労を軽減します。 耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち作業の疲労軽減に。材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)17グリーン表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
12,000税込13,200
1個
当日出荷から12日以内出荷
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
63,375税込69,713特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
20,375税込22,413特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
13,863税込15,249特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
ソフトフィニッシュ ESD トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ESD トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKDPDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁CKD
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
14,980税込16,478
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
ソフトフィニッシュ ESD マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ESD マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,788税込1,967
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
74,238税込81,662特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
7,425税込8,168
1個
当日出荷から27日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
15,225税込16,748
1個
当日出荷から38日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
15,975税込17,573特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
10,475税込11,523
1個
当日出荷から49日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
14,000税込15,400特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
6,088税込6,697特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~)CKD
6,088税込6,697
1個
当日出荷から37日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
6,088税込6,697特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
14,000税込15,400
1個
当日出荷から29日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
16,738税込18,412
1個
当日出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
ソフトフィニッシュESD +&- ドライバーセット(5本組) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュESD +&- ドライバーセット(5本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムセット内容(-)ドライバー:3.0×100/4.0×100、(+)ドライバー:PH0×60/PH1×80/PH2×100 各1本種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP2ES 2枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP2ES 2枚刃三菱マテリアル
3,398税込3,738
1本
翌日出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数2全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
8,150税込8,965
1個
当日出荷から31日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~)CKD
6,088税込6,697
1個
当日出荷から47日以内出荷
静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)静電防止用トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。
種類プレセット形負荷方向主な用途弱電関連での作業用