カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(198)
  • メカニカル部品(186)
  • 作業工具(110)
  • 制御機器(81)
  • 切削工具(48)
  • 機構部品(30)
  • 測定用品(22)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 電動工具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 厨房用品(9)
  • 電気材料(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 清掃用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 縫製用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防犯用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「2h-2.5」の検索結果

関連キーワード
872件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
紙袋 25チャームバッグ HEIKO紙袋 25チャームバッグHEIKO(51件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
プレーンなクラフト紙の手提げ袋です。無地ものですので、さまざまな用途にご利用いただけます。食パン2斤を入れるのにおすすめサイズです。未使用時には紐が飛び出ていないため、在庫スペースにやさしい平紐タイプです。手紐:平紐未晒。
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)100
ショートヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)25
サニタリー中高圧クランプ フジトクサニタリー中高圧クランプフジトク(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
304 2H 中・高圧クランプ コンサス304 2H 中・高圧クランプコンサス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
パッキン類 SMCパッキン類SMC(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
アルミナ絶縁管 アズワンアルミナ絶縁管アズワン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ 省栄製作所SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ省栄製作所
749税込824
1個
当日出荷から13日以内出荷
手締め型ホースクランプ(SUS304製ハンドル付)
材質(フープ)ステンレス製(SUS304)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス製(SUS304)
オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MRSSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1セット(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~4.8
食液用ハンドスプレーガン アネスト岩田食液用ハンドスプレーガンアネスト岩田
39,980税込43,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
FOG2マーキングを施し、他のスプレーガンと差別化を図りました。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。
用途食品(食液)塗布用。材質接液部 :材質をステンレス化ねじ径G1/4(空気)、G3/8(液材)
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリスパフレックス ALモデル 軸穴完成品三木プーリ(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
25x250mm グリップ付平タガネ エスコ25x250mm グリップ付平タガネエスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷
エスコ品番EA572H-25
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSSMIYOSHI(小西製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじ) SRSMIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SRMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1袋
当日出荷から20日以内出荷
用途結束バンドの固定材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲-60~85℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内
スライドユニット (CX2~) SMCスライドユニット (CX2~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
ドブスマ-トHLナット(B32 大阪魂ドブスマ-トHLナット(B32大阪魂
2,245税込2,470
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)25.5呼びM22寸法B(mm)32
銅直管 KMCT銅直管KMCT
33,980税込37,378
1セット(2本)
3日以内出荷
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途一般的な配管に使用される銅管。長さ(mm)2500調質1/2H
SUSスマ-トHLナット(B32 大阪魂SUSスマ-トHLナット(B32大阪魂
4,996税込5,496
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)25.5呼びM22寸法B(mm)32
3カ-W スマ-トHLナット(B32 大阪魂3カ-W スマ-トHLナット(B32大阪魂
2,245税込2,470
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)25.5呼びM22寸法B(mm)32
ショックレスハンマー(鉄チューブ柄) Wiha(ビーハ/ノガ)ショックレスハンマー(鉄チューブ柄)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/板金作業
チップ 452H NTKカッティングツールズチップ 452HNTKカッティングツールズ
21,980税込24,178
1箱(2個)
3日以内出荷から10日以内出荷
材質粉末ハイス(T15)コーティングALCrN刃先形状GEN2
クランプレバー(おねじHタイプ) KR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじHタイプ) KRMIYOSHI(小西製作所)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
段差解消スロープ2段調整 Ruedamann段差解消スロープ2段調整Ruedamann
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
高強度の軽アルミ素材により、耐荷重が1000kgで、スロープは非常に強くて、弾力性があり、曲がりません。裏面の両側は厚い滑り止めパッドが付き、滑りにくく、安定性を高めます。横溝は摩擦力と牽引力を増えて、滑り止め効果あります。スロープの裏面にはゴムパッドが付きので、スロープの実際の高さは2~3mm増加する場合があります。ユニークな木目調の外観はどんなスタイルのインテリアにもマッチして、室内や室外使用に向けている車椅子スロープです。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)プッシュオフクランプレバー PCMIYOSHI(小西製作所)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
押し込み型固定具 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1袋
翌々日出荷から20日以内出荷
材質耐熱性ナイロン66取付穴径6.4Φmm使用温度範囲-60~115℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)3.2
シャフト プロペラ (1K2H) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K2H)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
キャップ  ホイール 52H-2512A-00 YAMAHA(ヤマハ)キャップ ホイール 52H-2512A-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所)プッシュオフクランプレバー PCSMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRSMIYOSHI(小西製作所)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSMIYOSHI(小西製作所)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
TA512H用シュー イチネンTASCOTA512H用シューイチネンTASCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ワイヤハ-ネスアセンブリ BE2-H2590-01 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤハ-ネスアセンブリ BE2-H2590-01YAMAHA(ヤマハ)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ワイヤハーネスアセンブリ 1B2-H2590-10 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤハーネスアセンブリ 1B2-H2590-10YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
プレート インジケータ 52H-2513A-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート インジケータ 52H-2513A-00YAMAHA(ヤマハ)
229税込252
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...