カテゴリ
- 物流用品(1,161)
- オフィス家具(1,064)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(696)
- 制御機器(491)
- パソコン/周辺機器(392)
- 農業機械(389)
- メカニカル部品(263)
- トラック用品・パーツ(195)
- 作業工具(187)
- 切削工具(134)
- バイク部品(128)
- 測定用品(122)
- 油圧機器・油圧ホース(101)
- 溶接用品(93)
- 自動車補修部品(93)
- 空調・照明・電設資材(77)
- FA担当者のオススメ新商品(67)
- 家電(62)
- カー用品(57)
- ねじ・ボルト・釘(54)
- 建築金物(51)
- 電動工具(45)
- バッテリー・電装(44)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
- 機構部品(30)
- 科学研究・開発用品(30)
- 縫製用品(29)
- 事務用品(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 防災用品(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- テープ(18)
- 厨房用品(17)
- 電気材料(17)
- 防犯用品(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 卓上消耗品(15)
- 自転車部品(15)
- 医療(14)
- 作業服(13)
- 保管用品(12)
- 安全用品(12)
- 店舗什器・備品(10)
- 住設機器(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 学童・教育用品(9)
- 清掃用品(8)
- 整備工具・収納(6)
- 安全保護具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 空圧工具(6)
- 梱包用品(4)
- 日用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- マスク(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗料(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 研磨材(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- エンジン工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(1,151)
- KITO(キトー)(1,139)
- CKD(651)
- BIGM(丸山製作所)(325)
- 三木プーリ(187)
- omron(オムロン)(170)
- 雅(166)
- メディアカバーマーケット(95)
- IDEC(和泉電気)(77)
- サンワサプライ(74)
- ParkerTAIYO(63)
- ヤマト産業(58)
- OSG(オーエスジー)(48)
- 大阪魂(47)
- スバル(42)
- レイ・アウト(38)
- カナテクス(32)
- 渡辺電機工業(29)
- ベッセル(27)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「2h-3」の検索結果

8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
サニタリー中高圧クランプ
フジトク(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷簡単に取り付け、取り外しができます。用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
ステンレス鋼製 フックハンドル
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし
8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
精密ナットドライバー
ベッセル(14件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。材質(グリップ)樹脂仕様透明ケース入全長(mm)105種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法A(mm)40寸法F(mm)B/2寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5材質(本体)SS400ねじの種類PT表面処理三価クロメート耐圧(MPa)20.6
8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
ジグソーブレードプラスチック用
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(3本)当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。刃厚(mm)1.25
PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ
日東工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。色ライトベージュ色(5Y7/1)穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)有効深さ(mm)59仕様屋内用材質PC+PBT樹脂タイプΦ30穴加工形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)![指サック 抗菌 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513676-180810-02.jpg)
指サック 抗菌
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(50個)当日出荷紙めくりはじめ、指先を保護しながら、細かい作業が可能な指サック抗菌タイプ。表面の特殊2重加工により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。抗菌剤配合の天然ゴム製。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。指先の第一関節をすっぽりカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。厚くて耐久性があります。指先全体の保護としても有効です。仕様抗菌仕様材質天然ゴム色オレンジ繰り返し・詰め替え対応
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から42日以内出荷タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から4日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム![指サック アメ色 箱入り PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513658-180810-02.jpg)
指サック アメ色 箱入り
PLUS(プラス)[文具]¥1,998税込¥2,1981箱(100個)当日出荷指にフィットして感触が伝わりやすい!。細かい作業に最適なロングタイプの指サック。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。材質天然ゴム色アメ色
フレキシブルオイルノズル
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981本当日出荷フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。用途切削加工、冷却、給油用ノズルに適合流体切削油材質鉄、真鍮、クロームメッキ
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS
MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
フック付ツールホルダー(マグネットタイプ)
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981個当日出荷フック付でほうき以外のちりとりや雑巾などの清掃用品を掛けることが出来ます。マグネット付で工作機械のカバーやキャビネットなど簡単に設置可能です。浮かして収納できるためほうきの毛が広がったりする心配がありません。用途掃除用具の整理整頓に。トラスコ品番655-4178幅(mm)360色グレーホルダー数3個フック2個最大使用荷重(kg)フック0.2/ホルダー0.5
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS
MIYOSHI(小西製作所)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から8日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥389,800税込¥428,7801台当日出荷から46日以内出荷運転複数(並列)/最大10台(ただし、接続インバータ過電流耐量以上のトルクは出せません。)
...























![指サック 抗菌 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513676-180810-02.jpg)










![指サック アメ色 箱入り PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513658-180810-02.jpg)