カテゴリ
- メカニカル部品(3,925)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
- 制御機器(90)
- 自動車補修部品(56)
- バイク純正部品(55)
- 切削工具(45)
- 安全靴・作業靴(35)
- 溶接用品(34)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 作業工具(21)
- 電動工具(16)
- バイク部品(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 防犯用品(12)
- 建築金物(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 電気材料(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 農業機械(7)
- 住設機器(6)
- バッテリー・電装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 家電(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(3,899)
- SMC(58)
- CKD(39)
- NAKANO(37)
- OSG(オーエスジー)(35)
- ホンダ(35)
- シモン(33)
- ヤマト産業(31)
- Festo(24)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- 三菱電機エンジニアリング(19)
- THK(14)
- ELPA(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- エスコ(9)
- 富士電機(9)
- ベッセル(9)
- MURATA(村田製作所)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2h-p1」の検索結果

ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。![紙針ホッチキス [20枚用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448810-230518-02.jpg)
紙針ホッチキス [20枚用]
エスコ¥25,800税込¥28,3801個翌日出荷手で簡単に針を外すことができます。付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵)寸法(mm)110×260×198(H)質量(kg)1.1(カートリッジを含む)色ネイビーブルー綴じ枚数2~20枚最大綴じ奥行(mm)通常/13、角/21針装てん数(本)900針装てん方法カセット方式使用針EA762HP-5繰り返し・詰め替え対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ
CKD¥8,698~税込¥9,568~1台当日出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
D2Cバルブソケットアダプター SHGD2HP10
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGD2HP10。HIDパーツ D2Cバルブソケットアダプター 2本1セット
...






![紙針ホッチキス [20枚用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448810-230518-02.jpg)