カテゴリ
- 自動車補修部品(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 電動工具(16)
- 制御機器(10)
- メカニカル部品(9)
- 事務用品(7)
- 農業機械(7)
- 作業工具(7)
- バイク部品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 医療(4)
- 保管用品(3)
- オフィス家具(2)
- 測定関連サービス(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(17)
- 本多電子(14)
- CKD(11)
- PIAA(7)
- エムティティ(MTT)(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(6)
- コガネイ(5)
- FUYAO(4)
- RS PRO(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ステッドラー(3)
- KSフィルター(3)
- サカセ(3)
- アセントワールド(3)
- サンコー(三甲)(2)
- JFEアドバンテック(2)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「2hb-04」の検索結果

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-4~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-4~)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-4~)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-4~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形磁石内蔵有無有
AIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用
Seabass Link¥19,980税込¥21,9781セット(2個)4日以内出荷CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。形状HB3/HB4/HIR2タイプHB3/4口金その他色温度(K)6000保証期間購入より3年間
ライジング3 HB3/HB4/HIR2 SLRZHB060
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥25,980税込¥28,5781個欠品中メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRZHB060。日本製LEDヘッドライト RIZING3
ライジング3 HB3/HB4/HIR2 SLRZHB028
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRZHB028。日本製LEDヘッドライト RIZING3
ホスピタルカセッター(B4判)用仕切版 HB4-002
サカセ¥529~税込¥582~1枚7日以内出荷カセッターB4タイプ専用の天板・ベース・仕切板です。仕様オプションパーツHB4用材質PS(ポリスチレン)サイズB4判
2輪車用スタンダードハロゲン HB4 12V
M&H¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。適合輸入車・スズキ(Lo)色クリア定格電力(W)51定格電圧(V)12口金P22d主な適合車種GSX-R1000 2003-2004年式:Hiに適合
LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K HB3・HB4
カシムラ¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:HB3/HB4/HIR1/HIR2質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×40×65(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約4600(2個分)
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2
アセントワールド¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ質量(g)102タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
HID交換用バルブ HB4 SHDLG080-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLG080-2。HID交換用バルブ HB4 8000K 2本
HID交換用バルブ HB4 SHDLG060-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLG060-2。HID交換用バルブ HB4 6000K 2本
HID交換用バルブ HB4 SHDLG030-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLG030-2。HID交換用バルブ HB4 3000K (Yellow) 2本
HID交換用バルブ HB4 SHDLG043-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLG043-2。HID交換用バルブ HB4 4300K 2本
LEDフォグバルブ ファンレスタイプ HB4/3/HIR2 イエロー
アセントワールド¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
グラフギア500
ぺんてる(アストラム)(29件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。 安定した筆記を得るための低重心設計。 定規をあてやすい4mmガイドパイプ。 手のすべりを防ぐローレット加工。 芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。 製図用。 内蔵芯:HB。 替消しゴム:Z2-1N。材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄全長(mm)147質量(g)14外形寸法(mm)10×8×147方式ノック式軸径(m/m)10芯硬度HB色(本体)シルバー芯色黒グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2
アセントワールド¥7,498税込¥8,2481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
M18 & M12 充電器
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷<1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。付属品M12-18FC JP仕様充電可能電圧:M12 / M18質量(kg)0.8種類充電可能電圧:M12 / M18電圧(V)AC100充電時間(分)28/67/60/103/40/75/26/59/35/83/130/60/81/122アズワン品番65-0280-09
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
ホーシングベアリングプーラー
KOTO¥139,800~税込¥153,780~1セット4日以内出荷フロント及びリアのインナーベアリングが素早く抜き取れる専用プーラーです! 頑固な作りは、部品点数を少なくでき、寸法の微調整を可能にしました。 セパレーター交換により、10mm幅の調整が可能なので、少ない数で多くの車種に対応できます。用途HB-710:2~3トントラック対応 HB-712:2~4トントラック対応
超音波カッター
本多電子¥98,980税込¥108,8781台当日出荷「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12Vケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)消費電力(VA)110発振周波数(kHz)40
高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K
PIAA(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881箱当日出荷から9日以内出荷高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス
PIAA¥11,980税込¥13,1781箱(2個)当日出荷・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
LEDヘッドライト
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ用途自動車専用ヘッドライトタイプHB3/HB4/HIR2出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥12,100~税込¥13,310~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。