カテゴリ

  • 農業機械(313)
  • 制御機器(99)
  • メカニカル部品(64)
  • 自動車純正部品(53)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 電気材料(21)
  • 空圧工具(21)
  • バイク純正部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • バイク部品(16)
  • 空調・電設資材(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 測定用品(9)
  • 家電(6)
  • 切削工具(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 日用品(3)
  • 理美容(3)
  • 照明(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2k-14」の検索結果

関連キーワード
807件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(7件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
2号コネクタ 伊藤電気製作所2号コネクタ伊藤電気製作所
99税込109特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET寸法a(mm)2
オネジ2号コネクタ(グレー) 未来工業オネジ2号コネクタ(グレー)未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
翌々日出荷
ステンレス カクテルネイル スクリング 若井産業ステンレス カクテルネイル スクリング若井産業
2,698税込2,968
1箱(1kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
用途木下地へのカラー鋼板止め胴部スクリング材質SUS304
フレキ管付属 オーム電機フレキ管付属オーム電機
219税込241
1個
3日以内出荷
オネジ2号コネクタ(ベージュ) 未来工業オネジ2号コネクタ(ベージュ)未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
翌々日出荷
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業
249税込274
1個
翌々日出荷
2号コネクタ(HI)(濃紺) 未来工業2号コネクタ(HI)(濃紺)未来工業(1件のレビュー)
939税込1,033
1セット(10個)
翌々日出荷
部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ74A2 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプSBC(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から25日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
(33030)マニュアル トランスミッションASSY トヨタ(33030)マニュアル トランスミッションASSYトヨタ
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)A2017タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5軸穴径公差H8適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品セットスクリュー
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプSBC
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
エアー スクリュー セット 22K-14104-00 YAMAHA(ヤマハ)エアー スクリュー セット 22K-14104-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番22F-14104-00
0-リング 22K-14147-00 YAMAHA(ヤマハ)0-リング 22K-14147-00YAMAHA(ヤマハ)
759税込835
1個
4日以内出荷
HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
789,800税込868,780
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 400Vクラス
種類サーボモーター
HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
1,198,000税込1,317,800
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 400Vクラス 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 31mm, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 31mm, 材質:流体抵抗性エラストマーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1材質流体抵抗性エラストマータイプストレート内径(Φmm)【プライマリ】31【セカンダリ】31RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】18【二次】7.1接着面なし最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-75
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RRomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置
カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)SUS303タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 31mm, 材質:LFH ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 31mm, 材質:LFH ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
仕様【ブレークアウト数】1材質LFH ポリオレフィンタイプストレート内径(Φmm)【プライマリ】31【セカンダリ】18RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】18【二次】7.1接着面なし最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
ディスクカップリング ACSシリーズ アイセルディスクカップリング ACSシリーズアイセル
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = ブーツ接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマー色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:LFH ポリオレフィン 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:LFH ポリオレフィン 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
V-ロック 外径ホルダー SXCNN イスカルV-ロック 外径ホルダー SXCNNイスカル
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
V型ポケット付き外径ホルダーです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10 イスカルマルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10イスカル
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途小径溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺 SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺SBC
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SLL2個許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺SBC
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプ長尺ブロック数FLL2個相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
ディスクカップリング ACDシリーズ アイセルディスクカップリング ACDシリーズアイセル
5,898税込6,488
1個
12日以内出荷から34日以内出荷
今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ材質 = 流体抵抗性エラストマー色 = 黒コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート, 材質:流体抵抗性エラストマーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
タイプ = ストレート材質 = 流体抵抗性エラストマー色 = 黒コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBC【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 フランジタイプSBC
17,980税込19,778
1セット
10日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBC【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 スリムタイプSBC
16,980税込18,678
1セット
10日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺 SBC【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺SBC
19,980税込21,978
1セット
10日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SLL2個許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 SBC【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺SBC
19,980税込21,978
1セット
10日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数FLL2個許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
スプリング NO.2 リーフ (1K14) MAZDA(マツダ)スプリング NO.2 リーフ (1K14)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...