カテゴリ

  • 農業機械(185)
  • 自動車純正部品(73)
  • メカニカル部品(28)
  • 制御機器(27)
  • 空調・電設資材(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 測定用品(7)
  • 手袋(7)
  • 建築金物(5)
  • 家電(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2k-42」の検索結果

関連キーワード
406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
2号コネクタ 日動電工2号コネクタ日動電工(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニルJIS規格JIS C 8432
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
2号コネクタ 日動電工2号コネクタ日動電工
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
2号コネクタ 伊藤電気製作所2号コネクタ伊藤電気製作所
539税込593特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET寸法a(mm)2
HI 2号コネクタ 伊藤電気製作所HI 2号コネクタ伊藤電気製作所
579税込637
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレー規格JIS・JET寸法a(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
(1K2K-)タンク,フユーエル MAZDA(マツダ)(1K2K-)タンク,フユーエルMAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
ホース フューエル (G02K) MAZDA(マツダ)ホース フューエル (G02K)MAZDA(マツダ)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
ブラケット チェックバルブ (G0) MAZDA(マツダ)ブラケット チェックバルブ (G0)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
ホース フューエル リターン (G0) MAZDA(マツダ)ホース フューエル リターン (G0)MAZDA(マツダ)
899税込989
1個
翌々日出荷
ホース フューエルリターン (G0) MAZDA(マツダ)ホース フューエルリターン (G0)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
リッドフューエルフィラー (GA) MAZDA(マツダ)リッドフューエルフィラー (GA)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
タンク フューエル (G02K) MAZDA(マツダ)タンク フューエル (G02K)MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
パイプフィラー (G0) MAZDA(マツダ)パイプフィラー (G0)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
(83800)コンビネーションメータASSY ダイハツ(83800)コンビネーションメータASSYダイハツ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
(08210)MAT SET, FLOOR トヨタ(08210)MAT SET, FLOORトヨタ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(82118)インストルメントパネル ワイヤ NO.2 スバル(82118)インストルメントパネル ワイヤ NO.2スバル
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
(58510)フロア カーペットASSY FR トヨタ(58510)フロア カーペットASSY FRトヨタ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10 イスカルマルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10イスカル
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途小径溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス NO.2 リヤ (1K42) MAZDA(マツダ)ハーネス NO.2 リヤ (1K42)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
スプリング NO.2 リーフ (1K42) MAZDA(マツダ)スプリング NO.2 リーフ (1K42)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 42.2kΩ ±0.1%, YR1B42K2CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 42.2kΩ ±0.1%, YR1B42K2CCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
479税込527
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズR定格電力(W)0.25抵抗42.2kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-42K-42K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-42K-42K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
31日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)390寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)42軸穴径d2(Φmm)42
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-42K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-42K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
31日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)390寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)42
CARBU,G42K2(867B) ホンダCARBU,G42K2(867B)ホンダ
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
TE Connectivity SMDレジスタ, 42.2kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B42K2E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 42.2kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B42K2E1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
889税込978
1袋(20個)
7日以内出荷
シリーズCPF抵抗(kΩ)42.2定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
CARBU,G42K2(852B) ホンダCARBU,G42K2(852B)ホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(17件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
TE Connectivity 巻線 抵抗器 4W 2.2Ω ±10%, SBCHE42R2K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 4W 2.2Ω ±10%, SBCHE42R2KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズSBCHE定格電力(W)4抵抗(Ω)2.2許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±400最小動作温度(℃)-55
ブラケット(R) (1K) MAZDA(マツダ)ブラケット(R) (1K)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機)クランプオンAC/DCハイテスタHIOKI(日置電機)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)平均値整流連続使用時間(時間)約60機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hzその他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)サンプルレート(回/s)約2.5導通50Ω±40Ω以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
液晶保護フィルム Sharp AQUOS R2 SH-03K / SHV42 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sharp AQUOS R2 SH-03K / SHV42 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
特性ブルーライトカット/反射防止適合機種Sharp AQUOS R2 SH-03K/SHV42取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルトカクタ(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ゴム硬度ショア70度