カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2m142」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から52日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)6材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅6mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(3件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)4材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅4mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)深穴用ショートスパイラルタップ S-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)酸化処理スパイラルタップ SP OXYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)軟鋼用スパイラルタップ E-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ 1.5P SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー)ねじ用限界ゲージ(JIS2級)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
通り側と止り側で1組。
仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178特価
1本ほか
当日出荷から86日以内出荷
スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
759税込835
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅10mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
限界ゲージ(インサートねじ) OSG(オーエスジー)限界ゲージ(インサートねじ)OSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から86日以内出荷
ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST OSG(オーエスジー)ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OSTOSG(オーエスジー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M
摩耗点検プラグゲージ OSG(オーエスジー)摩耗点検プラグゲージOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から86日以内出荷
コネクター ダイヘンコネクターダイヘン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ねじ用限界プラグゲージ OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージOSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
麻レーヨンツイストコード/M S.I.C.(SHINDO)麻レーヨンツイストコード/MS.I.C.(SHINDO)
15,980税込17,578
1巻(30m)
8日以内出荷
2サイズ×10色 レーヨン×リネンのナチュラルなツイストコード(丸紐)です。S.I.C.の中でもかなり太めの紐です。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)9長さ(m)30混率(%)レーヨン70、リネン30
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
940税込1,034
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
シルバーコート アサヒペンシルバーコートアサヒペン(24件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(10L)
当日出荷
塩害・サビに強いシルバーペイント。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
用途鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などあらゆる鉄部・鉄製品(床を除く)シルバー主な用途鉄部使用場所屋外用特性サビドメ危険等級乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アットアクア ステンレス製キッチンザル パール金属アットアクア ステンレス製キッチンザルパール金属(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。 形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。 アミの線材の太さは0.42mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
OSG ねじ用限界ゲージリング検査用 OSG(オーエスジー)OSG ねじ用限界ゲージリング検査用OSG(オーエスジー)
71,980税込79,178
1箱
30日以内出荷
PPカバー 12cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 12cm用丸蓋マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP仕様洗浄機対応寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
アットアクア ステンレス製ミニザル パール金属アットアクア ステンレス製ミニザルパール金属
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
洗った野菜を小分けしておく際に便利です。 野菜や果物、麺類などの水切りに便利です。 足つきでシンク内においても衛生的です。 アミの線材の太さは0.42mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から111日以内出荷
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICPイスカル
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途鋼・合金鋼用
スモウカム ヘッド QCP-2M イスカルスモウカム ヘッド QCP-2Mイスカル
17,980税込19,778
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
M14x 42mm エクステンションナット エスコM14x 42mm エクステンションナットエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
長さ(mm)42エスコ品番EA637GN-14
M16/142mm ねじ穴付クランプ エスコM16/142mm ねじ穴付クランプエスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CK-16材質焼入鋼質量(g)770寸法A(mm)30寸法E(mm)142寸法B(mm)40適合ねじM16寸法N(mm)107寸法I(mm)28
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICK イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICKイスカル
17,980税込19,778
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途鋳鉄用
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRAJ-100140 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRAJ-100140 純正ELPA
569税込626
1個
翌々日出荷
◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRAJ-100140 ( CNRAJ100140 CNRAJ 100140 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:NR-D36M1 NR-D42M1 NR-DL36M1 NR-DL42M1 NR-E40S1 NR-E40S2 NR-E45M1 NR-E54M1 NR-E54M2適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番CNRAJ-100140
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットパッキン イチネンTASCOローレットパッキンイチネンTASCO
229税込252
1袋(2個)
4日以内出荷
TA142MK、TA142GK、TA142MD、TA142GD用ローレットパッキン
キズのドレッシング ふつうサイズ  KAM14 25X72MM 14マイ 瑞光メディカルキズのドレッシング ふつうサイズ KAM14 25X72MM 14マイ瑞光メディカル
699税込769
1箱
4日以内出荷
傷を乾かさない救急ばんそうこう(パッド部にプラスモイスト(R)を採用)。適度な湿潤状態に整えるので治癒までやさしく保護します。DKAMA14は浸出液を素早く吸収し、水ぶくれにも対応できます。また、高いクッション性でヒリヒリしにくい仕様です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMKA00医薬品医療機器等法一般医療機器
イーサネットスイッチ/産業用/アンマネージド/30W PoE+給電/8ポート RJ45/ギガビット対応/IP30準拠/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチ StarTech.comイーサネットスイッチ/産業用/アンマネージド/30W PoE+給電/8ポート RJ45/ギガビット対応/IP30準拠/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチStarTech.com
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
イーサネット経由の給電:IEEE 802.3af(PoE)およびIEEE 802.3at(PoE+)に準拠し、PoEポートごとに最大30WのPSE給電が可能なギガビットPoEスイッチ。Cat 5e/6を使用するカメラやアクセスポイントなどのデバイスで使用可能。仕様:8ポートGbE PoEスイッチ/8x PoEポート/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at対応/10/100/1000 Mbps/アンマネージド/エラーアラームリレー/冗長電源入力/端子台電源/総電力予算:200W。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークスイッチ。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢な産業用IP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。DINレール/壁面設置対応。デュアル端子台電源入力(48-56VDC)により、高可用性用途に冗長性を提供。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:8x RJ-45 (PoE+)、1x ターミナルブロック (6線式)●POE:対応●ポート数:8●帯域幅:2G●バッファサイズ:128 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート数:あり●ジャンボフレーム:最大9K●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)16Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●材質:スチール●最大ケーブル長:100m●消費電力:最大206W●色:ブラック●製品幅:105mm●製品長さ:142mm●製品高さ:40mm●製品質量:536g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応