カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
- 防犯用品(18)
- 農業機械(13)
- 建築金物(12)
- 制御機器(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 自動車補修部品(7)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 切削工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- バイク部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(178)
- ブロードウォッチ(18)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- フェデポリマーブル(12)
- CKD(6)
- 東洋バルヴ(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- omron(オムロン)(3)
- エスコ(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- ニッタ(2)
- KSフィルター(2)
- Festo(2)
- タンガロイ(1)
- 椿本チエイン(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- リケン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2n-l16」の検索結果

引掛形 プラグ
アメリカン電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。定格接地形3P 20A 480V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
バタフライ ダクタイル 16L2-N-UE 16L2-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 16L2-N-U 16L2-N-Uシリーズ
東洋バルヴ¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
外径用ホルダ JPVJ2NR/L-Eco
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷寸法LH(mm)23寸法LF(mm)120寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)0推奨締付トルク(N・m)0.9
オスエルボクミタテ L2N-5/16XPT1/4
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格L2N-5/16-PT1/4部品名称オスエルボクミタテ L2N-5/16XPT1/4図解NoBSM-1350L-18GK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 左 18Mブーム部品_No.5、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.5、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.5、BSM301 CENTER PIPE部品_No.25、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.5、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.5、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.4、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(右) 22M部品_No.4、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.5、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 22Mブーム部品_No.5など
チユーブ(N2-1-5/16X400L)
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161個8日以内出荷備考N2-1-5/16X400部品名称チユーブ(N2-1-5/16X400L)図解NoBSM-1240SLT-C2S オプション8 撹拌停止装置,トップリング部品_No.14、CBM-520SLT-1 油圧配管部品_No.20、BSM-1220L-DC 希望付属品2部品_No.52、CBM-520SLT-C2-3 油圧配管部品_No.20、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション10 スタンドステップ 撹拌停止装置部品_No.27、CBM-520SLT-B オプション2 (キャビン用装置装置 油圧バルブ)部品_No.22、BSM-1240SLT-C2-1 オプション10 スタンド,ステップ,撹拌停止装置部品_No.27、BSM301 CENTER PIPE部品_No.70、CBM-520SLT-1 オプション(2)(キャビン用操縦装置-油圧バルブ)部品_No.22、CBM-520SLT キャビン用操作装置 CBM-520SLT キャビン用操作装置部品_No.22、BSM-840SLT-C2S オプション8 撹拌停止装置 トップリンク部品_No.14、BSM-820L-D 希望付属品2部品_No.52、CBM-520SLT-B 油圧配管部品_No.20など
XW4M _ XW4N プラグ 16 2列 L形端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数16列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
チユーブ (N2-1-5/16X520L)クロ
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷規格N2-1-5/16X520部品名称チユーブ (N2-1-5/16X520L)クロ図解NoBSM-1220L-2 油圧配管部品_No.44、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.43、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.44、BSM-1020L-2 油圧配管部品_No.44、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.32、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.32、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.43、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.44、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.44、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.43、BSM-820L-D 油圧配管部品_No.44、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.44、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.44
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
クイックシール継手 90°エルボ
ニッタ(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
中量ラック 300・500kg用 キャスターベース
(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状90°エルボ使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥5,298~税込¥5,828~1袋(5個)当日出荷から15日以内出荷形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
組端子台
東洋技研¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から46日以内出荷PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)
ブロードウォッチ¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷から8日以内出荷400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)
CKD¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
輸入車用オイルフィルター
UNION(ユニオン産業)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷高さ(mm)86ねじ径M20×P1.5適合車種メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0ブレークワゴン 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N7RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 ブレークワゴン 型式/N7RFNW エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N68RFN 年式/04~、16~車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1S16L4、年式/1999.7~2002車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 S16 CC カブリオレ、型式/M206CC、エンジン型式/RFN、年式/2002~車名/206、車種/2.0 S16 SW、型式/2EKRFN、エンジン型式/RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 RC、型式/206RC、年式/2003~車名/307、車種/2.0 XT XS XSⅠ、型式/T5(RFN)、年式/2001~車名/307、車種/2.0 SW ブレイク、型式/3EHRFN、年式/2003~車名/307、車種/2.0 CC ガブリオレ、 型式/A307CC、年式/2004~車名/307、車種/2.0 ガブリオレ、型式/M307CC、年式/2004~車名/406、車種/2.0、型式/D9L4、年式/2002~車名/406、車種/2.0 ブレーク ワゴン、型式/D9BRL4、年式/2002~車名/406、車種/2.2、型式/D93FZ、年式/2002~外径(mm)76
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ)
フェデポリマーブル¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:46色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:8タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2L
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵