カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)

「2n20da」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V三菱電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷
定格電圧(V)2.4充電方式トリクル充電
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
5,498税込6,048
1個
当日出荷から14日以内出荷
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
種類電磁開閉器
エクステンションコード CanonエクステンションコードCanon
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
新リモコンソケット対応の10m延長コード
対応機種EOS 1V/1VHS/3/1DsMK3/1DsMK2/1Ds/1DMK3/1DMK2N/1DMK2/1D/5DMK2/7D/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/D60/D30