カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2na-w0047」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キヤリパシ-ルキツト 2NA-W0047-00 YAMAHA(ヤマハ)キヤリパシ-ルキツト 2NA-W0047-00YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
キャリパシールキット 4ML-W0047-00 YAMAHA(ヤマハ)キャリパシールキット 4ML-W0047-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
主な適合純正品番2NA-W0047-00
GSD 脇机2段 W400 井上金庫販売GSD 脇机2段 W400井上金庫販売
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
シンプルなデスクで使い勝手良し。色展開も豊富です! カギ付きで、オールロック機構となります。
材質天板:30mm厚パーティクルボード+高圧メラミン/本体:スチール粉体塗装/取手:ABS樹脂寸法(mm)400×700×700耐荷重(kg/段)天板:約60
ホーロー抵抗器 Vishay,72W,47kΩ,5% VISHAYホーロー抵抗器 Vishay,72W,47kΩ,5%VISHAY
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = B02NA許容差 = 5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応