カテゴリ

  • 建材・エクステリア(13)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 測定用品(1)

「2nkr」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    NKエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    溶製ハイス汎用エンドミル
    材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
  • NKエンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    NKエンドミル(2枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    溶製ハイス汎用2枚刃エンドミルです。
    用途加工形状:側面、溝、座ぐり・穴あけ。 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工。 。被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)。トラスコ品番427-6523材質ハイス全長(mm)165刃長(mm)65シャンク径(mm)32刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
  • 微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85 長野計器

    微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85

    長野計器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
  • シートカバー JA-STYLE

    シートカバー

    JA-STYLE(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • タイロッドエンド GMB

    タイロッドエンド

    GMB
    4,498税込4,948
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 3本引き込み戸セット・FPドアタイプ ハイテクウッドプラス

    3本引き込み戸セット・FPドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    97,980税込107,778
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(200mm)タイプ。
    寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】3198×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)2338枠寸法(mm)【固定枠】200
  • 2本引き込み戸セット・FPドアタイプ ハイテクウッドプラス

    2本引き込み戸セット・FPドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    77,980税込85,778
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
    寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2431×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1571
  • 2本引き込み戸セット・FPドアタイプ ハイテクウッドプラス

    2本引き込み戸セット・FPドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    63,980税込70,378
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
    寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2431×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1571枠寸法(mm)【固定枠】152
  • 3本引き込み戸セット・S1ドアタイプ ハイテクウッドプラス

    3本引き込み戸セット・S1ドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(200mm)タイプ。
    寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】3198×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)2338枠寸法(mm)【固定枠】200
  • 3本引き込み戸セット・M2ドアタイプ ハイテクウッドプラス

    3本引き込み戸セット・M2ドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    149,800税込164,780
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(200mm)タイプ。
    寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】3198×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)2338枠寸法(mm)【固定枠】200
  • 2本引き込み戸セット・S1ドアタイプ ハイテクウッドプラス

    2本引き込み戸セット・S1ドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    97,980税込107,778
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
    寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2431×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1571
  • 2本引き込み戸セット・M2ドアタイプ ハイテクウッドプラス

    2本引き込み戸セット・M2ドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
    寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2431×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1571
  • 2本引き込み戸セット・M2ドアタイプ ハイテクウッドプラス

    2本引き込み戸セット・M2ドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    96,980税込106,678
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
    寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2431×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1571枠寸法(mm)【固定枠】152
  • 2本引き込み戸セット・S1ドアタイプ ハイテクウッドプラス

    2本引き込み戸セット・S1ドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    83,980税込92,378
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
    寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2431×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1571枠寸法(mm)【固定枠】152
  • 片引き戸セット・M2ドアタイプ ハイテクウッドプラス

    片引き戸セット・M2ドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    57,980税込63,778
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
    寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)783
  • 片引き戸セット・M2ドアタイプ ハイテクウッドプラス

    片引き戸セット・M2ドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    50,980税込56,078
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
    寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)783枠寸法(mm)【固定枠】95
  • 片引き戸セット・M2ドアタイプ ハイテクウッドプラス

    片引き戸セット・M2ドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    51,980税込57,178
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
    寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)783枠寸法(mm)【固定枠】114
  • 片引き戸セット・M2ドアタイプ ハイテクウッドプラス

    片引き戸セット・M2ドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    54,980税込60,478
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
    寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)783枠寸法(mm)【固定枠】152
  • シートカバー いすゞ Azur

    シートカバー いすゞ

    Azur
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカーいすゞ適合車種エルフ 2WD用:NHR/NJR/NKR年式H19/01-H24/10適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ適合グレードSG/ST/SE CUSTOM
  • ホーシングベアリングプーラー KOTO

    ホーシングベアリングプーラー

    KOTO
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    フロント及びリアのインナーベアリングが素早く抜き取れる専用プーラーです! 頑固な作りは、部品点数を少なくでき、寸法の微調整を可能にしました。 セパレーター交換により、10mm幅の調整が可能なので、少ない数で多くの車種に対応できます。
    用途HB-710:2~3トントラック対応 HB-712:2~4トントラック対応