カテゴリ

  • 電気材料(1,115)
  • パソコン/周辺機器(695)
  • 制御機器(556)
  • 電動工具(331)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 住設機器(45)
  • 空調・電設資材(44)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 農業機械(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • オフィス家具(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • 溶接用品(17)
  • 卓上消耗品(12)
  • 照明(12)
  • 測定用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • カー用品(9)
  • 家電(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 厨房用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 切削工具(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 防災用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 安全標識(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p 15a」の検索結果

2,946件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2P15A防水プラグ 明工社2P15A防水プラグ明工社(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3651質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)明工社(27件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水コネクターボディ 明工社2P15A防水コネクターボディ明工社(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34寸法B(mm)75寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
2P15A防水コネクター組 明工社2P15A防水コネクター組明工社
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHSセット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)仕様セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2トラスコ品番735-9772RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)接地2P15A125V タフキャップPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
接地2P15A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)接地2P15A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント
防水ゴムコードコネクタ 2P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 2P セット品Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)126適合電線径(Φmm)9.6~12
防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)60寸法B(Φmm)39
2P15Aゴムコネクターボディ 明工社2P15Aゴムコネクターボディ明工社(8件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)31寸法B(mm)65寸法C(Φmm)7.8~12適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15Aゴムプラグ 明工社接地2P15Aゴムプラグ明工社(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)36寸法B(mm)50寸法C(Φmm)8.3~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3759質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ 接地2P 明工社ゴムプラグ 接地2P明工社(5件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様非防水質量(g)50適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2トラスコ品番381-6893RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
接地2P15A防水プラグ 明工社接地2P15A防水プラグ明工社(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
防水ゴムコードコネクタボディ  2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 2PPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)74寸法B(Φmm)46適合電線(mm2)1.25・2
防水プラグ 2P-15A SUZUKID(スズキッド)防水プラグ 2P-15ASUZUKID(スズキッド)
559税込615
1個
翌々日出荷
防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
用途防水プラグ2P15A125V。適合2P15A用
プレート+接地2P 15A TERADA(寺田電機製作所)プレート+接地2P 15ATERADA(寺田電機製作所)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
機器取付専用 インレット 2P 15A 125V 明工社機器取付専用 インレット 2P 15A 125V明工社(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど仕様2P、取付金具付定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
プレート+接地2P 15A TERADA(寺田電機製作所)プレート+接地2P 15ATERADA(寺田電機製作所)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0800を使用することで、床高50mmより使用することが可能です。
プレート+接地2P 15A TERADA(寺田電機製作所)プレート+接地2P 15ATERADA(寺田電機製作所)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
防水プラグ接地2P 明工社防水プラグ接地2P明工社(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様防水/○質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2トラスコ品番309-9857RoHS指令(10物質対応)対応
2P 15A 引掛プラグ 明工社2P 15A 引掛プラグ明工社
459税込505
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
平形スモールプラグ 明工社平形スモールプラグ明工社(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
平型プラグは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用します定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃グレー種類プラグ端子ねじM3.5適合電線(mm2)700Wまで:VFF0.75/1200Wまで:VFF1.25/1500Wまで:VFF2適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
2P 15A 引掛コンセント 明工社2P 15A 引掛コンセント明工社
719税込791
1個
5日以内出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ML接地2P 15A引掛ダブルコンセント 明工社ML接地2P 15A引掛ダブルコンセント明工社
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
2P 15A 防水コネクター(組) 明工社2P 15A 防水コネクター(組)明工社(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
2P 15A インレット(取付金具付) 明工社2P 15A インレット(取付金具付)明工社
669税込736
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 15A 引掛埋込コンセント(白) 明工社接地2P 15A 引掛埋込コンセント(白)明工社
619税込681
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
接地2P 15A 引掛ゴムコネクターボデー 明工社接地2P 15A 引掛ゴムコネクターボデー明工社
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 15A 引掛転換アダプター(黒) 明工社接地2P 15A 引掛転換アダプター(黒)明工社
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2P 15A 引掛埋込コンセント(黒) 明工社2P 15A 引掛埋込コンセント(黒)明工社
559税込615
1個
5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口 Panasonic(パナソニック)S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個(1m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
接地2P 15A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(白) 明工社接地2P 15A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(白)明工社
939税込1,033
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 15A 引掛プラグ(白) 明工社接地2P 15A 引掛プラグ(白)明工社
529税込582
1個
8日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 15A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(チョコ) 明工社接地2P 15A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(チョコ)明工社
939税込1,033
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 15A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(緑) 明工社接地2P 15A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(緑)明工社
939税込1,033
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 15A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(赤) 明工社接地2P 15A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(赤)明工社
939税込1,033
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
機器用接地2P 15A引掛埋込ダブルコンセント A形 P:83.5 楕円 明工社機器用接地2P 15A引掛埋込ダブルコンセント A形 P:83.5 楕円明工社
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
接地2P15A防水コネクターボディ 明工社接地2P15A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5寸法B(mm)90寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口 Panasonic(パナソニック)ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個(3m)ほか
3日以内出荷
コンセント個数2個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
...