カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0~7.5(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 3(4)
  • 5(5)
  • 7.5(6)
  • 14(3)
  • 20.5(8)
  • 21(4)
  • 25(3)
  • 27.5(20)
  • 28(5)
  • 31.5(1)
  • 70(2)
  • 200(1)
ブランド
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p-a」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • キャップスリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    キャップスリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • レデューシングユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • レデューシングユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ材質(本体)PFA、PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200適合流体
  • ユニオンフランジ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンフランジ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から67日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンフランジ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • パネルマウントレデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    パネルマウントレデューシングユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントレデューシングユニオン材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200パネル厚(mm)(MAX)7
  • フィメイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルランティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルランティ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用流体
  • メイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルランティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルランティ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
  • フィメイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルブランチティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷から47日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルブランチティ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
  • フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルエルボ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
  • フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
汎用管継手カテゴリ