カテゴリ

  • 制御機器(188)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 家電(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p2e 10a」の検索結果

221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカ 三菱電機安全ブレーカ三菱電機(78件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)安全ブレーカ HB型Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
安全ブレーカー 日東工業安全ブレーカー日東工業(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業小型漏電遮断器 【OC付】テンパール工業(30件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
端子カバー付き。
種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-C サーキットブレーカ(協約形)日東工業(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
BCWA-100 3P100A Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P100APanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-125種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA入数1台引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-400種類サーキットブレーカフレーム400AF定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付)Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付付属品金属製底板同梱質量(kg)0.3種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台ほか
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
分岐用漏電ブレーカ 日東工業分岐用漏電ブレーカ日東工業
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サーキットブレーカ BCW型 Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカ BCW型Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷
モータ保護兼用
用途ボックス内取付用定格電圧(V)AC415/AC200/AC100
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022605 ハーティングヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022605ハーティング
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●極数:2●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1465アズワン品番65-7583-39
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022705 ハーティングヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022705ハーティング
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●極数:2●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1466アズワン品番65-7775-23
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から121日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電ブレーカ BJW型 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ BJW型Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428R ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428RELPA(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428 ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428ELPA(1件のレビュー)
844税込928
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)漏電遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
小型エンコーダ(外径Φ25)位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形日東工業(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から5日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2 Panasonic(パナソニック)EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)