カテゴリ
- オフィス家具(15)
- 住設機器(15)
- 電動工具(3)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「2pe-w」の検索結果

ドラム用ダブルコンセント
日動工業(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷コードリール、100V・屋内用・アース付(3心)の交換用コンセント。 日動の電工ドラムに使用しているコンセントの交換用です。コンセント個数2
コンセント
日動工業¥909税込¥1,0001個翌々日出荷から3日以内出荷電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V抜止式定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
無線LAN対応高機能リモコン インターホン付 RC-K102PEWマルチセット
ノーリツ¥48,980税込¥53,8781セット4日以内出荷リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。付属品取付金具 x 1、皿タッピンエジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 4、壁パッキン x 1、丸木ネジ x 2セット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種GTH-C(P/V) 71/70シリーズグリーン購入法適合
無線LAN対応高機能リモコン インターホン/温浴スイッチ付 RC-K162PEWマルチセット
ノーリツ¥48,980税込¥53,8781セット8日以内出荷リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。付属品取付金具 x 1、皿タッピンエジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 4、壁パッキン x 1、丸木ネジ x 2セット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種GTH-C(P/V) 71/70シリーズグリーン購入法適合
汎用空気清浄機フィルター
ELPA(3件のレビュー)¥2,752税込¥3,0271個当日出荷空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
抜止OAタップ
神保電器¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備フリーアクセスフロアなどで電源回路を識別するために、5色展開/ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)・ブラック(BK)コンセント部 抜止接地 2PE 15A125V 合計で1500Wまで
2ツ折り でかマット
ワイズ¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷Wサイズ(従来のお風呂マット2枚分のサイズ)でゆったり!広い浴室に最適です。ソフトで保温性に優れた発泡ポリエチレンを使用しており、足元がヒヤッとしません。裏面はスノコ型なので、水はけが良く快適にご使用いただけます。材質上面/ポリプロピレン 本体/ポリエチレン色メルヘン質量(g)560耐熱温度(℃)70厚さ(cm)2寸法(幅W×奥行D)(cm)120×85
端末機関連部材 STH-DV3P SET
ノーリツ¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます) 樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS1とCHP1-7W1かCHP1-10W1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS1とPE管ヘッダー継手Φ71かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せメーカー商品コード500248
端末機関連部材 STH-DV6P SET
ノーリツ¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せメーカー商品コード500250
端末機関連部材 STH-DV4P SET
ノーリツ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せメーカー商品コード500249
端末機関連部材STH-DV8P SET
ノーリツ¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せメーカー商品コード500251
特厚カポリ エコキュート配管パック
オンダ製作所¥15,980~税込¥17,578~1セット(2m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。用途エコキュート用材質PEX使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10肉厚(mm)3.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)150最高許容圧力(MPa)0.65継手G1/2
専用施工セット ルームヒーター施工セット-B-1
ノーリツ¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷専用施工セット ルームヒーター施工セット-B-1セット内容温水コンセントRHC-1-D ×1式、温水コンセント P-1.2 ×1、遮熱管 ×2m、CHP-1-10W ×2、PE管CD端末キャップΦ10(アイボリー) ×2、サドルバンド ×4、ウォールコーナー ×1、PE管クリップ ×2メーカー商品コード502234
専用施工セット ルームヒーター施工セット
ノーリツ¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷専用施工セット ルームヒーター施工セットセット内容温水コンセントRHC-1-D ×1式、温水コンセント P-1.2 ×1、遮熱管 ×2m、CHP-1-10W ×4、PE管CD端末キャップΦ10(アイボリー) ×2、サドルバンド ×4、ウォールコーナー ×1、PE管クリップ ×2メーカー商品コード502237
施工セット DH3-8施工セット
ノーリツ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷ドライホットプラス専用部材セット内容ゴムブッシング(小) ×1、貫通パイプVU50(250mm)、ウォールコーナー ×1、パテ ×1、遮熱管Φ7(2m) ×1、PE管断熱ペアΦ7アイボリー(7m) ×1、PE管断熱ペアキャップΦ7アイボリー ×2、サドルバンド(取付けビスを含む) ×6、CHP-1-7W ×6、プロテクターキャップ ×6、PE管ヘッダー止水栓 ×2、ビス類 ×1式、スリムダクト(500mm) ×1メーカー商品コード501958
A4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥58,980~税込¥64,878~1台7日以内出荷ベースをセットした保管庫。保管庫とベースの上下連結の作業が付帯しており、納品時に作業致します。用途書類の保管材質引き手/樹脂成型品(ABS)色ナチュラルグレー材質(本体)スチールタイプ引き違い戸タイプシリーズA4対応保管庫材質(棚板)スチール材質(扉)スチール耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/392(約40)材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-5HF1設置形態下置き・ベースセット鍵シリンダー錠グリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×317サービス分類組立・設置・取付
保管庫 深型 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1台7日以内出荷から12日以内出荷ベースをセットした保管庫です。連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。用途書類整理付属品鍵(2個)仕様上下連結機能、背面化粧色ナチュラルグレー高さ(mm)940材質(本体)スチール種類引違い奥行(mm)515シリーズ保管庫深型内寸奥行(mm)455棚段数2段材質(棚板)スチール保証期間外装・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、(※)構造体3年生産国日本材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-5HF1設置形態下置き・ベースセット鍵シリンダーグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)約50サービス分類組立・設置・取付内寸高さ(mm)812
A4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ上置き(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥47,980税込¥52,7781台7日以内出荷から12日以内出荷A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。用途書類整理
保管庫 浅型 ガラス引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き)
コクヨ(2件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。用途書類整理色ナチュラルグレー設置形態上置き鍵シリンダー均等耐荷重(kg/段)約40
A4サイズ対応保管庫 オープンタイプ上置き(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥38,980税込¥42,8781台7日以内出荷A4対応サイズ保管庫なので、デッドスペースがなくなり効果的に収納できます。上下連結金具が付属します。用途書類整理適合(棚板)A-S36F1Nその他連結金具付属質量(kg)17色ナチュラルグレー高さ(mm)730材質(本体)スチール区分本体種類オープン奥行(mm)400間口(mm)880シリーズA4対応保管庫棚板数(枚)1棚段数2材質(棚板)スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×398×662材質(塗装)焼付塗装棚板寸法(mm)W856×D317適合仕切板S-5HF1設置形態上置き鍵なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×730適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、S-5DF1(背板(W880、W1815用))均等耐荷重(kg/段)40サービス分類組立・設置・取付
保管庫 浅型 ガラス引違い戸タイプ 下置きベースセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥71,980~税込¥79,178~1台7日以内出荷から12日以内出荷A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。用途書類の保管色ナチュラルグレー材質(本体)スチール種類引違い奥行(mm)400シリーズ保管庫浅型棚段数3材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS、ガラス材質(塗装)焼付塗装設置形態下置き・ベースセット鍵シリンダー錠グリーン購入法適合
A4サイズ対応保管庫 ガラス引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥73,980税込¥81,3781台7日以内出荷ベースをセットした保管庫。保管庫とベースの上下連結の作業が付帯しており、納品時に作業致します。用途書類の保管その他棚板/2枚、棚板寸法/W856×D317(mm)、錠付き質量(kg)32.4色ナチュラルグレー高さ(mm)1060材質(本体)スチール種類引違い奥行(mm)400間口(mm)880シリーズA4対応保管庫棚段数3材質(棚板)スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース/880×385×60材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS、ガラス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×340×992材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-5HF1設置形態下置き・ベースセット鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1060適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、S-5DF1(背板(W880、W1770用))、PE-J6(上下連結)サービス分類組立・設置・取付
A4サイズ対応保管庫 ガラス引き違い戸タイプ上置き(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷から12日以内出荷A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。用途書類整理色ナチュラルグレー棚段数2段設置形態上置き鍵シリンダー均等耐荷重(kg/段)約40
保管庫 浅型 引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台12日以内出荷から32日以内出荷A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。用途書類整理色ナチュラルグレー材質(本体)スチール区分本体シリーズ保管庫浅型材質(棚板)スチール材質(塗装)焼付塗装設置形態上置き鍵シリンダーグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)約40
保管庫 浅型 引違い戸タイプ 下置きベースセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台12日以内出荷から32日以内出荷A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。ベースをセットした保管庫です。用途書類の保管色ナチュラルグレー材質(本体)スチール奥行(mm)400シリーズ保管庫浅型棚段数3段材質(棚板)スチール材質(塗装)焼付塗装設置形態下置き・ベースセット鍵シリンダーグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)約40
保管庫 深型 ガラス引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥64,980~税込¥71,478~1台12日以内出荷ベースをセットした保管庫です。連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。用途書類整理仕様上下連結機能、背面化粧色ナチュラルグレー高さ(mm)940材質(本体)スチール種類引違い奥行(mm)515シリーズ保管庫深型棚段数2段棚板耐荷重(kg)約50kg材質(棚板)スチール保証期間外装・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、(※)構造体3年生産国日本材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-5HF1設置形態下置き・ベースセット鍵シリンダーグリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×450×20均等耐荷重(kg/段)約50サービス分類組立・設置・取付
保管庫 深型 ガラス引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台12日以内出荷連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。上下連結金具がセットされています。用途書類整理色ナチュラルグレー高さ(mm)880材質(本体)スチール種類引違い奥行(mm)515棚段数2材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS、ガラス材質(塗装)焼付塗装設置形態上置き鍵シリンダー錠グリーン購入法適合
保管庫 深型 引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥58,980~税込¥64,878~1台12日以内出荷連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。上下連結金具がセットされています。用途書類整理色ナチュラルグレー高さ(mm)880材質(本体)スチール種類引違い奥行(mm)515棚段数2材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装設置形態上置き鍵シリンダー錠グリーン購入法適合
端末機関連部材 STH-DV4P SET-E
ノーリツ¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せメーカー商品コード500551
端末機関連部材 STH-DV3P SET-E
ノーリツ¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せメーカー商品コード500550
端末機関連部材 STH-DV8P SET-E
ノーリツ¥44,980税込¥49,4781個13日以内出荷Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せメーカー商品コード500553
端末機関連部材 STH-DV6P SET-E
ノーリツ¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せメーカー商品コード500552
保管庫 浅型 飛散防止ガラス引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥67,980税込¥74,7781台22日以内出荷A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。用途書類整理仕様上置き適合(棚板)A-S36F1N材質引き手/ABS質量(kg)33.8色ナチュラルグレー高さ(mm)880材質(本体)スチール種類引き違い戸奥行(mm)400間口(mm)880棚板数(枚)2(ピッチ24mmで可動)棚段数3材質(棚板)スチール材質(扉)スチール、ガラス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×340×812材質(塗装)焼付塗装棚段数(段)3適合仕切板S-5HF1鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、S-5DF1(背板(W880、W1826用))棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×317適合ベースS-314BF4サービス分類組立・設置・取付
A4サイズ対応保管庫 飛散防止ガラス引き違い戸タイプ上置き(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥57,980税込¥63,7781台22日以内出荷A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。用途書類整理仕様上置き適合(棚板)A-S36F1N材質引き手/ABS質量(kg)24.8色ナチュラルグレー高さ(mm)730材質(本体)スチール種類引き違い戸奥行(mm)400間口(mm)880棚板数(枚)1(ピッチ24mmで可動)棚段数2材質(棚板)スチール材質(扉)スチール、ガラス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×340×662材質(塗装)焼付塗装棚段数(段)2適合仕切板S-5HF1鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×730適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、S-5DF1(背板(W880、W1823用))棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×317適合ベースS-314BF4サービス分類組立・設置・取付
端末機関連部材STH-DV8P 2温度 SET
ノーリツ¥61,980税込¥68,1781個31日以内出荷屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せメーカー商品コード500252