カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(631)
  • 電気材料(322)
  • 科学研究・開発用品(306)
  • 制御機器(279)
  • オフィス家具(267)
  • 配管・水廻り設備部材(156)
  • 家電(82)
  • 防災用品(77)
  • 自動車純正部品(74)
  • バイク純正部品(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 機構部品(65)
  • 学童・教育用品(64)
  • 切削工具(58)
  • 住設機器(56)
  • 厨房用品(50)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • トラック用品・パーツ(46)
  • 安全標識(45)
  • メカニカル部品(42)
  • 梱包用品(39)
  • 作業工具(37)
  • 塗装・養生・内装用品(35)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 卓上消耗品(27)
  • バイク部品(26)
  • 手袋(26)
  • 清掃用品(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 事務用品(24)
  • 建材・エクステリア(23)
  • トラック輸送・安全用品(23)
  • 測定用品(21)
  • 物流用品(20)
  • 介護用品(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 安全用品(19)
  • 医療(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 作業服(19)
  • 自転車部品(19)
  • 安全保護具(18)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 救急・衛生(16)
  • クリーンルーム用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • テープ(11)
  • 日用品(10)
  • 理美容(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 電動工具(10)
  • 保管用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 塗料(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 建築金物(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 農業機械(4)
  • マスク(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 防犯用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック純正部品(1)

「2pe」の検索結果

3,612件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ アウタ 2PE-F3136-10 YAMAHA(ヤマハ)チューブ アウタ 2PE-F3136-10YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2PE-F3136-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD3)
ステ- 1 2PE-F8356-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ- 1 2PE-F8356-00YAMAHA(ヤマハ)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
エンブレム 1 2PE-F8291-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 1 2PE-F8291-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
CN227-2PE 富士電機CN227-2PE富士電機
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
本製品はプロユースの雷対策で、コンセントから侵入する雷が引き起こす有害な電気からパソコンや充電中のスマートフォンを守ります。
チューブ アウタ L 2PE-F3126-10 YAMAHA(ヤマハ)チューブ アウタ L 2PE-F3126-10YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2PE-F3126-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD3)
アンダブラケットコンプリート 2PE-F3340-00 YAMAHA(ヤマハ)アンダブラケットコンプリート 2PE-F3340-00YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2PE-F3340-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
フロントフォークアセンブリ 2PE-F3100-20 YAMAHA(ヤマハ)フロントフォークアセンブリ 2PE-F3100-20YAMAHA(ヤマハ)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2PE-F3100-20主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
フロントフォークアセンブリ 2PE-F3100-10 YAMAHA(ヤマハ)フロントフォークアセンブリ 2PE-F3100-10YAMAHA(ヤマハ)
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2PE-F3100-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD3)
インナチューブコンプリート 1 2PE-F3110-00 YAMAHA(ヤマハ)インナチューブコンプリート 1 2PE-F3110-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2PE-F3110-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
フロントフォークアセンブリ (レフト) 2PE-F3102-10 YAMAHA(ヤマハ)フロントフォークアセンブリ (レフト) 2PE-F3102-10YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2PE-F3102-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD3)
フロントフォークアセンブリ (レフト) 2PE-F3102-00 YAMAHA(ヤマハ)フロントフォークアセンブリ (レフト) 2PE-F3102-00YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2PE-F3102-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
ストツパ, ラバー  2 2PE-F83C2-00 YAMAHA(ヤマハ)ストツパ, ラバー 2 2PE-F83C2-00YAMAHA(ヤマハ)
949税込1,044
1個
3日以内出荷
リツド 1 2PE-F839K-00 YAMAHA(ヤマハ)リツド 1 2PE-F839K-00YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
リツド 2 2PE-F839L-00 YAMAHA(ヤマハ)リツド 2 2PE-F839L-00YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
シート スプリングアツパ 2PE-F3142-00 YAMAHA(ヤマハ)シート スプリングアツパ 2PE-F3142-00YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2PE-F3142-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
フロントフォークアセンブリ (ライト) 2PE-F3103-10 YAMAHA(ヤマハ)フロントフォークアセンブリ (ライト) 2PE-F3103-10YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2PE-F3103-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD3)
フロントフォークアセンブリ (ライト) 2PE-F3103-00 YAMAHA(ヤマハ)フロントフォークアセンブリ (ライト) 2PE-F3103-00YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2PE-F3103-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
露出形接地極付コンセント 2PE 30A-250V 神保電器露出形接地極付コンセント 2PE 30A-250V神保電器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)30付属品R5.5-5圧着端子3個コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線VVFΦ2.6、より線5.5mm2アズワン品番64-9694-54
露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V 神保電器露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V神保電器
549税込604
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
PETカップ 透明 サンナップPETカップ 透明サンナップ(5件のレビュー)
399税込439
1パック(100個)
当日出荷
2オンスのプラスチックコップです。展示会の試飲試食や店頭での試飲試食に最適です。
容量(オンス)2入数100仕様試飲用材質ポリエチレンテレフタレート透明容量(mL)60底径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)52×47
フエンダ,フロント 5PW-21511-02-PE YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 5PW-21511-02-PEYAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D2PE SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D2PESMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(E) AC230口径1リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS
カバー サイド 1 1B6-F1711-02-PE YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 1 1B6-F1711-02-PEYAMAHA(ヤマハ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1B6-F1711-02-PE主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
ドラム用ダブルコンセント 日動工業ドラム用ダブルコンセント日動工業(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
コードリール、100V・屋内用・アース付(3心)の交換用コンセント。 日動の電工ドラムに使用しているコンセントの交換用です。
コンセント個数2
モ-ル,サイドカバ- 3 5RU-2171N-02-PE YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,サイドカバ- 3 5RU-2171N-02-PEYAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マット水彩12色12mlポリチューブ入 サクラクレパスマット水彩12色12mlポリチューブ入サクラクレパス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コンセント 日動工業コンセント日動工業(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
サンダーブロッカーPro【電源用】 昭電サンダーブロッカーPro【電源用】昭電(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。 万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 OAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法コンセントプラグ(2P E付)JIS規格JIS C 5381-11 クラスII適合回路AC100VコンセントRoHS指令(10物質対応)対応状態表示正常時 緑LED点灯電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
2RU用枠組金具 ネグロス電工2RU用枠組金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
2RU相互のT字接続(上面と底面の高さが一致)に。構造材等への2RU取り付けも可。
適合レール(2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
電線保護材 スリットチューブ TRUSCO電線保護材 スリットチューブTRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。
用途電線及びケーブルの保護材質ポリエチレン(PE)長さ(m)5使用温度範囲-40~70℃2018年トラスコ掲載ページ3 1011
動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□ 富士電機動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□富士電機(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から42日以内出荷
種類非照光式動作方式その他絶縁抵抗(MΩ)100以上
接地アダプター ハタヤリミテッド接地アダプターハタヤリミテッド
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アースクリップ付です。安全取り付けチェーン付です。2P接地付プラグから2Pプラグへの変換用アダプターとして使用できます。
仕様アースクリップ、安全取付チェーン付トラスコ品番221-3109定格15A・125V使用場所屋内特性アース付
端子台 東洋技研端子台東洋技研
12,980税込14,278
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
テレビプラグ差し込み型2分配器 日本アンテナテレビプラグ差し込み型2分配器日本アンテナ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
分配数2質量(kg)0.045周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2603、2602~3224電圧定在波比(10~76)2.2以下、(76~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~3224)2.5以下分配損失(dB)(10~76)4.7以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.5以下、(770~1489)5.3以下、(1479~2150)6.5以下、(2150~2602)8.0以下、(2602~3224)9.5以下結合損失(dB)(10~76)15以下、(76~222)20以下、(222~770)18以下、(770~2150)15以下、(2150~3224)13以下
イナヅマLJ 三京ダイヤモンド工業イナヅマLJ三京ダイヤモンド工業(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から3日以内出荷
切断スピード優先。低トルクの工具に対応し切れ味抜群!!
用途コンクリート2次製品、ブロック仕様乾式適合機種パートナー/K700、K950、K1200、K1250適合材コンクリート2次製品、ブロックダイヤ層幅(mm)6
(91212)オイルシール ホンダ(91212)オイルシールホンダ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
YM-2 二眼形保護めがね 山本光学YM-2 二眼形保護めがね山本光学(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
メタルタイプで携帯に便利なコンパクトタイプ
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)42規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145フレーム色シルバー材質(フレーム)メタル
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ) 三菱電機〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ)三菱電機
8,498税込9,348
1台
当日出荷
質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.80/5.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)31.50/34.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)140/155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
塩水用pHセンサー カスタム塩水用pHセンサーカスタム
20,980税込23,078
1本
欠品中
質量(g)50
...