カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(630)
  • オフィス家具(245)
  • 電気材料(230)
  • 制御機器(112)
  • 配管・水廻り設備部材(103)
  • 家電(64)
  • 機構部品(59)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 住設機器(54)
  • 切削工具(53)
  • 防災用品(47)
  • トラック用品・パーツ(46)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 学童・教育用品(35)
  • 作業工具(31)
  • バイク部品(25)
  • 卓上消耗品(25)
  • メカニカル部品(21)
  • 手袋(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 梱包用品(20)
  • 厨房用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 自転車部品(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 安全保護具(17)
  • 事務用品(15)
  • 作業服(14)
  • 測定用品(12)
  • 清掃用品(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 日用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 理美容(8)
  • 安全標識(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 電動工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 塗料(7)
  • 安全用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 保管用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • テープ(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 医療(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)

「2pe」の検索結果

2,324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CN227-2PE 富士電機CN227-2PE富士電機
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
本製品はプロユースの雷対策で、コンセントから侵入する雷が引き起こす有害な電気からパソコンや充電中のスマートフォンを守ります。
露出形接地極付コンセント 2PE 30A-250V 神保電器露出形接地極付コンセント 2PE 30A-250V神保電器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)30付属品R5.5-5圧着端子3個コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線VVFΦ2.6、より線5.5mm2アズワン品番64-9694-54
露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V 神保電器露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V神保電器
549税込604
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
PETカップ 透明 サンナップPETカップ 透明サンナップ(5件のレビュー)
399税込439
1パック(100個)
当日出荷
2オンスのプラスチックコップです。展示会の試飲試食や店頭での試飲試食に最適です。
容量(オンス)2入数100仕様試飲用材質ポリエチレンテレフタレート透明容量(mL)60底径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)52×47
ドラム用ダブルコンセント 日動工業ドラム用ダブルコンセント日動工業(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
コードリール、100V・屋内用・アース付(3心)の交換用コンセント。 日動の電工ドラムに使用しているコンセントの交換用です。
コンセント個数2
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マット水彩12色12mlポリチューブ入 サクラクレパスマット水彩12色12mlポリチューブ入サクラクレパス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コンセント 日動工業コンセント日動工業(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
サンダーブロッカーPro【電源用】 昭電サンダーブロッカーPro【電源用】昭電(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。 万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 OAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法コンセントプラグ(2P E付)JIS規格JIS C 5381-11 クラスII適合回路AC100VコンセントRoHS指令(10物質対応)対応状態表示正常時 緑LED点灯電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
2RU用枠組金具 ネグロス電工2RU用枠組金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
2RU相互のT字接続(上面と底面の高さが一致)に。構造材等への2RU取り付けも可。
適合レール(2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
電線保護材 スリットチューブ TRUSCO電線保護材 スリットチューブTRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。
用途電線及びケーブルの保護材質ポリエチレン(PE)長さ(m)5使用温度範囲-40~70℃2018年トラスコ掲載ページ3 1011
動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□ 富士電機動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□富士電機(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から42日以内出荷
種類非照光式動作方式その他絶縁抵抗(MΩ)100以上
接地アダプター ハタヤリミテッド接地アダプターハタヤリミテッド
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アースクリップ付です。安全取り付けチェーン付です。2P接地付プラグから2Pプラグへの変換用アダプターとして使用できます。
仕様アースクリップ、安全取付チェーン付トラスコ品番221-3109定格15A・125V使用場所屋内特性アース付
端子台 東洋技研端子台東洋技研
12,980税込14,278
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
テレビプラグ差し込み型2分配器 日本アンテナテレビプラグ差し込み型2分配器日本アンテナ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
分配数2質量(kg)0.045周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2603、2602~3224電圧定在波比(10~76)2.2以下、(76~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~3224)2.5以下分配損失(dB)(10~76)4.7以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.5以下、(770~1489)5.3以下、(1479~2150)6.5以下、(2150~2602)8.0以下、(2602~3224)9.5以下結合損失(dB)(10~76)15以下、(76~222)20以下、(222~770)18以下、(770~2150)15以下、(2150~3224)13以下
イナヅマLJ 三京ダイヤモンド工業イナヅマLJ三京ダイヤモンド工業(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から3日以内出荷
切断スピード優先。低トルクの工具に対応し切れ味抜群!!
用途コンクリート2次製品、ブロック仕様乾式適合機種パートナー/K700、K950、K1200、K1250適合材コンクリート2次製品、ブロックダイヤ層幅(mm)6
YM-2 二眼形保護めがね 山本光学YM-2 二眼形保護めがね山本光学(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
メタルタイプで携帯に便利なコンパクトタイプ
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)42規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145フレーム色シルバー材質(フレーム)メタル
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ) 三菱電機〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ)三菱電機
8,498税込9,348
1台
当日出荷
質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.80/5.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)31.50/34.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)140/155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
塩水用pHセンサー カスタム塩水用pHセンサーカスタム
20,980税込23,078
1本
欠品中
質量(g)50
コンセント 日動工業コンセント日動工業
839税込923
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V抜止式定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点(PoE給電対応モデル) ラインアイLAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点(PoE給電対応モデル)ラインアイ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
39,980税込43,978
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
使用インシュロックタイT50タイプまで
充電式LEDペンライト UV付 日動工業充電式LEDペンライト UV付日動工業
8,998税込9,898
1台
当日出荷
持ち運びに便利な充電式です。UVライト(天面)、ワイド(側面)、スポット(底面)3つのLEDを搭載しています。マグネット付き、ポケットに掛けられるクリップ付です。USB充電専用です。
付属品USBケーブル(ACアダプター別売)トラスコ品番268-8574幅(mm)16全長(mm)154グレー高さ(mm)154奥行(mm)19電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 0.6Ah外径(Φmm)19充電時間2~3時間光源色昼光色明るさ(Lm)側面(ワイド):HIGH 150/LOW 75/底面(スポット):100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80(側面)/70(底面)最大点灯時間2時間(側面ワイド強 )/4時間(側面ワイド弱)/2.5時間(底面スポット)検出波長(mm)紫外線:365
イナヅマLJ 三京ダイヤモンド工業イナヅマLJ三京ダイヤモンド工業
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷
エンジンカッター・電動機カッター兼用のスタンダードタイプ
用途コンクリート二次製品、ブロックの切断適合材コンクリート二次製品、ブロックチップ幅(mm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
マット水彩マルチ12色ポリチューブ入 サクラクレパスマット水彩マルチ12色ポリチューブ入サクラクレパス
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RJ45 モジュラーコネクタ AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタAMPHENOL
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
30cm シリアルATA延長ケーブル電源セットコネクタ StarTech.com30cm シリアルATA延長ケーブル電源セットコネクタStarTech.com
1,598税込1,758
1個
当日出荷
メス22ピン - オス22ピンSATAデータ/電源コンボ 30cm延長ケーブル
用途システムの構築時やアップグレード時の柔軟性を実現。バックプレーンアダプタの接続を延長。ドライブドックの接続を延長レッド質量(g)34規格SATA 3.0コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]メス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オスケーブル長(cm)30.5プラグ形状ストレートコネクタBSATAデータ&電源 [7+15ピン]伝送速度(Gbps)6変換タイプメス - オス
PPスプリング式ボールチェックバルブ 三商PPスプリング式ボールチェックバルブ三商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から66日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
北欧風 アームレス ソファ 2P 幅 135 cm 2人掛け 萩原北欧風 アームレス ソファ 2P 幅 135 cm 2人掛け萩原
29,980税込32,978
1台(1台)
翌々日出荷
小さくても極上の休息を堪能できるアームレスソファ。2人でゆったりくつろげるサイズ感。開放感を感じる低めの設計ですが、あぐらをかけるくらいの深い奥行きの座面なので、コンパクトながらくつろぎやすさにもこだわりました。脚には天然木を使用しているので、木製家具との相性も抜群。シンプルなデザインなのでお部屋にも困りません。カラーは豊富な4色展開。韓国インテリアやホワイトインテリアには「ホワイトベージュ」モダンなモノトーンインテリアには「ダークグレー」ナチュラルな北欧インテリアには「マスタードイエロー」西海岸インテリア好きには「エメラルドグリーン」がおすすめです。
用途ソファ・ソファベッド , ソファとして。材質主材:天然木、張地:ポリエステルタイプ組立式外寸(cm)(約)幅135×奥行70×高さ63×座面高36
アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー)アラム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。 本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。 本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。 日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。 本体に【PE製の多孔質】のフィルターが標準で装着されております。 メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:焼結HDPEフィルター穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mmx2箇所)材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
電子てんびん MA METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびん MAMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
128,700税込141,570
1個
6日以内出荷
明るいLCDディスプレイでのタッチ操作。直感的操作を可能にするナビゲーション&シンプルメニュー。複数のインターフェースにより、迅速かつエラーのないデータ転送
型式MA602PE寸法(mm)177×253×77質量(kg)1.6電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池8個(別売)最小表示(g)0.01計量皿(mm)160×160インターフェースRS-232、USBディスプレイLCDタッチスクリーン最大計量(g)620
Line ツールケース FLASH GT LINELine ツールケース FLASHGT LINE
17,980税込19,778
1個
当日出荷
本体(ABS樹脂)にアルミ補強を施しており非常に軽量です。ソフトグリップのエルゴハンドルを採用しています。底部の仕切り板は取り外し可能です。
付属品鍵2本材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウムブラック耐荷重(kg)15高さ外寸(mm)167最大荷重(kg)15外寸法・奥行(mm)360外寸法・間口(mm)470有効内寸法・間口(mm)450有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)160
樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台鹿島化学金属(UKB)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類UHMWPE
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
パイプ用ファン トイレ・洗面所用 人感センサータイプ
質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】6.10/【60Hz】6.60電源単相騒音値(dB)【50Hz】31.50/【60Hz】34.50ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×114.50風量(m3/h)【50Hz】140/【60Hz】155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)0
ポリエステル銅線 1.2mm 1kg巻 ノーブランドポリエステル銅線 1.2mm 1kg巻ノーブランド
8,298税込9,128
1リール
3日以内出荷
ポリエステル銅サイズ1.2mm寸法1kg巻き耐熱温度(℃)155
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
パイプ用ファン 居室・洗面所用 湿度センサータイプ
質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】5.30/【60Hz】5.80電源単相騒音値(dB)【50Hz】31.50/【60Hz】34.50ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×114.50風量(m3/h)【50Hz】140/【60Hz】155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)0
オプション オリエンタルモーターオプションオリエンタルモーター
6,198税込6,818
1台
10日以内出荷から34日以内出荷
吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
カードボックス 黒 6×4 コレクトカードボックス 黒 6×4コレクト
499税込549
1個
翌々日出荷
各種サイズのカードを分類・保管するボックス
仕様フタつき 材質PP製 外寸(間口168×奥行108×高さ118mm) 質量150g内寸(間口160×奥行95×高さ114mm) 収納枚数約200枚寸法(縦×横)(mm)257×364
ブレード対応ショートpHセンサー カスタムブレード対応ショートpHセンサーカスタム
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
質量(g)20
...
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
"2pe" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷