カテゴリ

  • 電気材料(24)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 電動工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「2pnct 2×3」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性
    用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(6件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • ゴムキャブタイヤケーブル2PNCT 富士電線工業

    ゴムキャブタイヤケーブル2PNCT

    富士電線工業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
  • 2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線(東京)

    2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース

    冨士電線(東京)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • レフ球投光器 100V 300W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 100V 300W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)245口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300 110V明るさ(Lm)3650標準消費電力料金(円/h)6.1
  • レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    3日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
  • T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    1、耐油性 4、耐ノイズ性。2、耐候性 5、耐震性。3、耐水性 6、耐摩耗性
    用途耐震形移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)サイズ0.75SQ定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • レフ球投光器 100V 200W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 100V 200W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台
    4日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200 110V明るさ(Lm)2300標準消費電力料金(円/h)4.4
  • 2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐屈曲性
    用途耐屈曲移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    1、耐油性 。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐ノイズ性
    用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600JIS規格C3327シールド有定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥639~税込¥703~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • ポッキンプラグ 日動工業

    ポッキンプラグ

    日動工業(23件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋
    当日出荷
    一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
    定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    芯数(C)2導体公称断面積(mm2)1.25導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)9.8(±0.34)質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.320(±0.01)許容温度(℃)75絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)2導体公称断面積(mm2)0.75導体外径(Φmm)1.1シース外径(Φmm)9.0(±0.34)質量(kg)10.5(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)15材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)36絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)30/0.18絶縁体外径(mm)2.8(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】30材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)5.6耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)3種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4導体公称断面積(mm2)0.75導体外径(Φmm)1.1仕様介在:〇質量(kg)15.5(100m巻)定格電圧(V)600許容電流(A)12材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)42以上絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25導体構成(本/mm)30/0.18RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)26.6最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4導体公称断面積(mm2)8導体外径(Φmm)3.7サイズ(mm)4×8質量(kg)83.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)49材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)74以上絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.2許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25導体構成(本/mm)50/0.45RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)2.52最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    5日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4導体公称断面積(mm2)1導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)11.3(±0.36)質量(kg)18.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル抵抗(kΩ)絶縁抵抗(20℃):500・km定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53許容電流(A)16材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)46絶縁体厚さ(mm)【紙テープ】0.05【標準】0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.8許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)7.7耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)
  • フォークリフト充電用補助ケーブル ハタヤリミテッド

    フォークリフト充電用補助ケーブル

    ハタヤリミテッド
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷
    メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
    色黒電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)3.5特性アース付
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。導体公称断面積(mm2)38導体外径(Φmm)8.8外径(Φmm)24.6質量(kg)208.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】1.2【平均】1.08【部分最小】0.96 / 〈シース〉【標準】2.9【平均】2.61【部分最小】2.47許容電流(A)140材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.1材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.450(±0.01)曲げ半径(mm)122外径(mm)24.6/【導体】8.8絶縁体厚さ(mm)1.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.541シース厚(mm)2.9許容温度(℃)75導体構成(本/mm)7/34/0.45絶縁抵抗(200℃)200kΩ/kmシース外径(Φmm)30.4(±0.58)素線数【導体】7/34材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25絶縁体外径(Φmm)11.4(±0.24)
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)3導体公称断面積(mm2)100導体外径(Φmm)14.9質量(kg)550.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)265材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)197絶縁体厚さ(mm)2シース厚(mm)4許容温度(℃)75導体構成(本/mm)19/34/0.45材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS C3327: 1~4心0.75mm2~100mm2、電気用品安全法 単心 0.75mm2~8mm2JET1342-11012-1002/単心 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1014/単心 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1001/2~7心 0.75mm2~8mm2 JET1342-11012-1011/8心以上 特定電気用品外/2心以上 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1004/2心以上 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1003耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)15
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥96,980税込¥106,678
    1本
    7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4導体公称断面積(mm2)5.5導体外径(Φmm)3.1質量(kg)48.5(100m巻)定格電圧(V)600許容電流(A)40材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)70曲げ半径(mm)68絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.1許容温度(℃)75導体構成(本/mm)70/0.32RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)3.56最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 防雨型ハンドランプ10W 日動工業

    防雨型ハンドランプ10W

    日動工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    屋外で使えるハンドライプ!難燃性電線(2PNCT)使用!二重絶縁構造でより安全!。屋内・屋外兼用型、AC100C専用、LEDハンドランプです。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは3m、コード先端は防雨2Pプラグです。
    用途工事現場、車両整備、工場、レジャー等に全長(mm)300質量(kg)1.1消費電力(W)10定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.11定格寿命(時間)【球】10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×300電線長さ(m)3入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×2芯色温度(K)6000使用電球LDA10D-H-N10W使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)【クリップ】挟み厚40まで光源色昼光色設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110交換ランプ可防水性IPX3定格光束(Lm)1550
  • エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業

    エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ

    日動工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。
    付属品バイス(V-60S)仕様アースあり、屋内・屋外兼用型適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト40形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
  • 防爆型LEDハンドランプ ハタヤリミテッド

    防爆型LEDハンドランプ

    ハタヤリミテッド
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    当日出荷
    d2G4基準合格品。可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。
    用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)付属品本体のみ仕様樹脂製カバートラスコ品番567-9422全長(mm)375質量(kg)3消費電力(W)11電源100全光束(Lm)1400光源LDT11型、11W電球形LEDランプ防爆構造あり(d2G4)適合ケーブル3PNCT2.0mm[[の2乗]]×3芯(別売)設置場所防爆エリア使用場所屋内外径(mm)150明るさ(Lm)1400電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト60形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • スポットライト80形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト80形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570調光の可否否
  • ダイキンセラムヒート用電源コード単相用 ダイキン工業

    ダイキンセラムヒート用電源コード単相用

    ダイキン工業
    ¥3,590~税込¥3,949~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様キャプタイヤケーブルコード2PNCT3芯(黒・白・赤(アース))適合機種ERK10MV・ERK15MV・ERKS10MV・ERKS15MVERK10NV・ERK15NV・ERKS10NV・ERKS15NV公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)11.5
  • カート充電リール 三協リール

    カート充電リール

    三協リール
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    電動カート充電(8A)対応コードリールです。ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電にご使用いただけます。安心の過負荷防止装置(サーモスタット)付。電線温度約70℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。耐衝撃樹脂ボディによって、よりコンパクトにまとめ上げられたリールカバー。
    長さ(m)【1次側(入力側)】1【2次側(出力側)】4.5本体質量(kg)4.5先端形状1次側:丸形圧着端子、2次側:コネクタボディ本体サイズ(mm)314×290×178保証期間1年心数×断面積(mm2)3×2.0コード種類2PNCT電圧×電流(VA)AC250/8
  • ポッキンプラグ JAPPY

    ポッキンプラグ

    JAPPY
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    アースピンが自然に倒れるので、2Pコンセントにも簡単接続。3P・2P用のコンセント、どちらでも使用可能。防雨型
    定格容量15A・125V適合電線(mm2)【VCT】0.75,1.25,2.0,3.5【2PNCT】0.75,1.25,2.0,3.5
  • 水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完) 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完)

    鶴見製作所
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1本
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(ドラム) 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(ドラム)

    鶴見製作所
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 屋外型降圧トランス ブレーカー付 日動工業

    屋外型降圧トランス ブレーカー付

    日動工業
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番162-2094幅(mm)394質量(kg)70高さ(mm)435奥行(mm)454コンセント個数10容量(kVA)5入力電圧(V)200コンセント仕様【出力】単相100V×4・単相115V×4・出力端子100V/50A×2電線仕様2PNCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×3m保護機能入力側(主回路)安全ブレーカ200V30A・出力側漏電ブレーカ100V30mA電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-85プラグ形状【入力】単相200V丸端子
  • LEDガーデンライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDガーデンライト40形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
  • ウォッシャブルストーブ 八光電機

    ウォッシャブルストーブ

    八光電機
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    防水対応をしてありますので、高圧洗浄機などで直接製品を洗うことができます。 熱源にはハイレックスヒーターを使用しておりますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪みなどにより割れることもありません。 壁取付け・天井吊り下げ兼用でお好みの場所を暖めます。(角度調節付取付金具、天吊りチェーンを標準付属 )。 細径のヒーターを使用しておりますので、短時間で昇温します。 本体はステンレス製で耐食性に優れています。 屋外での使用が可能です。
    付属品・取付金具 ・角度調節ねじ(壁取付け時に使用)・天吊りチェーン 1m×2本材質ステンレス保護等級IP27 相当(充電部)最大吐出圧力(MPa)水洗い時の高圧洗浄機:15以下使用環境条件-30℃~40℃ 85%R.H.以下角度調節壁取付けのみ:±20°(屋外使用時は-20 ~ 0°