富士電線工業
ゴムキャブタイヤケーブル2PNCT
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
内容量
1巻(10m)
全12種類を絞り込む
絶縁体厚さ(mm)
選択してください
0.25
【平均】1.08~、【標準】1.2、【最小】0.96~
【平均】1.35~、【標準】1.5、【最小】1.2~
【平均】1.8~、【標準】2、【最小】1.6~
仕上外径(mm)
選択してください
2.6×4.0( ±0.2)( ±0.2)
19.2 ±0.46
22.4 ±0.5
24.3 ±0.52
25.2 ±0.52
28.2 ±0.56
30.4 ±0.58
33.7 ±0.64
38.3 ±0.68
42.4 ±0.72
49.2 ±0.8
54.9 ±0.84
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
仕上外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
絶縁抵抗(MΩ/km)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81313000
2PNCT 60SQX 1C
【標準】(シース部)3.4
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤
38.3 ±0.68
【平均】1.35~、【標準】1.5、【最小】1.2~
500~
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313045
2PNCT100SQX 3C
【標準】(シース部)4.4
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤・緑
54.9 ±0.84
【平均】1.8~、【標準】2、【最小】1.6~
500~
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313061
2PNCT100SQX 4C
【標準】(シース部)2.8
【シース部】黒、【絶縁体】黒
28.2 ±0.56
【平均】1.8~、【標準】2、【最小】1.6~
500~
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313070
2PNCT 38SQX 3C
【標準】(シース部)3.1
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤・緑
33.7 ±0.64
【平均】1.08~、【標準】1.2、【最小】0.96~
500~
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313079
2PNCT 22SQX 1C
【標準】(シース部)2.6
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤
25.2 ±0.52
【平均】1.08~、【標準】1.2、【最小】0.96~
500~
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313106
2PNCT100SQX 1C
【標準】(シース部)4
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤
49.2 ±0.8
【平均】1.8~、【標準】2、【最小】1.6~
500~
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313115
2PNCT 80SQX 1C
【標準】(シース部)2.6
【シース部】黒、【絶縁体】黒
24.3 ±0.52
【平均】1.8~、【標準】2、【最小】1.6~
500~
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313140
2PNCT 60SQX 3C
【標準】(シース部)3.6
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤・緑
42.4 ±0.72
【平均】1.35~、【標準】1.5、【最小】1.2~
500~
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313185
2PNCT 60SQX 4C
【標準】(シース部)2.5
【シース部】黒、【絶縁体】黒
22.4 ±0.5
【平均】1.8~、【標準】2、【最小】1.6~
500~
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313201
2PNCT 38SQX 1C
【標準】(シース部)2.9
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤
30.4 ±0.58
【平均】1.08~、【標準】1.2、【最小】0.96~
500~
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313210
2PNCT 38SQX 4C
【標準】(シース部)2.3
【シース部】黒、【絶縁体】黒
19.2 ±0.46
【平均】1.35~、【標準】1.5、【最小】1.2~
500~
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313246
2PNCT150SQX 1C
【シース部】0.6
【シース部】アイボリー、【絶縁体】白・赤
2.6×4.0( ±0.2)( ±0.2)
0.25
1000~
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表