カテゴリ
- 電気材料(20)
- 2PNCT(9)
- 2CT(2)
- VCT(3)
- VCTF(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2
- 1(5)
- 3(20)
- 4(21)
- 5(6)
- 6(12)
- 7(5)
- 8(12)
- 10(10)
- 12(12)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(10)
- 20(10)
- 24(2)
- 26(1)
- 30(10)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(11)
- 1.25(12)
- 2(12)
- 3.5(8)
- 5.5(9)
- 8(6)
- 14(6)
- 22(4)
- 38(2)
- 60(1)
長さ(m)
- 1(1)
- 5(2)
- 10(17)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(6)
- 20(17)
- 25(6)
- 30(15)
- 35(3)
- 40(6)
- 45(2)
- 50(14)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(14)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
灰(3)
黒(8)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(11)
- 1.5(12)
- 1.8(12)
- 2.5(8)
- 2.7(1)
- 2.8(2)
- 3.1(9)
- 3.2(2)
- 3.4(1)
- 3.5(2)
- 3.7(6)
- 4.9(6)
- 5.2(2)
- 6.7(2)
- 7(2)
- 8.7(2)
- 10.2(1)
- 11.2(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 富士電線工業(8)
- 三ツ星(3)
- 冨士電線(東京)(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(3)
- 冨士電線(四国)(5)
富士電線工業・三ツ星・冨士電線(東京)・住友電気工業(S-FREE(R))・冨士電線(四国)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「2pnct 2sq」の検索結果

2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥6,998~税込¥7,698~1本(10m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか7日以内出荷から50日以内出荷機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル
富士電線工業(21件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000規格/略称2CT
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(5m)ほか当日出荷から13日以内出荷SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称2CT
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
電線/ケーブル
富士電線工業¥679~税込¥747~1本5日以内出荷から7日以内出荷質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21芯数(C)2材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)シース外径(Φmm)9.8(±0.34)導体公称断面積(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)ほか7日以内出荷介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷1、耐油性 4、耐ノイズ性。2、耐候性 5、耐震性。3、耐水性 6、耐摩耗性用途耐震形移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)サイズ0.75SQ定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか8日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐屈曲性用途耐屈曲移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷1、耐油性 。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐ノイズ性用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600JIS規格C3327シールド有定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用)許容温度(℃)80
3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか6日以内出荷から9日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性。5、防爆性用途鉱山坑内移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応