カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • 2PNCT(2)
    • 2CT(1)
    • VCT(2)
  • 電動工具(3)
    • 延長コード(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(2)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(4)
長さ(m)
  • 5
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 4.5(2)
  • 10(11)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 20(11)
  • 25(4)
  • 28(2)
  • 30(13)
  • 50(6)
  • 100(6)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
  • 3.1(2)
  • 3.7(1)
  • 4.9(1)
  • 7(1)
  • 9.1(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 富士電線工業(4)
  • 三ツ星(1)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • 日動工業(1)
富士電線工業・三ツ星・ハタヤリミテッド・日動工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(5m)
当日出荷から61日以内出荷
種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(5m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類産業機械用ケーブル
フォークリフト充電用補助ケーブル ハタヤリミテッドフォークリフト充電用補助ケーブルハタヤリミテッド
28,980税込31,878
1本
当日出荷
メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-芯数4特性アース付
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド【OKS】フォークリフト充電用オートリールハタヤリミテッド
189,800税込208,780
1台
当日出荷
本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線 日動工業レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線日動工業
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
関連キーワード
電線 2pnct特集