カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
「2s-a brass fkm」の検索結果

SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SP-Vカプラ TypeA ソケット
日東工器¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)用途不活性ガス・真空用形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
マルチカプラ MAM-A型 ソケット
日東工器¥179,800税込¥197,7801個翌日出荷から4日以内出荷一回の接続で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。 分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。用途複数配管用(手動)流体空気・水バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]