カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)

「2p-a brass fkm」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    SPカプラの大容量タイプ
    用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • SP-Vカプラ TypeA プラグ 日東工器

    SP-Vカプラ TypeA プラグ

    日東工器
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
    用途不活性ガス・真空用形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
  • マルチカプラ プラグ MAM-A型(カプラ単体) 日東工器

    マルチカプラ プラグ MAM-A型(カプラ単体)

    日東工器
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マルチカプラ MAM-A型用のカプラ
    ソケットorプラグプラグ
  • マルチカプラ MAM-A型 プラグ 日東工器

    マルチカプラ MAM-A型 プラグ

    日東工器
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    一回の接続で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。 分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
    用途複数配管用(手動)流体空気・水バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]