カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7
  • 0~7.5(1)
  • 1(14)
  • 1.5(6)
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(6)
  • 7.5(5)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 14(12)
  • 16(1)
  • 20.5(2)
  • 21(9)
  • 25(13)
  • 28(2)
  • 31.5(3)
  • 35(2)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2s-a」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型電磁切換弁025形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    小型電磁切換弁025形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
    仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)7流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • パワーパッケージ(AC用) 10L 0.4kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パワーパッケージ(AC用) 10L 0.4kW 4P

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    50日以内出荷
    パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
    仕様縦形モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)10
  • パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.4kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.4kW 4P

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    50日以内出荷
    パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
    モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)4.6
  • パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.4kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.4kW 4P

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    50日以内出荷
    パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
    モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)2.4
i-62s-a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • i-62s-a