カテゴリ

  • 梱包用品(130)
  • 農業機械(82)
  • バイク部品(39)
  • バイク純正部品(29)
  • 制御機器(28)
  • 電気材料(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 自動車純正部品(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 作業工具(16)
  • 電動工具(14)
  • 測定用品(10)
  • 溶接用品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 研磨材(8)
  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 作業服(7)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防災用品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sb2」の検索結果

563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイパーゴム HAMP(ホンダ)ワイパーゴムHAMP(ホンダ)(41件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から9日以内出荷
小径バフ 〈仕上バフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈仕上バフ〉ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ポスターパネル 342 アルモード (ベルク)ポスターパネル 342アルモード (ベルク)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
スタンダードな形状。お好みの色をチョイスできます。
用途ポスターパネル付属品直付けビス、吊り金具、吊り紐、吊り金具用ビス材質(フレーム)アルミ押出材、(コーナー)樹脂、スチール、(面板)1.5mmアクリル、3mmMDFボード設置方法直付け、壁掛け、吊り下げ、スタンド使用場所屋内
(18212)ガスケット ホンダ(18212)ガスケットホンダ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
613税込674
1個
当日出荷から21日以内出荷
軽量先端交換式ガイドバー ツムラ(末廣精工)軽量先端交換式ガイドバーツムラ(末廣精工)
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
新構造の軽量化技術により、剛性を保ちながらも従来のSKシリーズから約8%の軽量化を実現した先端交換式ガイドバー。先端部分は従来のシリーズ同様48SR83をお使いできます。
ピッチ0.325
ハードノーズバー 軽量 ツムラ(末廣精工)ハードノーズバー 軽量ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。スタンダードバーに比べて約20%の軽量化を 図っております。
押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22omron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ19- 60mm 穴用スナップリングプライヤーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)175軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-2
(90662)グロメット ホンダ(90662)グロメットホンダ(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧縮端子(円圧/全面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円圧/全面メッキ)大阪電具(ODK)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
圧縮端子(円圧/接触面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円圧/接触面メッキ)大阪電具(ODK)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
2.8x 97mm 平行ピンポンチ エスコ2.8x 97mm 平行ピンポンチエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
材質工具鋼全長(mm)97質量(g)19ハンドル径(Φmm)7アズワン品番64-2229-82先端径(Φmm)2.8
(90652)クリップ ホンダ(90652)クリップホンダ(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
2.4x 95mm 平行ピンポンチ エスコ2.4x 95mm 平行ピンポンチエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
材質工具鋼全長(mm)95質量(g)18ハンドル径(Φmm)7アズワン品番64-2229-81先端径(Φmm)2.4
ポスターグリップパネル PG-32S 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S 屋内用シンエイ[店舗什器・備品]
9,398税込10,338
1枚
翌々日出荷
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。コーナー角形タイプでシャープなイメージになります。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:木材ハードボード厚さ(mm)21使用場所屋内用関連資料(0.48MB)
R 1/2"x 25 mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x 25 mm ザルボ(砲金)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-25
R 1/2"x 20 mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x 20 mm ザルボ(砲金)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-20
(52622)ブッシュ ホンダ(52622)ブッシュホンダ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
7,600税込8,360
1個(1個)
翌日出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール (クロムメッキ)シリーズベルタイトベルト長さ(m)5使用荷重(kg)1010破断荷重(kN)40ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷から12日以内出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
1010kg  ベルト荷締機(エンドレス) エスコ1010kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
8,300税込9,130
1個(1個)
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)7使用荷重(kg)1010端末仕様エンドレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)40幅×厚さ(mm)ベルト:35×2.0
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ)ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)1010材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)40ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0
スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所スリットカラー ベアリング固定用タイプ岩田製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
(90672)ストラップ ホンダ(90672)ストラップホンダ
229税込252
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級) 大正天びん製作所増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級)大正天びん製作所
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用しますズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテックステンレスKONDO規格シャックルコンドーテック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
R 1/2"x22.5mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x22.5mm ザルボ(砲金)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-22.5
横受二連 ダイケン横受二連ダイケン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途ハンガーレールの壁面用取り付け金具で、レールを2本並べて使用。材質スチール製
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級) 大正天びん製作所増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級)大正天びん製作所
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用しますズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABBハイパフォーマンスサーキットブレーカABB
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
ワイパーラバー(ハッスイ) HAMP(ホンダ)ワイパーラバー(ハッスイ)HAMP(ホンダ)(2件のレビュー)
399税込439
1本
3日以内出荷
商品タイプスタンダード
(34252)ルームランプ ホンダ(34252)ルームランプホンダ(1件のレビュー)
559税込615
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
(38432)カバー ホンダ(38432)カバーホンダ
279税込307
1個
翌々日出荷
ジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機)ジャンボボールエンドミルRYOCO(菱高精機)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
ロー付け超硬ボールエンドミル
用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
(91902)クッション ホンダ(91902)クッションホンダ
249税込274
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
(90312)ナット ホンダ(90312)ナットホンダ
189税込208
1個
翌々日出荷
(H7662)ワイパーゴム ホンダ(H7662)ワイパーゴムホンダ
699税込769
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(90161)スクリュー,タッピング 4×10 ホンダ(90161)スクリュー,タッピング 4×10ホンダ
149税込164
1個
3日以内出荷
...