375件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ハンド用6.35ヘキサゴンソケットです。 寸法D(mm)12
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質天然木(ホワイトアッシュ) 長さ(mm)760
1本
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-326 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.36 許容変位置(deg)36 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-311 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.02 許容変位置(deg)135 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-310 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.02 許容変位置(deg)135 自由角度(°)90
1個
680 税込748
欠品中

・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-331 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.2 許容変位置(deg)69 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-329 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.26 許容変位置(deg)52 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-320 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.09 許容変位置(deg)84 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-314 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.15 許容変位置(deg)43 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-313 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.15 許容変位置(deg)43 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-309 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.03 許容変位置(deg)108 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷


線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-312 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.02 許容変位置(deg)135 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-303 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.05 許容変位置(deg)56 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-302 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.05 許容変位置(deg)56 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-333 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.2 許容変位置(deg)69 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-301 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.05 許容変位置(deg)56 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-332 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.2 許容変位置(deg)69 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-330 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.26 許容変位置(deg)52 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-328 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.26 許容変位置(deg)52 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-327 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.36 許容変位置(deg)36 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-325 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.36 許容変位置(deg)36 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-317 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.11 許容変位置(deg)63 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-316 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.11 許容変位置(deg)63 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-305 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.04 許容変位置(deg)82 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-334 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.17 許容変位置(deg)86 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-323 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.07 許容変位置(deg)104 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-321 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.09 許容変位置(deg)84 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-319 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.09 許容変位置(deg)84 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-315 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.15 許容変位置(deg)43 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-308 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.03 許容変位置(deg)108 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-336 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.17 許容変位置(deg)86 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷