カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VCT(1)
    • VCTF(3)
絞り込み
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 100(3)
芯数(C)
  • 12
  • 1(4)
  • 2(16)
  • 3(17)
  • 4(102)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 7(3)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(3)
  • 1.25(2)
  • 2(3)
  • 3.5(1)
  • 色(2)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.8(4)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 4.2(1)
  • 11(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 三ツ星(1)
  • 倉茂電工(2)
  • オーナンバ(1)
富士電線工業・三ツ星・倉茂電工・オーナンバ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sq 4芯」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ倉茂電工
3,798税込4,178特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格電圧(V)300適合規格<PS>E
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
8sq 4芯ケーブル特集