カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
- 電気材料(69)
- 作業工具(5)
- 溶接用品(4)
- バイク部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- カー用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(111)
- 倉茂電工(16)
- 富士電線工業(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- 冨士電線(四国)(5)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 日本フラッシュ(4)
- 三ツ星(3)
- オーナンバ(3)
- 大電(3)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(3)
- KTC(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- カワイ電線(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Vesrah(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2sq 6c」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781巻(100m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1巻(10m)ほか4日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。規格/略称VCTFシース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷から33日以内出荷耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
非常電源回路用低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥15,980税込¥17,5781巻(10m)4日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
ビニルキャブタイヤ丸形コード
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥92,980税込¥102,2781巻(100m)6日以内出荷用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥41,980~税込¥46,178~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥47,980~税込¥52,778~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥92,980~税込¥102,278~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31N)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31N)
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥9,198~税込¥10,118~1巻(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
5ポートソレノイドバルブ SQ2A3
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31BN)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41N)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31BN)
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41B)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2B31B)
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2B31N)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2C41N)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131B)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2231DNR)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2230BD)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし